Coupe-circuit et cartouche domestique Coupe-circuit et cartouche domestique (368 produits)


Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant - 10A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm sans voyant calibre 10A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant - 20A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm sans voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur vert
Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant - 32A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x38mm sans voyant calibre 32A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 6mm² Cu avec repérage couleur marron
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant - 10A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x23mm avec voyant calibre 10A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 1,5mm² Cu avec repérage couleur jaune
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1A 250V~
LEGRAND
Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 1A 250V~ pouvoir de coupure 1500A
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 500mA 250V~
LEGRAND
Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 500mA 250V~ pouvoir de coupure 1500A
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant - 16A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm avec voyant calibre 16A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur rouge
Combiné Pac à cartouches Pac saillie 20A 1P+N - gris clair
LEGRAND
Combiné Pac à cartouches saillie 20A 1P+N 400V~ gris clair livré avec cartouche à voyant 20A - pouvoir de coupure du fusible 20kA - déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis - avec indicateur de position
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant - 20A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 8,5x31,5mm avec voyant calibre 20A 400V~ pouvoir de coupure 20000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur vert
Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 2A 250V~
LEGRAND
Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 2A 250V~ pouvoir de coupure 1500A
Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm sans voyant - 25A
LEGRAND
Cartouche industrielle cylindrique type gG 10x38mm sans voyant calibre 25A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 10A
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant calibre 10A 230V~ pouvoir de coupure 6000A section protégée 2,5mm² Cu avec repérage couleur rouge
E91HN/32 - Porte Fusible Ph/N - 400VAC Max - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
Disjoncteur Différentiel Série DS201 -1P+N - 240VAC - normes IEC - Pour la protection des personnes contre les courants de défaut à la terre de type alternatifs et continus pulsés et contre les court-circuits ou les surcharges
Coupe-Circuit 4P 32A 400V AC (690V AC-20B) E94/32
ABB
E 94/32 est un porte-fusible pour la protection contre les surcharges et les courts-circuitssans témoin de fusion
E92/32 - Porte Fusible 2P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E92/32 - Porte fusible - Série E90 - 2P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire
E93/32 - Porte Fusible 3P - 690VAC Max. - 32A - Fusible Cylindrique gG et aM
ABB
E93/32 - Porte fusible - Série E90 - 3P - calibre 32A - fusible cylindrique de taille 10,3 x 38 mm - Tension Max 690V (AC-20B) - Largeur 2 Modules - cadenassable - montage sur rail DIN - Application Tertiaire