Disjoncteur modulaire 4,5kA et 6kA Disjoncteur modulaire 4,5kA et 6kA (2880 produits)

Le disjoncteur divisionnaire modulaire pouvoir de coupure 4,5kA et 6kA, est un des organes principaux qui assure la protection d’un circuit terminal d’une installation électrique dans le petit tertiaire ou tertiaire. Le disjoncteur divisionnaire modulaire protège la ligne électrique en aval de laquelle il est raccordé contre la surcharge ou court-circuit avec un pouvoir de coupure lui permettant d’assurer la mise hors tension sans être endommagé par l’arc électrique ainsi généré. En cas de déclenchement et après coupure du circuit, il est réarmable et permet donc une remise immédiate en service de l’installation après élimination du défaut.Avec un nombre de pôles (de 1 à 4), une tension d’utilisation (de 230 à 400V) et différents calibres (2 à 63A), Le disjoncteur divisionnaire modulaire sera à minima adapté au type et à la section de la ligne qu’il protège (courant maximum), voir adapté à la consommation du produit qui y est raccordé.

Voir plus

Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40K - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 4500A/4,5kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 4500A (NF EN 60898-1) ou de 4,5kA (NF EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40K - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 4500A/4,5kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire Acti9 iDT40K est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 4500A (NF EN 60898-1) ou de 4,5kA (NF EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 2A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Disjoncteur 16A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 1module
HAGER
Le disjoncteur Hager MJT716 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 4.5 à 6kA et sa courbe C
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 6A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 20A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Disjoncteur 10A 1P+N 4,5-6kA Courbe C 1module
HAGER
Le disjoncteur Hager MJT710 d'une capacité de 10 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure est de 4.5 à 6kA et sa courbe C
Acti9 iDT40N - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - Courbe C - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40N est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN61009-1) ou de 10kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40T - disjoncteur modulaire - 1P+N - 4A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 4A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40N - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - Courbe C - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40N est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN61009-1) ou de 10kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 24 modules de 18mm - 80A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de connexion est un peigne 24 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/vis - 1P+N 230V~ 16A - 6kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 16A courbe C arrivée haute par borne automatique et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module
Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 10A - 6kA - courbe C - 1 module
LEGRAND
Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 10A courbe C arrivée haute par borne automatique et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 20A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 20A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 16A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 32A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 32A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 32A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 1P+N - 40A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 40A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.
Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 3P+N - 12 modules de 18mm - 80A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En version 1N+P, en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.
Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N - 12 modules de 18mm - 80A
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules 1P+N 80A pour disjoncteurs Acti9 iDT40. En blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 4 embouts.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 40A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 40A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.
Acti9 iDT40T - Disjoncteur modulaire - 3P+N - 10A - Courbe C - 4500A/6kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 3P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 400Vca.