Parafoudre Parafoudre (3400 produits)

Vous avez recherché "parafoudre" (3400 produits)


Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre Type2 modulaire Monophasé avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 25kA pour application Tertiaire ou Industrielle
expand_more
Acti9 - Parafoudre  iQuick PRD40r - 3P+N avec report de signalisation
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iQuick PRD40r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TT ou TNS.
expand_more
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
expand_more
Parafoudre Type 2 modulaire 4P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre Type2 modulaire tétrapolaire avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, Isccr 25kA pour application Tertiaire ou Industrielle
expand_more
Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 3P+N - 230/400V - 10kA - avec câble de terre
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iQuikPF10 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.
expand_more
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules
HAGER
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 1P+N 2modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
expand_more
Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - 10kA - 3P+N avec accessoires - H106,8mmxL88,4xP74,1mm - blanc (RAL 9003) - 10 pas de 9mm - sans signalisation à distance - classe de parafoudre : type 2 - tension assignée d'emploi : 230/400 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
expand_more
Acti9 - Parafoudre iPRD1 12,5r - 3P+N - Débro T1 - 350V - report signal - TT/TN
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iPRD1 12,5r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 et 2, 3P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation (TT-TN).
expand_more
DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TT et TN avec protection associée in
DEHN FRANCE
DEHNguard parafoudre modulaire pour régimes TT et TN avec protection associée intégrée sélective avec FM
expand_more
Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 1P+N - 230V - 10kA - avec câble de terre
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre iQuikPF10 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.
expand_more
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules
HAGER
Parafoudre de type 2 avec disjoncteur associé Imax 15kA 3P+N 5modules. Les parafoudres de type 2 auto-protégé protègeront l'ensemble des équipements électriques, et ce, en mode commun et mode différentiel.
expand_more
Parafoudre de type 2 Imax 40kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 40kA 4P 4modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB440R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
expand_more
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni sans accessoire - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
expand_more
DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré po
DEHN FRANCE
DEHNguard M TT 5 CI 275 NL FM Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré pour systèmes TT et TN-S
expand_more
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 4P 4modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 4P 4modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB415R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
expand_more
parafoudre modulaire monobloc FUSADEE NXM 3Ph+N, Type 2+3 In 5kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire Tétrapolaire Monobloc FUSADEE NXM avec déconnecteur intégré, Type 2+3, In 5kA, Up 0,8kV, schéma C2 pour régime TT
expand_more
parafoudre modulaire monobloc FUSADEE NXM Ph+N, Type 2+3, In 5kA
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire Monophasé Monobloc FUSADEE NXM avec déconnecteur intégré, Type 2+3, In 5kA, Up 0,8kV, schéma C2 pour régime TT
expand_more
DEHNguard MD TT ACI 275 FM type 2+3 avec bornes double avec contact tele.
DEHN FRANCE
DEHNguard MD TT ACI 275 FM Parafoudre type 2+3, pour réseaux triphasé + neutre TT (configuration 3+1), technologie ACI (deconnecteur intégré) avec embase à borne double étage pour raccordement en V avec contact de télésignalisation (FM)
expand_more
Parafoudre de type 2 Imax 8kA 4P 4modules
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 8kA 4P 4modules sans report de télésignalisation. En complément de la protection générale, le parafoudre SPB408D est destiné à protéger les équipements très sensibles du bâtiment.
expand_more
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 2P 2modules avec auxiliaire de contact
HAGER
Parafoudre de type 2 Imax 15kA 2P 2modules avec report de télésignalisation. Le parafoudre SPB215R est destiné à protéger l'ensemble des équipements électriques de l'installation, et ce, en mode commun et mode différentiel.
expand_more
Acti9 IPRD F20r Parafoudre autoprotégé 72mm 3PN In=5kA  Up=1,5kV  Icc=25kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 3PN de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.
expand_more