Armoire fonctionnelle Armoire fonctionnelle (9940 produits)


PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 3M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 3 Modules verticaux - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Rail en métal pour appareillages modulaires - Coffret/armoire L600mm - 3P4P - L468xH52xP100 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 4M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 4 Modules verticaux - L500mm - H200mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Rail DIN 24 modules pour équipements modulaires - XL³HP 630
LEGRAND
Rail DIN XL³HP 630 largeur 24 modules ajustable sur 2 positions pour l'installation d'équipement modulaire en position frontale ou DPX³160 - DPX³250 en position arrière
PrismaSeT G - Plastron plein - 1M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 1 Module vertical - L500mm - H50mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Plastron plein - 3M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 3 Modules verticaux - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Plastron pour équipement DIN 150mm 24 modules XL³HP 630
LEGRAND
Plastron métal hauteur 150mm pour montage équipement modulaire - DPX³160 et DPX³250 - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630
PrismaSeT P - Plastron plein - 2M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 2 Modules verticaux - L500mm - H100mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Plastron plein - 6M - L300
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L300mm - 6 Modules verticaux - L250mm - H300mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Rail réglable appareil modul. - Coffret ou armoire L600
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Rail réglable en métal pour appareillages modulaires - Coffret/armoire L600mm - 3P4P - L467xH58xP97 - couleur naturel - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Plastron plein - 4M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 4 Modules verticaux - L500mm - H200mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Obturateur en bande gamma 13 mod. et mini gamma
HAGER
Le JP014 est un obturateur en bande 13 modules pour enveloppes mini gamma et gamma de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la sécurité des personnes et une finition parfaite des rangées modulaires dans les tableaux électriques.
PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 5M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - position verticale - 5 Modules verticaux - L500mm - H250mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Obturateurs en bande 24 modules vega D-univers
HAGER
Le JP002 est un obturateur en bande 24 modules pour enveloppes vegaD et univers de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la sécurité des personnes et une finition parfaite des rangées modulaires dans les tableaux électriques.
PrismaSeT P - Cadre support plastron 36M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Cadre support de plastron pour cellule L650 - 36 modules verticaux - L650mm - H2000mm - blanc RAL9003 - conforme CEI 62208
PrismaSeT G - Bracelets de circulation horizontaux - lot de 12
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G Active - Accessoire de câblage - Bracelets de circulation horizontaux - Lot de 12 - Plastique - Blanc RAL9001
PrismaSeT P - Rail - appareillage modulaire - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Rail métallique pour appareillage modulaire - pour cellule L650 - H2000mm - L592xH43xP126 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Plastron plein - 6M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 6 Modules verticaux - L500mm - H300mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Plastron plein - 5M - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L650mm - 5 Modules verticaux - L500mm - H250mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT P - Vis Linergy LGY/LGYE M8 - L25mm - Lot de 20
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P Active - Accessoire de fixation - Lot de 20 vis Linergy LGY/LGYE M8 - L25mm - Jeu de barres
PrismaSeT G - Platine NSX-INS250 horiz. - fixe-cde maneton-L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Platine de montage fixe NSX-INS250 horizontal controlée par un maneton - coffret/armoire L600mm - 3P4P- blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2
PrismaSeT G - Plastron NSX250-4M-L=600-horiz. -fixe-Cde maneton-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe NSX250 controlé par un maneton - coffret/armoire L600mm - position horizontale - 4 Modules verticaux - H200mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1