Batterie de condensateur Batterie de condensateur (406 produits)


Varset Easy - batterie de condensateur auto - 400V - 20kVAr
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 20kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 650x500x250mm - 57kg
VarPlusCAN condensateur HDY 33.9kvar 480V
SCHNEIDER ELECTRIC
VarPlusCAN - condensateur HDY - 33.9kvar - 480V - à usage intensif - H321mm - diamètre : 116mm - IP00
VarPlusCAN condensateur HDY 50kvar 400V
SCHNEIDER ELECTRIC
VarPlusCAN - condensateur HDY - 50kvar - 400V - à usage intensif - 380..415 V CA 50/60 Hz - H321mm - diamètre : 136mm - IP00
VarPlus Logic VPL6 - régulateur - 6 contacts sortie
SCHNEIDER ELECTRIC
Varlogic - Contrôleur de puissance - régulateur - VPL6 - 6 contacts sortie - équipement PFC - Protocole Modbus - RS485 - écran LCD
VarSet batterie de condensateurs Auto 700kvar xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 700kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 2200x1600x600mm - 868kg
VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 250kvar DR3,8 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 250kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - sans disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2000x800x600mm - 400kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 250kvar disj entrée xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 250kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1200x1000x300mm - 175kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 500kvar SAH3,8 xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 500kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 2200x1400x600mm - 952kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 150kvar disj entrée xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 150kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1200x800x300mm - 131kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 050kvar disj entrée xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 50kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 700x600x300mm - 73kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 137,5kvar xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 137.5 - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 1200x800x300mm - 131kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 238kvar xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 238kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 1200x1000x300mm - 175kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 150kvar xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 150kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 1200x800x300mm - 131kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 200kvar xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 200kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 1200x1000x300mm - 175kg
VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 200kvar DR3,8 400V 50Hz - Disj
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 200kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 3.8 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1400x800x600mm - 300kg
VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 250kvar DR4,2 400V 50Hz - Disj
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 250kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2000x800x600mm - 310kg
VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 225kvar DR4,2 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 225kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2000x800x600mm - 390kg
VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 300kvar DR4,2 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 300kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2000x800x600mm - 400kg
VarSet - batterie de condensateurs - Auto - 125kvar DR4,2 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 125kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1400x800x600mm - 390kg
Varset Easy - batterie de condensateur auto+disj. - 400V -30kVAr
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 30kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 650x500x250mm - 57kg
VarSet batterie de condensateurs Auto 069kvar disj entrée xxB 400V 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 69kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 700x600x300mm - 73kg