Interrupteur sectionneur Interrupteur sectionneur (4395 produits)

Vous avez recherché "sectionneur" (4395 produits)


Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 63 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ - 63A - 2 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 2P 400V~ intensité 63A contact à double coupure et manette grise - 2 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
expand_more
Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 63A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 63A 3P+N est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 415Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.
expand_more
Interrupteur sectionneur 63A 2P 2 modules
HAGER
Le SBN263 est un interrupteur sectionneur 2 pôles 63A 2 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la mise en sécurité des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
expand_more
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 63 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 40 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 63A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ intensité 63A contact à double coupure et manette grise - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
expand_more
Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 40A 415VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 40 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 4 pas de 9 mm - blanc
expand_more
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 63A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ intensité 63A à manette rouge - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A et AC23A suivant EN 60947-3
expand_more
Interrupteur sectionneur 63A 4P 4 modules
HAGER
Le SBN463 est un interrupteur sectionneur 4 pôles 63A 4 modules de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la mise en sécurité des tableaux électriques notamment dans les installations tertiaires.
expand_more
Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 3P+N - 40A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 40A 3P+N est utilisable sur les réseaux Triphasés jusqu'à une tension de 415Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.
expand_more
ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS250 4P 250A - poignée noire
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS250 4P 250 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
expand_more
Compact INS100 à 160 - cache-borne long - 3P/4P - lot de 2
SCHNEIDER ELECTRIC
Compact INS100 à 160 - cache-borne long - 3P/4P - lot de 2 - IP40 - compatibilité de gamme : ComPacT INS, ComPacT INSE
expand_more
ComPacT INS -  Interrupteur sectionneur -  4P - 63A - poignée noire
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS63 4P 63 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 690 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 500 V CA 50/60 Hz - 250 V CC
expand_more
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ - 40A - 4 modules
LEGRAND
Interrupteur-sectionneur DX³-IS 4P 400V~ intensité 40A contact à double coupure et manette grise - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A suivant EN 60947-3
expand_more
ComPacT INS -  Interrupteur sectionneur -  4P - 40A - poignée noire
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS40 4P 40 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 690 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 500 V CA 50/60 Hz - 250 V CC
expand_more
Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 20A 415VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc
expand_more
ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS160 4P 160A - poignée noire
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS160 4P 160 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
expand_more
ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS100 4P 100A - poignée noire
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS100 4P 100 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
expand_more
Compact INS/INV - bornes pour câbles nus Cu ou Al - encliquetable - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
Compact INS/INV - bornes pour câbles nus Cu ou Al - encliquetable - lot de 4 - courant nominal : 0..160 A - compatibilité de gamme : ComPacT INS, ComPacT INSE
expand_more
ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS125 4P 125A - poignée noire
SCHNEIDER ELECTRIC
ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS125 4P 125 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz
expand_more