Réseau informatique Réseau informatique (40058 produits)

Réseau Informatique : Solutions Complètes


Un réseau informatique performant est crucial pour la gestion, la surveillance et la communication des infrastructures. Nous proposons des solutions réseau adaptées aux exigences spécifiques des professionnels et des particuliers, garantissant une connectivité fiable et sécurisée.
Les réseaux de type LAN et Campus sont aujourd’hui incontournables pour permettre une communication étendue et des plus fiables, sécurisée et performante au sein de toute
organisation. Ils constituent un socle technologique en perpétuelle évolution au sein desquelles reposent de nombreuses applications et services stratégiques voire critiques. Leur conception, leur gestion et évolution sécurisée, leur maintenance sont  « clé » pour garantir le bon fonctionnement de 100% des activités digitales au quotidien

Réseau LAN : Installation et Maintenance


Le réseau LAN (Local Area Network) est essentiel pour une communication performante, évolutive et sécurisée au sein des infrastructures de nos bâtiments, campus et résidences. Nous apportons des solutions complètes pour la mise en œuvre, l’installation, la maintenance et l’optimisation et le contrôle de réseaux LAN, comprenant des équipements actifs Ethernet performants et des câblages de qualité (cuivre et fibre) de la mesure et l’outillage, assurant ainsi une connectivité et une sécurité continues.

Fibre Optique : infrastructure haut débit et l’autoroute de l’information


La fibre optique est clé pour des réseaux à haute vitesse, fiables et sécurisés. Nos solutions incluent des câbles construits selon le niveau des exigences (autour de leur structure et de leur seuil de performance) Les connecteurs associés sont de haute précision, ainsi que des outils de diagnostic avancés pour en garantir les performances au sein d’infrastructures complexes.

Onduleurs : Protection et Continuité pour les Infrastructures Réseaux


Les onduleurs assurent la continuité et la protection des infrastructures contre les coupures de courant. Nous proposons une gamme d’onduleurs conçus pour répondre à vos exigences, garantissant une alimentation stable pour éviter toute interruption ou perte de données.

Solutions de Câblage Réseau pour une Connectivité Fiable et Performante


Pour garantir une connectivité optimale, nous proposons des produits de câblage cuivre et fibre optique qui allient robustesse, performance et simplicité de mise en œuvre et de maintenance. Découvrez nos solutions de câblage réseau adaptées aux environnements professionnels et individuels (tertiaires, industriels et résidentiels) pour optimiser et fiabiliser vos réseaux de données

Produits en Cuivre : des équipements performants pour des liaisons et transmissions san faille


Nos câbles en cuivre assurent de hauts niveaux de transmission d’information, compatibles avec les équipements réseau les plus exigeants. Ils répondent aux normes élevées de performance, de conformité environnementale et sont particulièrement adaptés aux réseaux LAN exigeant fiabilité, évolutivité et coût maîtrisé
 

Coffrets Réseau : Organisation et Protection


Assurez la sécurité et l’organisation de votre infrastructure avec nos armoires & coffrets réseau, conçus pour la protection physique des équipements afin d’en simplifier l'accès pour permettre tout changement, ajout et maintenance d’équipement.
Disponibles en plusieurs tailles, ils garantissent une ventilation efficace et une gestion optimale de l’espace et des câbles.

Testeurs et Accessoires de Câblage : Contrôle et Précision


Nos outils de test, de certification et de diagnostique élaborés par des industriels leader de ces technologies facilitent le contrôle de la qualité d'installation et l’intégrité des connexions réseau. Avec nos testeurs et outils associés (outil de montage, dénudeurs, pinces à sertir), optimisez vos interventions et assurez des installations réseau garantie zéro défaut.

Connectivité Réseau : Performance et Optimisation de l'Infrastructure


Une connectivité réseau fiable est essentielle pour le bon fonctionnement des installations. Une infrastructure optimisée garantit une transmission de données fluide et sécurisée. Nos solutions, incluant des switchs Ethernet, des prises CPL, des routeurs et des répéteurs WiFi, répondent aux besoins des environnements exigeants, offrant une couverture complète et une flexibilité accrue.

Switch Ethernet et Prises CPL : Connectivité Optimale


Les switchs Ethernet et les prises CPL assurent une connectivité efficace dans les réseaux professionnels et particuliers, permettant une transmission rapide et fiable des données sur de longues distances. Les switchs offrent une gestion centralisée du trafic, tandis que les prises CPL utilisent le réseau électrique pour étendre la connectivité sans câblage supplémentaire.

Routeurs et Répéteurs WiFi : Couverture Étendue et Stabilité du Réseau


Les routeurs et répéteurs WiFi étendent la couverture et améliorent la stabilité du réseau. Un routeur performant gère plusieurs connexions tout en assurant la sécurité des données. Les répéteurs WiFi renforcent le signal dans les zones éloignées ou industrielles, garantissant une connectivité stable et rapide.

Pourquoi choisir Rexel pour votre matériel et infrastructure réseau ?

Rexel est le choix incontournable pour tous les professionnels et particuliers à la recherche de matériel et de solutions d’infrastructure réseau de haute qualité. Avec une large gamme de produits, Rexel s'engage à offrir des équipements fiables, performants et adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet.
Que vous soyez à la recherche d’un matériel spécifique pour un projet ou que vous ayez besoin d'une solution complète pour votre infrastructure réseau, Rexel est le partenaire de confiance pour accompagner votre projet avec des produits de qualité supérieure.

Nos catégories dans le Réseau informatique


Pour faciliter votre navigation et vous aider à trouver plus rapidement ce qu’il vous faut, explorez nos sous-catégories concernant les réseaux informatiques :
- Câble d'infrastructure LAN cuivre et fibre
- Produit cuivre
- Produit fibre optique
- Coffret baie et accessoires 19 "
- Certification et mesure réseau de données
- Onduleur
- Produit actif et accessoires
- Outillage réseau informatique
 
Voir plus

Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 8 ports Gigabit - Desktop - idéal pour étendre votre réseau en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix
Onduleur 3S Mini Tour, 1ph, off-line, entrée FR, sortie DC, 36W
EATON INDUSTRIES
Pour répéteur Wi-Fi ou box internet domestique ou professionnelle, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-8TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 8 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
Câble 24 fibres OS2 libre int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca
ACOME
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Standard - 24 Fibres optiques - OS2 G652D - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN
HIRSCHMANN
SSL20-5TX, Switch Ethernet Industriel, non administrable RAIL DIN, 5 ports RJ45 10/100 Mbits, Alim. 24 Vcc, T° 0/60°C
Câble 12 fibres OM4 libre int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca
ACOME
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Standard - 12 Fibres optiques - 50/125 OM4 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 6)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AX1800Mbps Bi-Bande - 600Mbps en 2.4 Ghz + 1200Mbps en 5 Ghz
Câble 12 fibres OS2  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 12 fibres monomode OS2 9/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire
scalance xb008 unmanaged industrial ethernet switch pour 10/100 mbit/s, pour le
SIEMENS SAS
SCALANCE XB008 unmanaged Industrial Ethernet Switch pour 10/100 Mbit/s, pour le montage de petites structures en toile et et structures linaires, diagnostic LED, IP20, AC/DC 24V alimentation, avec 8x paires torsades 10/100 Mbit/s ports ECCN
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5)
GIGAMEDIA
Point d'Accès Wi-Fi PoE+ Unifié AC1200Mbps Bi-Bande (Wi-Fi 5) pour créer un réseau sans fil sécurisé et efficace
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+ (200W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 16 ports Gigabit PoE+. Budget PoE total de 200W pour alimenter vos périphériques PoE : Points d'Accès Wi-Fi, Caméras IP, ...
Câble 6 fibres OM3 structure serrée inter/exter +mèches de verre gaine LSOH Dca
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM3 50/125 structure serrée, usage intérieur/extérieur, renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH turquoise, euroclasse Dca
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 24 ports Gigabit - Rackable - pour connecter tous vos périphériques réseaux en Gigabit avec un excellent rapport qualité-prix.
Câble 6 fibres OS2 libre int/ext ZH armé fibre de verre renforcé Cca
ACOME
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Renforcé - 6 Fibres optiques - OS2 G652D - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Vert Tenue au feu : niveau RPC Cca Int/ Ext
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W)
GIGAMEDIA
Switch non-manageable 9 ports 10/100Base-TX dont 8 PoE+ (110W) - pour connecter tous vos appareils PoE à votre réseau : caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès Wi-Fi, ..
Onduleur 3S Gen2 Tour, 1ph, off-line, parafoudre, 550VA, 330W, 6 prises (FR)
EATON INDUSTRIES
Idéal pour le télétravail, le multimédia ou un terminal PdV, onduleur 3S Gen2, certifié parafoudre IEC 61643-1, Off-Line, 550 VA, 330W, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres secourues, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans
Câble 6 fibres OM4 structure libre inter/exter + mèches de verre gaine LSOH Dca
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM4 50/125 structure libre unitube, usage intérieur/extérieur renforts par mèches de verre hydro-bloquantes, gaine LSOH violette, euroclasse Dca
Câble 12 fibres OS2 libre int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca
ACOME
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Standard - 12 Fibres optiques - OS2 G652D - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext
Câble 6 fibres OM3 libre int/ext ZH armé fibre de verre standard Dca
ACOME
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Standard - 6 Fibres optiques - 50/125 OM3 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Bleue Tenue au feu : niveau RPC Dca Int/ Ext
Câble 12 fibres OS2 libre extérieur armé acier PE
ACOME
Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube - 12 Fibres optiques - OS2 G652D - armé acier - Conditionné en touret de 2100m - Gaine Polyéthylène - couleur Noir Tenue au feu, niveau RPC Fca Extérieur
Câble 6 fibres OM4  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres multimode OM4 50/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire
Câble 6 fibres OS2  structure libre extérieur  + mèches de verre + acier PEHD
GIGAMEDIA
Câble 6 fibres monomode OS2 9/125 µm usage extérieur structure libre unitube renforts anti-rongeurs par mèches de verre hydro-bloquantes + acier annelé, gaine PEHD couleur noire