Produit cuivre Produit cuivre (13084 produits)


Connecteur RJ45 E250FWH Catégorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK6F8)
CORNING POUYET
Everon Datacom cuivre Connecteur RJ45 E250FWH Catégorie 6 FTP 9 points, Lot de 8 pièces (OCK6F8)
Panneau 19' 1U DATA 24 Ports RJ45 à équiper (ancienne réf VOLSPK24)
CORNING POUYET
Panneau de brassage RJ45 19' 1U - 24 Ports RJ45 - Fixation sans écrou cages - Système de maintien des câbles sans accessoires - 3 modes de repérage des ports (ancienne réf VOLSPK24)
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 1 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 1m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 50 cm blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 50 cm LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 2 m blanc
GIGAMEDIA
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 2m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D