Sirene BAAS diffuseur sonore Sirene BAAS diffuseur sonore (62 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
DSB3000 - Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB/2m - IP21C IK07
EATON NUGELEC
DSB3000 - Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB/2m - IP21C IK07 - Certifié EN54-3 & NFS 32001
Solista Lx W - DVAF - Diffuseur Lumineux LED rouge - Montage mural - IP33C
EATON NUGELEC
Solista LX W - Dispositif Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF - Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage mural - Conforme à la norme NF EN 54-23
DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C
EATON NUGELEC
DSB3000 - Diffuseur Lumineux et Sonore - classe B - LED rouge - Solista LX - IP21C - lentille optimisant la dispersion de la lumière
BAAS Sa Planète - Type 2b - Son classe A ou B - ultra fin
EATON NUGELEC
BAAS Sa Planète - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - Type 2b - Son classe A ou B - design ultra fin
Dispositif sonore d'alarme feu Mosaic - saillie - avec flash - classe B
LEGRAND
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux Mosaic DVAF - IP21C IK04
LEGRAND
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux 2 candelas Mosaic DVAF - IP21C IK04 - avec éclair de couleur rouge technologie LED fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23
Feu à LEDs autonome - signalisation sonore+flash blanc 2-150 candelas IP65 IK07
LEGRAND
Feu à LEDs autonome avec signalisation sonore et flash blanc de 2 à 150 candelas IP65 IK07 D=122mm - alimentation 230V~ secourue par batteries (fournies) - fonctionne avec les DAAF interconnectables référence 040528
Solista Lx C - DVAF - Diffuseur Lumineux LED rouge - Montage Plafond - IP33C
EATON NUGELEC
Solista Lx C - DVAF - Diffuseur Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF -Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage plafond - Conforme à la norme NF EN 54-23
BAAS Planète Ma - Type 3 - IP20 / IK07 - ultra fin
EATON NUGELEC
BAAS Planète Ma - Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - IP20/IK07 - patère translucide - éco-conçu
Diffuseur Alarme Incendie Sonore et/ou Lumineux Radio
EATON NUGELEC
Diffuseur Alarme Incendie Sonore et/ou Lumineux Radio Compatible avec la gamme Type 4 Radio
BAAL Planète Sa R - Type 2b - Flash de couleur rouge
EATON NUGELEC
BAAL Planète Sa R -Bloc Autonome d'Alarme Lumineux - Equipement d'Alarme de Type 2b - Flash rouge intégré - Compatible avec BAAS de Type Pr ou UGA - Batterie Ecosafe - patère translucide - éco conçu - Garantie 4 ans
BAAL Ma Planète B/R -Type 3 - flash blanc ou rouge sélectionnable - IP20
EATON NUGELEC
BAAL Ma Planète B/R - Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc ou rouge au choix - IP20 - ultra fin - éco conçu - patère translucide en nid d'abeille
BAAS SaMe -Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - Message Enregistré - IP20
EATON NUGELEC
BAAS SaMe -Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - Message Enregistré - IP20 - design ultra fin - éco-conçu - patère translucide en nid d'abeille
BAAL Sa Planète - Type 2b - Flash blanc - IP20 - ultra fin
EATON NUGELEC
BAAL Sa Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Planète - Flash de couleur blanche - IP20 - design ultra fin - éco conçu - patère translucide en nid d'abeille
BAASL Sa Planète avec flash - Type 2b - Son classe A ou B - IP20
EATON NUGELEC
BAASL Sa Planète avec flash intégré - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Son classe A ou B - IP20
BAAS Pr Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - 2 Boucles - IP40
EATON NUGELEC
BAAS Pr Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - 2 Boucles - IP40/IK07 - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu
BAASL Sa Planète - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge
EATON NUGELEC
BAASL Sa Planète - Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux - Flash rouge - Compatible avec BAAS de Type Pr ou UGA -Batterie Ecosafe - Patère translucide en nid d'abeille - Produit éco conçu - Garantie 4 ans
Diffuseur Sonore et lumineux SolistaLX LED rouge DSAB
EATON NUGELEC
Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore classe A/B DSAB3000 étanche - IP65
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - saillie
LEGRAND
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 IK07
LEGRAND
Dispositif visuel d'alarme feu lumineux DVAF - IP45 IK07 - avec éclair de couleur rouge technologie LED réglable de 2 à 10 candelas fréquence de clignotement 1Hz - catégorie O selon la norme NF EN 54-23 - conforme à la norme NF EN 54-23