Luminaire de secours sur source centrale Luminaire de secours sur source centrale (129 produits)


Luminaire LSC Uraone Évacuation 24/48 Vdc - 45lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme
UNILED 2 - 400lm - 24/48Vcc - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'ambiance pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 400 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
NEXITECH - 1000 lm - alimentation 24/48Vcc - IP65 IK10
EATON LUMINOX
Luminaire ambiance pour source centrale - 1000 lumens - Alimentation 24-48 Vcc - IP65 IK10 - compact
CRYSTALWAY - 45lm - 24/48Vcc - IP42 IK04 - Esthétique transparente
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 24/48 Vcc - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond
LSC d'évacuation saillie 45lm IP43 IK07 plastique tension 48/110/220V= 230V~
LEGRAND
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques -certifié NF AEAS LSC et NF environnement
BXP Luminaire de balisage de sol - 45lm - 24/48Vcc - IP66 IK10 - extra plat
EATON LUMINOX
Luminaire de balisage de sol - 45 lumens - IP66 IK10 - alimentation 24 à 48 Vcc - Design extra plat - Forte résistance à l'arrachement
LSC d'ambiance saillie 400lm IP66 IK10 plastique tension 48/110/220V= 230V~
LEGRAND
Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 400 lumens IP66 IK10 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - étanche pour locaux à risque d'humidité - certifié NF AEAS LSC et NF environnement
Luminaire LSC Plastinox Ambiance 110/220/230 Volts
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs avec cuvelage et fixation en Inox 110Vdc/220Vdc-230V~ - IP67 IK07 Classe II - flux 400lm et consommation 8,5W-110Vdc/220Vdc ou 8,5VA/20VA-230V~ - livré sans pictogramme
Réglette Ambiance LEDs 1250 LMS 48 VDC 230 VAC
URA
Réglette pour source centrale LED 48Vdc/220Vdc/230V~ - IP66 IK06 Classe II - flux 1250lm et consommation 9,4W-48Vdc/220Vdc et 11,5VA/9,4W-230V~
LSC Uraone Évacuation 110/220 Vdc et 230V~ - 45 lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 110Vdc/220Vdc/230V~ - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 1,1W-110Vdc, 1,3W-220Vdc et 1VA/1,6VA-230V~ - livré sans pictogramme
UNILED 2 - 45lm - 24/48Vcc - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
UNILED 2 - 45lm - 110/220Vcc/ca - IP42 IK07 - Livré sans pictogramme
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
UNILED 2 - 45lm - 24/48Vcc - IP65 IK10 - Livré sans pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 45 lumens - IP65 IK10 - Livré sans pictogrammes
LSC Uraone Ambiance - 24/48 Vdc - 320lumen
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc - livré sans pictogramme
LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC / 230VAC - pose murale saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement - consommation 1,4W / 3,9VA - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable
LSC Uraone Ambiance 110/220 Vdc et 230V~ - 320lm
URA
Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraone 110Vdc/220Vdc/230V~ - IP42 IK07 Classe II - flux 320lm et consommation 5W-110Vdc, 6,5W-220Vdc et 7,5/13VA-230V~ - livré sans pictogramme
CRYSTALWAY - 45lm - 220Vcc/ca - IP42 IK04 - Esthétique transparente
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 220 Vcc/ca - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond
UNILED 2 - 45lm - 110/220Vcc/ca - IP65 IK10 - Livré sans pictogramme
EATON LUMINOX
Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 45 lumens - IP65 IK10 - Livré sans pictogrammes
UNILED 2 - 400lm - 110/220Vcc/ca - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'ambiance pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 400 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
LSC Uraproof V Évacuation 48-220VDC/230VAC 45lm IP66 IK10
URA
Luminaire d'évacuation pour source centrale Uraproof V Évacuation 48-220VDC/230VAC 45lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement
LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC/230VAC - pose plafond encastrée/saillie
URA
Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - IP43/IK07 - pose plafond encastrée/saillie - NF Environnement - consommation 1,4W / 3,9 VA - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable
BAES à phares à LEDs SATI connectable 2500 lm - Noir
LEGRAND
BAES à phares à LEDs 2500lm - IP65 avec support métallique pour une installation en hauteur offrant un éclairement à longue distance - fonction SATI connectable - Noir Mat
Exiway Smart - luminaires sur source centrale - évacuation - IP42
SCHNEIDER ELECTRIC
Exiway - Luminaire source centrale d'évacuation - IP42, IK07, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm²