Radiateur électrique corps de chauffe alu Radiateur électrique corps de chauffe alu (186 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Radiateur Etic compact horizontal 1000W blanc satiné
INTUIS-ELEC
Radiateur Etic compact 1000W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Radiateur Etic compact horizontal 1500W blanc satiné
INTUIS-ELEC
Radiateur Etic compact 1500W double corps de chauffe à émetteur monobloc aluminium et façade chauffante prioriatire - NF Performance 3Xoeil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Radiateur connecté Novium nativ horizontal 1000W blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur connecté Novium nativ 1000W - Blanc satiné - Chaleur douce simple corps de chauffe - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie
Radiateur connecté Novium nativ horizontal 1500W blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur connecté Novium nativ 1500W - Blanc satiné - Chaleur douce simple corps de chauffe - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie
Radiateur connecté Novium nativ horizontal 2000W blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur connecté Novium nativ 2000W - Blanc satiné - Chaleur douce simple corps de chauffer - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie
Radiateur connecté Sensual nativ horizontal - 1000W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur connecté Sensual nativ horizontal - 1000W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.
Radiateur connecté Sensual nativ horizontal - 1500W - blanc
INTUIS-ELEC
Radiateur connecté Sensual nativ horizontal - 1500W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal 1000W Blanc mat
THERMOR
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 horizontal 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Radiateur connecté gain de place Ingénio 4 horizontal 2000W Blanc mat
THERMOR
Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 horizontal 2000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boitier de commande digital et fabrication française.
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 1000W
THERMOR
Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée
Radiateur chaleur douce Ténérife horizontal blanc 1500W
THERMOR
Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée
Radiateur Oslo 2 - horizontal - 1500W - blanc satiné
INTUIS-ELEC
Radiateur Oslo 2 - horizontal - 1500W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne
Radiateur Oslo 2 - horizontal - 1000W - blanc satiné
INTUIS-ELEC
Radiateur Oslo 2 - horizontal - 1000W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne