Gaine de ventilation domestique Gaine de ventilation domestique (275 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
S&P 813922 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 125 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 125 mm, longueur 6 m
S&P 813920 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m
S&P 813924 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 160 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 160 mm, longueur 6 m
S&P 810198 Gaine souple PVC, diamètre 125 mm, longueur 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 125 mm, longueur 6 m
S&P 810196 Gaine souple PVC, diamètre 80 mm, longueur 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 80 mm, longueur 6 m
Atlantic 423053 T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 epaisseur 25
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm -longueur 6 m
Atlantic 423050 T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m
Atlantic 423142 T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 epaisseur 25
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m
S&P 813940 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 10 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 10 m
S&P 810197 Gaine souple PVC, diamètre 100 mm, longueur 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 100 mm, longueur 6 m
Atlantic 427778 T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé 25 mm D80 L10M
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diam. 80 Epaisseur isolant 25mm - Résistant à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygro - Certifié QB40-étanchéité classe D - Longueur 10 m
S&P 813942 Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 125 mm, long 10m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 125 mm, longueur 10m
Atlantic 427779 T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé 25 mm D125 L10M
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diam.125 Epaisseur isolant 25mm - Résistant à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygro - Certifié QB40-étanchéité classe D - Longueur 10 m
S&P 811503 Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 80 mm, longueur totale 20 m
Aldes 11091619 Filet de 6m Algaine isolée D80
ALDES
Filet de 6m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Aldes 11091184 Carton 12m Algaine isolée D80
ALDES
Carton 12m Algaine isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
S&P 810201 Gaine souple PVC, diamètre 160 mm, longueur 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 160 mm, longueur 6 m
Aldes 11091623 Filet de 6m Algaine isolée D160
ALDES
Filet de 6m Algaine isolée D160, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
S&P 811507 Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, diamètre 125 mm, longueur totale 20m
S & P FRANCE
Gaine souple PVC comprimée en boîte carton, armature hélicoïdale en fil d'acier, diamètre 125 mm, longueur totale 20 m
S&P 810511 Adaptateur universel bouche fixe, auto ou hygro diam. 80, 100 et 125 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Adaptateur universel PLUGGIT pour bouches VMC (D80, 100 ou 125 mm) en extraction ou en soufflage (auto ou hygro). Montage mural ou plafond, 1 ou 2 gaines. Piquage équipé du système bi-directionnel Twist pour faciliter le raccordement.