Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc Chauffe-eau thermodynamique mono-bloc (207 produits)


Thermodynamique Aéromax 6 Vertical stable 240L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 240L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Thermodynamique Aéromax 6 stable 200L
THERMOR
Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4', tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Avec ventilateur
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Avec ventilateur - Idéal pour 3 à 5 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 100L - Avec ventilateur
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 100L - Avec ventilateur - Idéal pour 1 à 3 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A
Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical sur socle 200L, fluide frigo propane
Chauffe-eau thermodynamique Calypso vertical sur socle 240L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical sur socle 240L, fluide frigo propane
Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 200L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.
Chauffe-eau thermodynamique Egéo vertical sur socle 250L
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats.
Chauffe-eau thermo.EDEL 100L air, mural, monobloc, émaillé, R290
INTUIS-THERMO
Chauffe-eau thermodynamique EDEL 100 air - sur air, 100L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou air extérieur par ventouse D= 80/125 mm, appoint électrique 1 kW intégré
Chauffe-eau thermo.EDEL 150L air, mural, monobloc, émaillé, R290
INTUIS-THERMO
Chauffe-eau thermodynamique EDEL 150 air - sur air, 150L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou air extérieur par ventouse D= 80/125 mm, appoint électrique 1 kW intégré
Chauffe-eau thermo. CYLIA 250L air ambiant, sol, monobloc, R290, émaillé
INTUIS-THERMO
Chauffe-eau thermodynamique Cylia 250 - sur air, 250L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou reprise sur combles, appoint électrique 1,2 kW intégré
Chauffe-eau thermodynamique CETD Nuos FIT 200L.D=.570 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos FIT monobloc air ambiant - 200 Litres - diamètre 570 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Chauffe-eau thermodynamique CETD Nuos FIT 250L.D=.570 mm
ARISTON
Chauffe-eau thermodynamique Nuos FIT monobloc air ambiant - 250 Litres - diamètre 570 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A+
Chauffe-eau thermo. EDEL NATIV 200L air, au sol, monobloc, cuve inox, R290
INTUIS-THERMO
Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 200 air - sur air, 200L, installation sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré
Chauffe-eau thermo. EDEL NATIV 270 air, au sol, monobloc, cuve inox, R290
INTUIS-THERMO
Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 270 air - sur air, 270L, installation sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré
Chauffe-eau thermo. EDEL NATIV 270L air, avec échangeur, sol, monobloc,inox,R290
INTUIS-THERMO
Chauffe-eau thermodynamique EDEL NATIV 270 air avec échangeur, sur air, 270L, sol, monobloc, R290, cuve inox, éch. intégré raccordt appoint chaudière, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint élec 1,2 kW intégré
Raccord mâle - RMT - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint
ATLANTIC RADIATEURS & ECS
Raccord mâle - RMT - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Sans ventilateur
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 185L - Sans ventilateur - Idéal pour 3 à 5 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 100L - Sans ventilateur
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Chauffe-eau thermodynamique AQUACOSY EVOLUTION - 100L - Sans ventilateur - Idéal pour 1 à 3 personnes - Fluide Propane - Connectivité (Cozytouch) - Filtre lavable et accessible par l'avant - Economie d'énergie - Compatible classe A
Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant ELENSIO ESSENTIEL 250
DE DIETRICH
Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant d'une capacité de 250L à poser au sol. Réchauffage de l'ECS par la PAC jusqu'à 65°C. inclus régulation ainsi qu'une résistance de secours de 1.8kW