Applique et plafonnier d'extérieur Applique et plafonnier d'extérieur (10955 produits)


Applique Brick² N°1 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
KARLSTAD galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD en acier galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
Applique Belcour N°1 clair Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique BELCOUR en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Réflecteur blanc. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé 000
ROGER PRADIER
Applique PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Lampiok 1 N°5 clair Gris noir 107
ROGER PRADIER
Applique descendante LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
Applique Brick² N°1 clair Noir velours 113
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
NAMSOS MINI PLAT graphite 4W LED dim. flux 123lm 3000K IP65 cl I verre trempé
NORLYS
NAMSOS MINI PLAT couleur graphite 4W LED dimmable flux utile 123lm 3000K IP65 classe I verre trempé - applique murale montage en saillie
Applique Brick² N°1 clair Blanc pur 101
ROGER PRADIER
Applique BRICK², en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur hémicylindrique satiné. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium
LOFOTEN APPLIQUE noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II ver. claire
NORLYS
LOFOTEN APPLIQUE couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire
ESKINA SPOT, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 14,5W, 3000/4000
SLV
ESKINA SPOT, applique et plafonnier extérieur, anthracite, LED, 14,5W, 3000K/4000K, IP65, variable
ESKINA FRAME, applique extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, int
SLV
ESKINA FRAME, applique extérieure, simple, anthracite, LED, 15W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT
Bassi hublot carré graphite E27 classe I IP65
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré graphite E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C
FLATT II, applique, extérieur, PHASE, 2700 K, 9,5 W, anthra / bois, bord de mer
SLV
FLATT II, applique murale, extérieur, PHASE, 2700 K, 9,5 W, anthracite / bois, bord de mer
Bassi hublot carré graphite E27 avec détecteur PIR (infrarouge) classe I IP44
SG LIGHTING
Bassi hublot extérieur carré graphite E27 avec détecteur PIR (infrarouge) matériau : aluminium et PC 230V classe I IP44 IK10 850°C
HELIA PRO S, applique, DALI, P2, 2700 K, 6 W, 24°, anthracite, bord de mer
SLV
HELIA PRO S, applique murale, extérieur,simple, DALI, P2, cylindrique, 2700 K, 6 W, 24°, anthracite, bord de mer
HELIA PRO S, applique, DALI, P1, 2700 K, 3 W, 24°, anthracite, bord de mer
SLV
HELIA PRO S, applique murale, extérieur, simple, DALI, P1, cylindrique, 2700 K, 3 W, 24°, anthracite, bord de mer
FLATT II, applique, extérieur, SENSOR, 2700 K, 9,5 W, anth. / bois, bord de mer
SLV
FLATT II, applique murale, extérieur, SENSOR, 2700 K, 9,5 W, anthracite / bois, bord de mer
THEO PRO S, applique, DALI, P2, rectangulaire, 2700 K, 6 W, 24°, anthracite
SLV
THEO PRO S, applique murale, extérieur, simple, DALI, P2, rectangulaire, 2700 K, 6 W, 24°, anthracite, bord de mer
HELIA PRO S, applique, DALI, P1, 2700 K, 3 W, 24°, blanc, bord de mer
SLV
HELIA PRO S, applique murale, extérieur, simple, DALI, P1, cylindrique, 2700 K, 3 W, 24°, blanc, bord de mer