Projecteur à détection Projecteur à détection (168 produits)


TWISTER 4 SENSOR noir 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR noir 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 60W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR gris 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 38W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR gris 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500lm Sym100 IP65 Noir MultiLumenNatureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur de puissance, IK07, 133lm/W, 75kh L80. Conforme arrêté nuisance lumineuse. Dim: 201x219x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Projecteur FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000lm Sym100 IP65 Noir MultiLumenNatureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur puissance, IK07, jusqu'à 145lm/W et 75 000h L80. Optique symétrique 100x100 Dim: 201x219x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 V2 Blanc, 1550 lm, 3000K, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m. Garantie 5 ans.
Projecteur XLED PROTECT S Avec Détecteur 3000K Blanc
STEINEL
Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Noir. IP65. Détection 180° portée 12'm. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres
THEBEN
THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres. IP65. Détection 180°. Sortie de commutation pour éclairage jusqu'à 400'W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W noir Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 10W blanc Projecteur. IP65. 1450 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W noir Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 50W blanc Projecteur. IP65. 6900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 30W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Projecteur XLED PRO 240 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED PRO 240 V2 Blanc avec Détecteur, panneau LED plat entièrement orientable et diffuseur opalescent. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W, détecteur infrarouge 240°, rayon de 12 m. Support mural d'angle optionel. Garantie 5 ans.
Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 100W noir Projecteur. IP65. 13900 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox