Luminaire solaire Luminaire solaire (447 produits)


ELIOS SOLAR gris anthracite 3000K 300lm 2,5W 120°
EUROPOLE
Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite mat, en applique, 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°. Type de batterie : Lithium-ion. Batterie remplaçable. Classe III. IP65, IK08. Non dimmable.
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W noir - IP65 - 3000K - 500 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W noir - IP65 - 3000K - 500 lm - 2 modes de fonctionnement au choix. Batterie remplaçable
CUBE10 - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W - IP65
XETA
CUBE10 - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W 1500 lumens - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
STEFIX - Applique LED solaire 8W noire - IP65 - IK06 - 3000K - 1200 lumens
XETA
STEFIX - Applique LED solaire 8W noire - IP65 - IK06 - 3000K - 1200 lumens - 2 modes de fonctionnement - Diffuseur lumineux orientable sur 90°
RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens
XETA
RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens - 2 modes de pose pour le panneau solaire - 3 modes de fonctionnement pour les LED
OBIWAN - Lampe LED orientable et télescopique - 10W - 1000 lumens
XETA
OBIWAN - Lampe LED orientable et télescopique - Corps en aluminium - 10W - 1000 lumens - Plusieurs possibilités d'utilisation - 3 niveaux d'éclairage sélectionnables - Rechargeable sur secteur - Hauteur 280 à 1000mm - Trépied intègré
LOLLA - Borne LED solaire noire 15W - 2200 lm - 3000 et 4000K - IP 65 - IK 08
XETA
LOLLA - Borne LED solaire ronde noire 15W - 2200 lm - 2 CCT sélectionnable 3000 et 4000K - IP 65 - IK 08 - Hauteur : 88cm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans
FLOWER - tête de mat LED solaire 30W - 360° - 2700, 3000 et 4000K -
XETA
FLOWER - Luminaire LED solaire 30W tête de mat - 360° avec 3 CCT (2700, 3000 et 4000K) - 4800 lumens - IP65 / IK08 - 4 zones d'éclairage sélectionnables - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans
PRISMA2-Applique LED design solaire noire avec double lentilles-3000K-75 lm
XETA
PRISMA2 - Applique LED solaire noire triangulaire avec double lentille - IP54 - 3000K - 75 lm - 1 mode de fonctionnement unique
ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - 3000K-4000K - IP54
XETA
ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 2 CCT sélectionnables 3000K-4000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm
XETA
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable et câble de liaison de 3m
PRO15W - Projecteur LED solaire 15W noir - IP65 - 3000K - 1600 lm
XETA
PRO15W - Projecteur LED solaire noir extérieur 15W - IP65 - 3000K - 1600 lm - 1 mode de fonctionnement unique - Batterie remplaçable
BI-SENSOR solaire 10W - IP65 - 3000K - 1080 lm
XETA
BI-SENSOR solaire mural 10W noir - IP65 - 3000K - 1080 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
PRO40W - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm
XETA
PRO40W - Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 3 modes de pose possibles - Batterie remplaçable -Livré avec télécommande
COMBIX - Luminaire LED RGB sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth
XETA
COMBIX - Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - LED RGBW réglable - IP44 - 2 H.P Bluetooth 5W - Rechargeable au soleil ou sur le secteur - Possibilité de jumeler plusieurs COMBIX entre eux
WOLIX - Projecteur de jardin LED solaire noir - 3000K - 300 lm max
XETA
WOLIX - Projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 3000K - 300 lm max - Orientable - Fixation murale ou planter au sol - 3 modes de fonctionnement au choix
ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W
XETA
ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W - 3 modes de fonctionnement au choix - Flux lumineux variable selon le mode choisi (de 20 a 1000 lm)
ATIX - Applique LED solaire compacte murale blanche - 3000K-4000K - IP54
XETA
ATIX - Applique LED solaire compacte murale blanche - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 2 CCT sélectionnables 3000K-4000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K- 400 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K- 400 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
FIESTA - Guirlande 20 ampoules LED avec panneau solaire déporté - 2700K
XETA
FIESTA - Guirlande 20 ampoules LED avec panneau solaire déporté - IP54 - 2700K - 10 lm par ampoule - 3 modes de fonctionnement au choix - Ampoule remplaçable
WOLIXRGB - Projecteur de jardin LED solaire noir - 6500K et RGB
XETA
WOLIXRGB - Projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 6500K et RGB - Orientable - Fixation murale ou à planter au sol - 4 modes de fonctionnement au choix
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W noir - IP65 - 3000K- 750 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W noir - IP65 - 3000K- 750 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
M-LINE - Applique murale LED solaire compacte - 3000K - IP44 - 6W
XETA
M-LINE - Applique murale LED solaire compacte - IP44 - 6W - 3000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K - 500 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W blanc - IP65 - 3000K - 500 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable