Mobilier lumineux extérieur Mobilier lumineux extérieur (497 produits)


Réverbère LED 55W SW 2700-3200-4000K CRI80 4741lm DALI-2
LEDS C4
Réverbère Lyon Module LED 55W SW 2700-3200-4000K CRI80 4741lm DALI-2 100-240V IP66 Gris Aluminium
Réverbère LED 21W 3000K CRI92 1189lm ON-OFF
LEDS C4
Réverbère Modis Optics 2300mm LED 21W 3000K CRI92 1189lm ON-OFF 100-277V IP66 Gris urbain Aluminium
HB 311, blanc, on/off
RZB
HB 311, blanc, on/off, Luminaires de jardin, D 500 H 500, Matière synthétique (PE) opale
Argus Led Lampe Portable Gris Foncé SMD LED 2W 3000K IP54 220lm classe III 5VDC
FARO BARCELONA
Lampadaire avec une diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 2W 3000K CRI >80 IP 54 140lm classeIII hauteur: 510mm longueur: 140mmprofondeur: 165mm
Toc Led Lampe Portable Noire SMD LED 2W 3000K IP 54180lm classe III 5V DC
FARO BARCELONA
Lampe de table avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium couleur Gris SMD LED source incluse 2W 3000K IP 54 180lm classe III5V DC hauteur: 380mm longueur:110mm profondeur: 110mm
Task Led Lampe Portable Blanche SMD LED 2W 3000K IP 54263lm classe III 5V DC
FARO BARCELONA
Applique murale avec un diffuseur en verre transparent structure en Laiton couleur Laiton E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 44 classe I 100V-240V hauteur:230mm longueur: 120mm profondeur: 200mm
HB 303, 9 W, RGBW, blanc, IR
RZB
HB 303, 9 W, RGBW, blanc, IR Luminaires de jardin, D 400 H 400, Matière synthétique (PE) opale
HB 302, 9 W, RGBW, blanc, IR
RZB
HB 302, 9 W, RGBW, blanc, IR, Luminaires de jardin, D 300 H 300, Matière synthétique (PE) opale
HB 301, 9 W, RGBW, blanc, IR
RZB
HB 301, 9 W, RGBW, blanc, IR Luminaires de jardin, D 200 H 200, Matière synthétique (PE) opale
Réverbère LED 55W SW 2700-3200-4000K CRI80 4741lm DALI-2
LEDS C4
Réverbère Lyon Module LED 55W SW 2700-3200-4000K CRI80 4741lm DALI-2 100-240V IP66 Gris urbain Aluminium
Take Away Led Lampe Portable Noire COB LED 1.5W 2700K IP20 100lm classe III 5VDC
FARO BARCELONA
Accessoire avec une structure en Bois couleur Hêtre diam.40mm IP classe I hauteur: 40mm longueur: 40mm profondeur: 20mm
Réverbère LED 44,9W 3000K CRI80 3421lm ON-OFF
LEDS C4
Réverbère Proud Symmetrical Head LED 44,9W 3000K CRI80 3421lm ON-OFF 100-240V IP66 Gris urbain Aluminium
Led streetlight Urban 120W noir 4000K type 1
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W noir 4000K type 1, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:28 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W noir 4000K type 2
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W noir 4000K type 2, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:28 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W noir 4000K type 3
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W noir 4000K type 3, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:28 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W noir 5000K type 1
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W noir 5000K type 1, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:28 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W noir 5000K type 2
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W noir 5000K type 2, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:28 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W noir 5000K type 3
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W noir 5000K type 3, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:28 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W dark grey 4000K type 1
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W dark grey 4000K type 1, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:120 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W dark grey 4000K type 2
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W dark grey 4000K type 2, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:120 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W dark grey 4000K type 3
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W dark grey 4000K type 3, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:120 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W
Led streetlight Urban 120W dark grey 5000K type 1
INTEGRATECH
Led streetlight Urban 120W dark grey 5000K type 1, mode de pose:montage vertical/latéral, classe I, IK10, IP66, puiss.:120 W, flux:13500lm, L70/B50:147568 h, L80/B10:75000 h, efficience:112,5lm/W