Hublot Hublot (3103 produits)


OSMO BL 1100lm 4000K IK10 IP65 D=268mm on off
SECURLITE
Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1100lm 4000K sans détection
VOILA PERFORMANCE BL 1300lm 4000K IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA PERFORMANCE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1300lm 4000K vis inox cruciforme avec détection compact
VOILA PERFORMANCE BL 1300lm 4000K IK10 IP55 D=340mm on off
SECURLITE
Hublot VOILA PERFORMANCE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1300lm 4000K vis inox cruciforme sans détection
VOILA ACCESS BL 1300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ACCESS ASYM BL 2900lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS ASYM LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2900lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ACCESS BL 2300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
Axiome T1 E27 SSL AV blanc
EBENOÏD
Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C
Axiome T1 E27 SSL HF AV blanc
EBENOÏD
Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C
Applique et plafonnier, IP66 - TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS
THORN
Applique et plafonnier, IP66 - TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant ¿ 20W ¿ 6500K ¿ Ra>80 ¿ IP66 ¿ version détection
Applique et plafonnier, IP66 - TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH
THORN
Applique et plafonnier, IP66 - TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant ¿ 20W ¿ 6500K ¿ Ra>80 ¿ IP66
Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF
SARLAM
Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF D=330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires
LDV SURFACE CIRCULAR LED 400 24W/4000K SENSOR IP44 1920lm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Hublot LED rond de classe I avec Sensor HF. Caractéristiques techniques : 24W - 1920lm - 120° - 4000K - 30000h - 400x120mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans
LDV SURFACE CIRCULAR LED 400 24W/4000K IP44 1920lm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Hublot LED rond de classe I. Caractéristiques techniques : 24W - 1920lm - 120° - 4000K - 30000h - 400x120mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans
LDV SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K IP44 1440lm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Hublot LED rond de classe I. Caractéristiques techniques : 18W - 1440lm - 120° - 4000K - 30000h - 350x115mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans
LDV SURFACE CIRCULAR LED 250 13W/4000K SENSOR IP44 960lm Hublot rond LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Hublot LED rond de classe I avec Sensor HF. Caractéristiques techniques : 13W - 960lm - 120° - 4000K - 30000h - 250X91mm - IP44 - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans
PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1796lm 4000K Radar
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 4000K 1796 lumens 0,832kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
PASTILLA Led 18W blanc Ip65Ik07 1796lm 4000K
DISANO
HUBLOT Pastilla de 18 Watt 4000K 1796 lumens 0,794kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK07
Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON - OFF et douille E27 à équiper
SARLAM
Hublot fonctionnel blanc D=230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W
H62 E27 SSL blanc
EBENOÏD
Hublot 62 rond E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK08, IP44, montage en applique/plafond, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C