Spot saillie projecteur décoratif Spot saillie projecteur décoratif (5187 produits)


Ledstar CV blanc driver 20W 24V coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Ledstar CV alimentation 20W coupure de phase descendante DC 24V classe II IP20 en matière plastique blanc
Ledstar spot pour plans de travail blanc LED 2,4W 140lm 2700K Ra>90
SG LIGHTING
Ledstar spot saillie intérieur pour plans de travail ou niches blanc LED 2,4W 2700K DC 24V 140 lumens 58 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et plastique classe III IP54
NOLAN 01 - Spot s/patère, blanc, a/lpe LED 6,6W 3000K 680lm incl.
ARIC
Spot sur patère d=60, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h
NOLAN 01 - Spot s/patère, noir, a/lpe LED 6,6W 3000K 680lm incl.
ARIC
Spot sur patère d=60, corps aluminium noir, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 3000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h
DIO FLEX PLATE LED applique, blanc, 1,9W, 3000K
SLV
DIO FLEX PLATE, applique intérieure, liseuse, blanc, LED, 1,9W, 3000K, avec interrupteur
NOLAN 01 - Spot s/patère, blanc, a/lpe LED 6,6W 4000K 680lm incl.
ARIC
Spot sur patère d=60, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec lampe LED 36° 6,6W 4000K 680lm (600lm sortants) fournie 25000h
Ledstar Slim spot pour plans de travail blanc LED 4,5W 240lm 3000K Ra>90
SG LIGHTING
Ledstar Slim spot encastré intérieur pour plans de travail ou niches blanc LED 4,5W 3000K 240 lumens 48 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/20>50 000 heures faisceau de 105° matériau : aluminium et plastique classe III IP65
Spot sur patère KELY 01 GU10, blanc, LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H incl.
ARIC
Spot sur patère KELY 01 GU10, blanc, orientable, avec lampe LED 5W CCT 3000-4000K 500lm 15000H dimmable par coupure de phase incluse
Ledstar spot pour plans de travail acier brossé LED 2,4W 140lm 2700K Ra>90
SG LIGHTING
Ledstar spot saillie intérieur pour plans de travail ou niches acier brossé LED 2,4W 2700K DC 24V 140 lumens 58 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et plastique classe III IP54
Tube Mini S spot plafond noir 870lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Tube Mini S spot plafond orientable en saillie noir LED 14W 3000K 900 lumens 64 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20
Tube Mini S spot plafond blanc 830lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante
SG LIGHTING
Tube Mini S spot plafond orientable en saillie blanc LED 14W 2700K 880 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR< 19 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20
Surface spot - SABONIS - Aluminium - Noir -  GU10
NORDLUX
Surface spot SABONIS - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 28W Max. - 2 ans garantie
Paisley Spot barre tube Retrofit max. 2x5,5W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
PAISLEY - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - Max 2x5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx240Lx118l mm
Paisley Spot barre tube Retrofit max. 3x5,5W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
PAISLEY - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - Max 3x5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx443Lx118l mm
Surface spot - SABONIS - Aluminium - Blanc -  GU10
NORDLUX
Surface spot SABONIS - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 28W Max. - 2 ans garantie
Paisley Spot barre tube Retrofit max. 4x5,5W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
PAISLEY - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - Max 4x5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx628Lx118l mm
Paisley Spot Retrofit max. 1x5,5W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
PAISLEY - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - Max 5.5W - Retrofit - Garantie 2 ans - 92Hx134Lx102l mm
Runner Spot Retrofit max. 1x50W GU10 Blanc
PHILIPS SIGNIFY
RUNNER - Spot - Blanc - IP20 - Lampe GU10 non fournie - 50W - Retrofit - Garantie 2 ans - 107Hx110Lx90l mm
iO Surface 56° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Noir Texturé - 505 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20
iO Surface 56° 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
ARKOSLIGHT
Catégorie: SURFACE - Couleur: Blanc Texturé - 505 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20