Lampe miniature, halogène ou incandescence Lampe miniature, halogène ou incandescence (4683 produits)


BA9S 10x28 24V 125mA 3W
ORBITEC
lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba9s 10x28mm 24V 125mA 3W filament C2F
BA9S 10x28 240V 3/4W CC5A
ORBITEC
lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba9s 10x28mm 240V 14mA 3/4W filament CC5A
HALOLINE Pro lampe halo 64696 120W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version longue - Claire - Lampe Gradable - 120W 2220lm 2900K 2000h d=12 x 114,2mm - Classe Energie G - Culot R7s
OSRAM HALOSTAR lampe Four 64428 20W 12V G4
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR FOUR - Compatible Pyrolise (jusqu'à 450°C) - 12V - 20W - 320lm 2800K 2000h d=10 x 33mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G4
BA15D 16x35 24V 5W
ORBITEC
lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba15d 16x35mm 24V 210mA 5W filament C2V
OSRAM HALOPIN lamp four 66740 40W 230V G9
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 40W - 490lm 2700K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 230W (300W) 4644lm Clair 10x117mm
BAILEY
BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 230W (300W) 4644lm Clair 10x117mm Lampe halogène haute tension
BA9S 10x28 30V 100mA 3W
ORBITEC
lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba9s 10x28mm 30V 100mA 3W filament C2F
OSRAM HALOPIN lampe four 66725 25W 230V G9
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 25W - 260lm 2700K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9
E14 16x48 260V 15W
ORBITEC
Lampe à filament E14 tube clair 16x48mm 260V 15W pour frigo
BA9S 10x28 24V 85mA 2W
ORBITEC
lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba9s 10x28mm 24V 85mA 2W filament C2F
Lampe automatisme Portail / Garage Ba15s 32.5V 34W Claire Globe 25x50mm 1000h
BAILEY
BAI Lampe à incandescence compacte spéciale pour feux clignotants des automatismes de portails ou portes de garage SOMFY ou équivalent - culot Ba15s 32.5V 34W Claire globe sphérique 25x50mm 1000h
Lampe de four G9 14x43mm 220-240V 25W 260lm 2700K Claire 2000h 300°C
BAILEY
BAI Four G9 14x43mm 220-240V 25W 260lm 2700K Clair 2000h 300°C Lampe pour fours professionnels / individuels miniature
Lampe automatisme Portail / Garage G25 Ba15s 32.5V 18W Clair 25x50mm 1000h
BAILEY
BAI Lampe à incandescence pour feux clignotants avec automatismes de portail ou porte de garage Somfy, CAME et autres marques du marché - Ba15s 32.5V 18W Clair 25x50mm 1000h
BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Sphérique G45 E14 235V 40W Clair 45x70mm
BAILEY
BEE Lampe pour Four Pizza 500°C Sphérique G45 E14 235V 40W Clair 45x70mm Lampe de four
HALOLINE Pro lampe halo 64690 80W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version courte - Claire - Lampe Gradable - 80W 1400lm 2900K 2000h d=12 x 74,9mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOSTAR Pro lampe halo 64440 50W 12V GY6.35 OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 50W équiv. 75W - 1180lm 3000K 4000h d=12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35
BA9S 10x28 130V 20mA 2,6W CC5A
ORBITEC
lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba9s 10x28mm 130V 20mA 2,6W filament CC5A
LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 24V AC/DC 70mA 0.07A 1.8W 4100K 140lm (15W)
BAILEY
BAI LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 24V AC/DC 70mA 0.07A 1.8W 4100K 140lm (15W) 20000h Lampe miniature
Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 235V AC/DC 4mA 0.004A 0.94W Blanc 5lm 20000h
BAILEY
BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 235V AC/DC 4mA 0.004A 0.94W Blanc 5lm 20000h Lampe miniature
Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Blanc 6000K
BAILEY
BAI Simple LED Ba9s Tube 10x24mm 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Blanc 6000K 4.2lm 30000h Lampe miniature
OSRAM HALOLINE 64740 1000W 230V 191,1mm R7s
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE - Positionnement de fonctionnement horizontale P15 - Claire - Lampe Gradable - 1000W 22000lm 2900K 2000h d=12 x 191,1mm - Classe Energie G - Culot R7s
HALOLINE Pro lampe halo 64684 48W 230V R7s OSRAM
LEDVANCE
LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLINE PRO - Position de fonctionnement universelle - Version courte - Claire - Lampe Gradable - 48W 750lm 2900K 2000h d=12 x 74,9mm - Classe Energie G - Culot R7s