Alimentation pour lampe TBT Alimentation pour lampe TBT (235 produits)


Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA 12VAC IP20 précâblé
EUROPOLE
Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,5m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm².
Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA 12VAC IP20 précâblé
EUROPOLE
Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,3m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm².
Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA 12VAC IP20 non câblé
EUROPOLE
Transformateur électronique OPTIMO 4-70VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Non câblé.
TOPO Mini Transformateur électronique 12V AC LED 0-30W / Halogène 0-50W
BAILEY
BAI TOPO Mini Transformateur électronique 12V LED 0-30W et Halogène 0-50W 109x42x25mm Longueur du câble secondaire Min/Max 30-200cm - équivalent Mouse Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante
TOPO Mighty Transformateur électronique 12V AC LED 0-70W et Halogène 0-105W
BAILEY
BAI TOPO Mighty Transformateur électronique 12V LED 0-70W et Halogène 0-105W 113x44x28mm Longueur du câble secondaire Min/Max 30-200cm - équivalent Mouse Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante
TOPO Jerry Transformateur électronique 12V AC LED 0-45W et Halogène 0-70W
BAILEY
BAI TOPO Jerry Transformateur électronique 12V LED 0-45W et Halogène 0-70W 113x44x28mm Longueur du câble secondaire Min/Max 30-200cm - équivalent Mouse Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante
TOPO Little Transformateur électronique 12V AC LED 0-20W et Halogène 0-50W
BAILEY
BAI TOPO Little Transformateur électronique 12V LED 0-20W et Halogène 0-50W 73x36x25mm Longueur du câble secondaire Min/Max 30-200cm - équivalent Mouse Tronic Gradable phase ascendante et phase descendante
ET 3 -60 C Transformateur électronique 10 à 60W.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Transformateur électronique classe II 12V. Pour lampes halogènes 10 à 60W et led de 3 à 10W. Type de pose indépendant avec serre-câble. IP20
ET 105 M Transformateur électronique 20 à 105W.
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Transformateur électronique classe II 12V. Pour lampes halogènes 20 à 105W. Type de pose indépendant avec serre-câble. IP20