Gestion et variation de l'éclairage Gestion et variation de l'éclairage (1032 produits)


DALI-2 - FLEX CU - Contrôleur : Gradation et Variation de blanc
LEDVANCE
VIVARES DALI-2 - Contrôleur gérant la Gradation et la Variation de blanc - Gère jusqu'à 32 luminaires DALI-2, 4 détecteurs et 4 coupleurs de boutons-poussoir - Fonctions de base préprogrammées
SMART+ MATTER Prise EU blanc
LEDVANCE
Prise connectée LEDVANCE Smart + Matter PLUG EU blanche IP20 avec compteur d'énergie - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit
Connect Switch interrupteur blanc EnOcean pour système SG Connect
SG LIGHTING
Connect Switch interrupteur blanc EnOcean (sans courant ni batterie) pour système SG Connect (protocole Zigbee) permet d'allumer ou éteindre et d'augmenter ou baisser l'intensité lumineuse, en simple ou double commande
Variateur modulaire 250 watts LED 230Volts dimmable
RVE
Le RVLED250 est un variateur 250W conçu pour les lampes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre/Esclave.
Potentiomètre rotatif 10KOHM pour code des variateurs RV/TR/A100/RVLED/DC12-24
RVE
Potentiomètre rotatif de 10K OHMS pour commande de tous types de variateurs RVE. Peut être monté en façade de tableau électrique ou s'intégrer dans un boitier 45x45 mm.
Variateur DALI de 1 à 20 drivers ou ballasts DALI
RVE
Le DA20 est un variateur spécialement conçu pour la gestion des drivers ou ballasts LED en DALI. Commande par bouton-poussoir, potentiomètre ou 0/10Vcc. Fonction Maitre / Esclave.
Variateur modulaire 1000 watts LED 230Volts dimmable
RVE
Le RVLED1000 est un variateur 1000W conçu pour les lampes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre/esclave.
Variateur pour ballasts 0-1/10Vcc pour sources fluo ou LED
RVE
L'A100 est un variateur spécialement conçu pour piloter les drivers et ballasts de sources LED ou fluorescentes dimmables par fil pilote 0-1/10Vcc. Il peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc.
Connect Bridge kit en saillie de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI
SG LIGHTING
Connect Bridge kit saillie permet la liaison entre SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer sans fil et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge maximale 400VA 0,50W classe II IP20
Façade noir pour interrupteur Connect Switch
SG LIGHTING
Façade de finition de couleur noir accessoire pour l'interrupteur Connect Switch r820353 utilisé pour le système SG Connect (sans fil) permettant d'allumer ou éteindre et augmenter ou baisser l'intensité lumineuse
Connect Bridge kit encastré de liaison entre SG Connect et les luminaires DALI
SG LIGHTING
Connect Bridge kit encastré permet la liaison entre SG Connect et les luminaires DALI qui peuvent communiquer sans fil et profiter de toutes les fonctions des autres luminaires (jusqu'à 20 unités) charge max 400VA 0,50W classe II IP20
Pack EASILED variation monochrome 12/24VDC IP20
EUROPOLE
EASILED PACK 12/24 96/192W IP20 : Pack de gestion pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Variateur modulaire 1000W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique
RVE
Le RV5 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 1 000 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc et équipé de la fonction Maitre/Esclave.
Variateur linéaire 150/300W pour ruban LED 12Vcc/24Vcc
RVE
Le DC12-24 est un variateur linéaire basse tension conçu pour la variation des sources et rubans LED 12Vcc ou 24Vcc. Design spécial permettant un intégration facile dans les corniches et faux plafonds.
DALI-2 - MCU SELECT EXC TW - Contrôleur rotatif : Gradation et Variation deblanc
LEDVANCE
VIVARES DALI-2 - Contrôleur manuel rotatif gérant la Gradation et la Variation de blanc avec cache interchangeable - Gère jusqu'à 25 luminaires DALI (100 en reliant 4 MCU)
SENSOR PORTE (HZK-218B) - Détect. d'ouverture de porte à tête déportée sensitive
ARIC
Détecteur d'ouverture de porte à installer dans des parois d'épaisseur minimum de 19 mm. Fonctionne en ouverture ou fermeture de porte. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.
Leddim variateur num. blanc coupure de phase 350VA pour gradation stable x 6
SG LIGHTING
Leddim interrupteur variateur rotatif numérique blanc par quantité de 6 à coupure de phase descendante 350VA pour une gradation stable de l'éclairage matériau : polycarbonate (PC)
Contrôleur DALI PUSH DIM TRIAC - poussoir 230V IP20
EUROPOLE
DALI PUSH DIM TRIAC 200W IP20 : Contrôleur DALI PUSH DIM pour appareils TRIAC : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II. Tension de commande 8-230V.