Cordon, prolongateur et fiche Cordon, prolongateur et fiche (344 produits)


Fiche plastique 16 A 2P + T sortie latérale
BIZLINE
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie latérale à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie droite
BIZLINE
Fiche plastique 16 A 2P + T sortie droite, à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Prise rallonge électrique standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique standard 3 m aussi appelé cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m. Fiche 2P +T 16 A et prise avec éclipses de protection.
Fiche 3P+N+T 20A 400V~ - avec anneau - vrac
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 20A 400V~ à anneau - livrée en vrac - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903
Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets
BIZLINE
Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets à monter sur du cable HO7RN-F de 3G1.5 mm² à 3G2.5 mm² idéal pour appareils de Classe I.
Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau, à monter sur du câble D= 11 mm max
BIZLINE
Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau, à monter sur du câble D= 11 mm maximum, idéal pour appareil de classe I.
Prise rallonge électrique standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique standard 10 m aussi appelée cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m. Fiche 2P +T 16 A et prise avec éclipses de protection.
Prolongateur plastique 16 A 2P + T sortie droite
BIZLINE
Prolongateur plastique 16 A 2P + T sortie droite à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Prolongateur plastique 16 A 2P + T à anneau
BIZLINE
Prolongateur plastique 16 A 2P + T à anneau à monter sur du câble D= 11 mm maximum idéal pour appareil de classe I.
Prise rallonge électrique professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 10 m
BIZLINE
Prise rallonge électrique professionnel 10 m aussi appelé cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 10 m Fiche 2P+T 16 A et prise avec éclipses de protection et clapet. Puissance maximale 3680 W 230 V.
Fiche 3P+T - 20A 400V~- avec anneau - vrac
LEGRAND
Fiche 3P+T 20A 400V~ à anneau - livrée en vrac - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
LEGRAND
Fiche mâle caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac
Fiche - 3P+N+T - 32A - 400V~ - finition gris
LEGRAND
Fiche 3P+N+T 32A 400V~ grise - poignée avec sortie latérale par embout référence 091905 (câble D=6mm à 22mm)
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac
Prolongateur 3P+N+T 20A 400V~ avec volet de protection
LEGRAND
Prolongateur 3P+N+T 20A 400V~ avec éclips et volet de protection - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903