Fixation Fixation (9834 produits)


Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec collerette et pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de colliers et rallonges.
expand_more
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)
BIZLINE
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
expand_more
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
expand_more
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
expand_more
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.
expand_more
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis PZ tête ronde (x 100)
BIZLINE
Cheville auto-foreuse PIGG D= 4.5 x 35 mm avec vis Pozidriv tête ronde (x 100) idéale pour les fixations des cloisons creuses de type plaques de plâtre. Cheville en Zamac (alliage de zinc et d'aluminium). Vis en acier bichromaté.
expand_more
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 180 x 9 mm tête simple (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
expand_more
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M5 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées
expand_more
Pistolet pour cartouches et mousse intumescente jusqu'à 330 ml
BIZLINE
Pistolet pour cartouches et mousse intumescente 330 ml. Structure et gâche d'extrusion en métal, poignée en aluminium, fonction stop-gouttes. Adapté pour la mousse intumescente BIZ 710319
expand_more
Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm D= 6-9 mm en acier trempé (x 100)
BIZLINE
Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm D= 6-9 mm acier trempé (x 100) pour la fixation de tubes ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose manuelle ou au marteau facile et sécurisée. Installation en intérieur et extérieur.
expand_more
Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes D= 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris
BIZLINE
Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes D= 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris. Fixation rapide de tube rigide type IRL en intérieur. Avec une fixation adaptée s'installe dans tous matériaux. Filetage collier M7. Perçage D= 8 mm.
expand_more
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 15-21 mm en acier trempé (x 100)
BIZLINE
Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm D= 15-21 mm acier trempé (x 100) pour la fixation de tubes ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose manuelle ou au marteau facile et sécurisée. Installation en intérieur et extérieur.
expand_more
Cheville universelle en grappe verte D= 6 x 23 mm vis D= 2-5 mm (x 200)
BIZLINE
Cheville universelle en grappe verte D= 6 x 23 mm pour vis D= 2-5 mm (x 200) pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Clip pour fixation à la ceinture.
expand_more
Rondelle plate extra large M6 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate extra large M6 en acier zingué (x 100) pour fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage: permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées.
expand_more
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100) idéal pour la fixation de câbles en intérieur ou extérieur. Avantage : tenue aux agents chimiques. Insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
expand_more
Pistolet squelette pour cartouches jusqu'à 310 ml
BIZLINE
Pistolet pour cartouches jusqu'à 310 ml. Structure et gâche d'extrusion en métal, poignée en aluminium, fonction stop-gouttes, équipé d'un crochet pour échelle
expand_more
Collier d'installation Unity Maxi Câble 260 x 9 mm tête double (x 100)
BIZLINE
Collier d'installation Unity Maxi Câble 260 x 9 mm tête double (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
expand_more
Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100)
BIZLINE
Rondelle plate large M6 en acier zingué (x 100) pour répartir la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer. Permet le rattrapage d'épaisseur ou de faux alignement entre deux pièces.
expand_more
Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm vis D= 4-7 mm (x 150)
BIZLINE
Cheville universelle en grappe jaune D= 8 x 30 mm pour vis D= 4-7 mm (x 150) pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Clip pour fixation à la ceinture.
expand_more
Mastic silicone blanc bâtiment et sanitaire 300 ml
BIZLINE
Mastic silicone blanc 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
expand_more
Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm D= 10-14 mm en acier trempé (x 100)
BIZLINE
Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm D= 10-14 mm acier trempé (x 100) pour la fixation de tubes ou câbles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose manuelle ou au marteau facile et sécurisée. Installation en intérieur et extérieur.
expand_more