Cuisson Pro Cuisson Pro (1247 produits)


Grils électriques, acier chromé, surface de cuisson doubles-lisses
TECNOX BY GIORIK
Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné. Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Dessous ouvert et porte battante en acce
Four de remise et maintien en température, commandes électromécaniques, 5 niveau
TECNOX BY GIORIK
Construction en inox. Cuve avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage. Échelles latérales démontables pour faciliter le nettoyage. Charge maximale 4 kg par niveau GN 1/1 avec hauteur maxim
FOUR MICRO ONDES PROFESSIONNEL
NOSEM
Four micro-onde professionnel - 26 L - 1050 W - CM1099A - Samsung
Fourneaux plaques coup de feu, 4 zones électriques
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Robinet de sécurité avec thermocouple. Flamme v
Soubassements, 800x835x650
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme 900 TOP. Dessous ouvert Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Marmites électriques, chauffage indirect 150 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Fond de cuve
Friteuses électriques, commandes électromécaniques, 2x15 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Friteuses électriques, 1 cuve, 10 litres
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dotation avec paniers. Vidange en façade par bec amovible. Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°
Bac de salage
TECNOX BY GIORIK
BAC DE SALAGE : Résistances blindées sous la cuve. Thermostat avec réglage de 30 à 110°C et voyant de fonctionnement. Pieds en acier inox. Format : cuve GN 2/3.
Friteuses électriques, commandes électromécaniques, 2x8 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Soubassement, 800x700x650
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme 700 TOP. Dessous ouvert Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Eléments neutres, 200x900x250
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox AISI 304. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Versions disponibles avec tiroirs : EN92CT / EN94CT. Versions BV920G / BV940G et BV960G : Pieds en acier inox réglables pou
Fourneaux plaques à induction, 2 feux
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et
Fourneaux plaques électriques rondes, 4 feux, dessous ouvert
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers D=220 mm. Commutateur à 6 pos
Soubassement ouvert
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme TOP. Dessous ouvert. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Friteuses électriques, commandes électromécaniques, 2x8 L
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu
Fourneaux plaques électriques rondes, 4 feux, four électrique
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers D=220 mm. Commutateur à 6 pos
Cuiseurs à pâtes, électriques, 2 cuves
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en acier inox AISI 316L. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné v
Grils vapeur, électrique,2 grilles
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Porte en accessoire pour dessous libre. GRILS VAPEUR ÉLECTRIQUES : Thermostat et voyant de fonct
Fourneaux plaques électriques carrées, 6 feux, four électrique
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers 300x300 mm. Commutateur à 6 p
Soubassement portes battantes
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Element neutre libre pour la pose d'appareil de la gamme TOP. Dessous avec porte battante. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Fourneaux plaques coup de feu, 4 zones électriques sour four électrique
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance vari
Grils vapeur, électrique,1 grille
TECNOX BY GIORIK
Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. GRILS VAPEUR ÉLECTRIQUES : Thermostat et voyant de fonctionnement. Cuisson par contact sur les résistances. Bac à eau sous les rés