Batterie nomade Batterie nomade (12 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Station portable LAKE1000 - 1000W - Monophasé - AC-50Hz - 230V
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
Station portable APSystems LAKE1000 - Maxi 1000W - Monophasé - 230V/50Hz - Capacité batterie : 1051Wh - Chargement : panneaux solaires (2x120w) / Adaptateur allume-cigare / Prise 220V/50Hz. Sortie USB-A, USB-C, DC1, DC2, AC et PD
cable chargeur de voiture 30V/16A pour recharger le LAKE1000
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
cable chargeur pour voiture (30V/16A) permettant de recharger la station portable APSystems LAKE1000 directement sur le véhicule
Sac de transport pour station APSystems LAKE1000
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
Sac de transport noir pour station APSystems LAKE1000. Ce sac de transport, élégant et ergonomique, sera très pratique pour ranger la station portable Lake 1000 + ses accesoires et ses câbles
Schneider OffGrid 730, Station Electrique Portable, 230V, 738Wh Lithium-ion, LCD
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider OffGrid 730 Station de recharge electrique portable, 230V, 738Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 2 USB-C, Chargeur à induction
Schneider OffGrid 330, Station Electrique Portable, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider OffGrid 330 Station de recharge electrique portable, 230V, 332Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 1 USB-C, Chargeur à induction
Schneider OffGrid 500, Station Electrique Portable, 230V, 517Wh Lithium-ion, LCD
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider OffGrid 500 Station de recharge electrique portable, 230V, 517Wh Lithium-ion, LCD, 2 CEE 7/3 Schuko outlets, Sinewave, 3 USB-A, 2 USB-C, Chargeur à induction
APstorage Batterie DYNESS - DL5,0C - 51,2V - 5,12kWh
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
APstorage Batterie de 5,12kWh APSystems - 51,2V - Compatible avec ELS-3K - ELS-5K et ELT-12K - Technologie LiFePO4 - 100Ah - 6000 Cycles - IP20