Supportage et structure Supportage et structure (1006 produits)


K2 Clamp EC 25-40, Black
K2 SYSTEMS
Pince centrale de module universelle anodisée noire pour la fixation de modules solaires avec des cadres de 25-40 mm de hauteur. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériaux : aluminium EN AW 6063 T66, badamide B70, acier inoxydable
SingleHook 4S
K2 SYSTEMS
Crochets de toit pour tuiles avec 3 réglages de la hauteur sur la plaque de base (40, 47, 54mm) et 30mm de réglage du bras. Hauteur totale 120,5 - 165,1mm. Pour chevrons à partir de 48 mm (chevrons étroits à partir de 36 mm possibles avec v
ENDCAP SINGLERAIL 36
K2 SYSTEMS
EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SingleRail 36, SingleRail 36 light et CrossRail 36. Matériau: polyamide renforcé en fibres de verre
SingleRail 36, 3.65 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 avec connexion latérale longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
TerraGrif QL
K2 SYSTEMS
Accessoires de montage pour établir la liaison équipotentielle des systèmes de montage K2 ou pour la mise à la terre des modules. Compatibles : K2 Clamp 25-40. Matériau : Acier inox 301 TA
VIS À BOIS AUTO-PERCEUSE 8X100
K2 SYSTEMS
Vis à bois à tête plate 8x100 qui garantit un montage rapide et sûr sans pré-perçage. Entraînement : T-Drive (T-40). Fil : fil complet. Matériau : Acier inox A2.