Gaine technique de logement GTL Michaud Gaine technique de logement GTL Michaud (14 produits)


Pack goulotte GTL 13 modules ECO 2,50m sans brides
MICHAUD
Pack goulotte GTL 13 modules longueur 2,50 m. Elle est composée d'un socle avec cloison intégrée et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte sans pièce additive.
Jonction goulotte GTL 13 modules / Plafond
MICHAUD
La jonction de plafond pour goulotte GTL 13 modules s'installe en haut de la goulotte et permet de fermer l'espace entre la goulotte et le plafond.
Jonction plafond pour goulotte GTL 2x13 modules
MICHAUD
Jonction plafond pour la goulotte GTL 2x13 modules. Dimensions de l'accessoire : lxHxP = 570 x 370 x 170 mm.
Embout de fermeture pour goulotte GTL 13 modules
MICHAUD
Embout permettant de refermer une goulotte GTL 13 modules dans le cas où elle est installée sur une demi-hauteur
Pack goulotte GTL 13 modules pliante + couvercle
MICHAUD
Pack goulotte GTL 13 modules pliante composé d'un socle avec cloison intégrée, de 2 brides multi-usage avec niveau à bulle intégré et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte. Mesure 2,50 m déplié.
Goulotte RAPID'INSTALL 13 mod. 2,50 m 1 couvercle
MICHAUD
Goulotte RAPID'INSTALL 13 modules longueur 2,50 m composée d'un socle et d'un couvercle. Fixation directe des tableaux sur la goulotte sans pièce additive.
Pack goulotte GTL de 13 modules Lg 2,50 m
MICHAUD
Pack goulotte GTL 13 modules longueur 2,50 m. Elle est composée d'un socle avec cloison intégrée, de 2 brides multi-usage avec niveau à bulle et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte sans pièce additive.
Jonction bas de goulotte GTL 13 modules / Sol
MICHAUD
La jonction de sol pour goulotte GTL 13 modules s'installe en bas de la goulotte et permet de fermer l'espace entre la goulotte et le sol.
Lot de 2 brides multi-usages GTL 13 modules
MICHAUD
C'est un accessoire pour la goulotte GTL 13 modules : 2 brides multi-usages avec niveau à bulle intégré
Goulotte GTL double 2x13 modules 2,50 m
MICHAUD
Goulotte GTL double 2x13 modules, longueur 2,50 m. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.
Goulotte GTL double 2x13 modules 1,70 m
MICHAUD
Goulotte GTL double 2x13 modules, longueur 1,70 m. Livrée avec embout de goulotte. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.
Goulotte GTL 2x13 modules 2,50 m pliante
MICHAUD
Goulotte GTL double 2x13 modules pliante, longueur dépliée 2,50 m. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.
Séparateur pour goulotte GTL de longueur 2 m
MICHAUD
Séparateur GTL de longueur 2 mètres en PVC pour séparation de la goulotte en 2 compartiments distincts
Socle de goulotte GTL de 13 modules 2,50 m
MICHAUD
Socle de goulotte GTL de 13 modules, de longueur 2,50 m. Livré avec cloison intégrée ainsi que 2 brides.