Chemin de câbles tôle Niedax France Chemin de câbles tôle Niedax France (2422 produits)


Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x100, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x147, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 147 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x195, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x316, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 316 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x100, épaisseur 0.75, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 100 mm, épaisseur 0.75 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x195, épaisseur 1.00, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 195 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x100, 3 m, GC
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x316, 3 m, GC
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 316 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.
Clips RS pour couvercle Nervuré, SZ
NIEDAX FRANCE
Clips RS pour couvercle de dalle perforée Nervuré, finition SZ. Fixation : prévoir 8 clips tous les 3 mètres
Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x147, épaisseur 1.00, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 147 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ
Eclisse emboîtable EE, hauteur 51, pour dalles PS, SZ
NIEDAX FRANCE
Eclisse emboîtable EE, hauteur 51 mm, dalles PS, fixation très rapide 2 boulons par éclisses, finition SZ
Dalle perforée PS à bords soyés, 51x50, épaisseur 0.75, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 50 mm, épaisseur 0.75 mm, perforations 7x25, longueur 3 m, finition SZ
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x50, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 24x50, 3 m, SZ
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Clips RS pour couvercle Nervuré, Inox
NIEDAX FRANCE
Clips RS pour couvercle de dalle perforée Nervuré , finition Inox. Fixation : prévoir 8 clips tous les 3 mètres
Jonc de protection 500 noir, rouleau de 20m
NIEDAX FRANCE
Jonc de protection 500 coloris noir, en rouleau de 20 m. Pour épaisseurs de tôle de 1.50 à 2.50 mm.
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x195, 3 m, GC
NIEDAX FRANCE
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.