WC de collectivité Presto WC de collectivité Presto (173 produits)


Tête interchangeable pour chasse temporisée mécanique Presto Eclair AS chromée
PRESTO
Tête interchangeable pour chasse directe temporisée mécanique Presto Eclair AS. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 7-9 secondes. Finition chromée avec pion vert.
Eclair Robinet de chasse directe mécanique  applique
PRESTO
Robinet de chasse directe Presto Eclair applique. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 7-9sec. Volume 9L à 1 bar. Raccordement en ligne MG 1'1/4. Sortie D=32mm.
P1000 M Robinet de chasse directe  applique, 9L, sans RA
PRESTO
Robinet de chasse directe en applique P1000 M. Déclenchement mécanique temporisé par manette omnidirectionnelle. Volume 9L. Raccordement équerre M G 3/4'. Sortie D=28mm. Livré sans robinet d'arrêt, avec raccord de départ à joint américain
Douchette à bouton-poussoir 90° avec flexible pour lave-bassin
PRESTO
La douchette bouton-poussoir avec flexible de 1 mètre de longueur facilite l'usage et s'adapte à toutes les robinetteries lave-bassin. La douchette est ergonomique à préhension aisée et est de haute résistance elle résiste à l'eau javellisé
P1000 XL DVA Robinet chasse directe mécanique encastré 3-6L brossé
PRESTO
Robinet chasse temporisé encastré P1000XL E Double Volume Ajustable, avec robinet d'arrêt, permet d'avoir deux volumes de chasse réglable indépendamment, grand vol: 6-9l, petit vol: 2,5-5l. Alim: équerre mâle, G3/4''. Face chromée brossée.
Bâti-support chasse sans commande
PRESTO
Le bâti-support autoportant chasse sans commande est pré-équipé pour recevoir un robinet de chasse et une cuvette. Il est adapté à tous les robinets de chasse directe P1000XL encastré.
P1000 XL Chasse directe traversée de cloison, 6-9L, avec RA
PRESTO
Robinet de chasse directe en traversée de cloison P1000XL. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 6-9sec. Volume 6-9L. Raccordement équerre M G 3/4'. Sortie D=28mm. Finition brute. Livré avec robinet d'arrêt.
P1000 XL Chasse directe applique, 6-9L, avec RA
PRESTO
Robinet de chasse directe en applique P1000XL. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-bascule souple. Débit 1L/sec. Volume 6-9L ajustable. Raccordement équerre M G 3/4'. Sortie D=28mm. Livré avec robinet d'arrêt.
Cartouche interchangeable pour chasse directe temporisée mécanique P1000XL 6l
PRESTO
Cartouche interchangeable pour chasse directe temporisée mécanique PRESTO 1000 XL et PRESTO 1000 XL DVA. Volume 6l. Cartouche complète et joint de forme.
Douchette à manette 45° avec flexible pour lave-bassin
PRESTO
La douchette à manette 45° avec flexible de 1 mètre de longueur facilite l'usage et s'adapte à toutes les robinetteries lave-bassin. La douchette est ergonomique à préhension aisée et est de haute résistance, elle résiste à l'eau javellisé.
Collier de fixation avec butoir caoutchouc et rosace pour tube 28mm pour P1000
PRESTO
Ce collier de fixation avec butoir caoutchouc et rosace d'écartement, pour tube 28mm pour chasse Presto 1000 permet une installation facilitée.
Collier de fixation avec rosace pour tube 32mm pour chasse Eclair/Eyrem
PRESTO
Ce collier de fixation avec rosace d'écartement et sans butoir, pour tube 32mm pour chasse Presto Eclair et Presto Eyrem permet une installation facilitée.
Tube de chasse coudé 28mm, 520x200mm en laiton chromé pour P1000/P1000 XL
PRESTO
Ce tube de chasse coudé 28mm, 520x200mm en laiton chromé pour Presto 1000 et Presto 1000 XL permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet.
Tube de chasse coudé 32mm 660x260mm en laiton chromé pour Eyrem/Eclair/Eclair XL
PRESTO
Ce tube de chasse coudé 32mm, 660x260mm en laiton chromé pour Presto Eyrem, Presto Eclair et Presto Eclair XL permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet.
Tube de chasse coudé 32mm 1000x260mm laiton chromé pour Eyrem/Eclair/Eclair XL
PRESTO
Ce tube de chasse coudé 32mm 1000x260mm en laiton chromé pour Presto Eyrem, Presto Eclair et Presto Eclair XL permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet.
Tube de chasse 28mm à encastrer, tube contre-coudé pvc pour Presto 1000A/P1000E
PRESTO
Ce tube de chasse 28mm à encastrer avec tube contre-coudé en PVC pour Presto 1000A et Presto 1000E permet l'évacuation d'eau vers la cuvette après action de l'usager sur robinet.
Tube de chasse 32mm pour siège à la turque, droit 1000mm en laiton chromé
PRESTO
Ce tube de chasse 32mm pour siège à la turque, droit 1000mm en laiton chromé pour Presto Eyrem, Presto Eclair et Presto Eclair XL permet l'évacuation de l'eau vers le siège à la turque après action de l'usager sur robinet.
Robinet d'arrêt droit G1'1/4 pour chasses directes Presto Eyrem, Eclair
PRESTO
Robinet d'arrêt droit départ écrou prisonnier G1''1/4 et joint, arrivée M G1''1/4 . Permet l'ouverture et la fermeture de l'arrivée d'eau pour les robinets de chasse PRESTO Eyrem / Eclair. Finition chromée
Nez de jonction pour chasse D= 58 à 60mm pour tube D= 32mm chromé
PRESTO
Ce nez de jonction D= 58 à 60mm pour tube D= 32mm chromé permet le raccordement en eau de la cuvette pour les robinets PRESTO Eyrem, PRESTO Eclair et PRESTO Eclair XL.
Nez de jonction pour chasse D= 55 à 57mm pour tube D= 32mm chromé
PRESTO
Ce nez de jonction D= 55 à 57mm pour tube D= 32mm chromé permet le raccordement en eau de la cuvette pour les robinets PRESTO Eyrem, PRESTO Eclair et PRESTO Eclair XL.
Nez de jonction pour chasse D= 55 à 57mm pour tube D= 28mm chromé
PRESTO
Ce nez de jonction D= 55 à 57mm pour tube D= 28mm chromé permet le raccordement en eau de la cuvette pour les robinets PRESTO 1000, PRESTO 1000 XL.
Nez de jonction pour chasse D= 55mm pour tube de D= 28 à 32mm
PRESTO
Ce nez de jonction D= 55mm pour tube de D= 28 à 32mm permet le raccordement en eau de la cuvette pour les robinets Presto 1000 XL A DVA/ Presto 1000 XL E DVA/ Presto 1000 XL E DVA Eco.
Eyrem Robinet de chasse directe mécanique  applique
PRESTO
Robinet de chasse directe applique Presto Eyrem. Déclenchement mécanique temporisé par manette omnidirectionnelle. Volume 9L. Temporisation 7-9 sec. Raccordement M G1'1/4. Sortie D=32mm.
Eclair XL Kit Robinet chasse  mécanique applique, 9L, tube coudé chromé
PRESTO
Kit de chasse n°1 Presto Eclair XL applique pour cuvette. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 7-9sec. Volume 9L. Raccordement en ligne MG 1'1/4. Sortie D=32mm. Livré avec robinet d'arrêt, tube coudé chromé