Coffret de branchement Seifel Coffret de branchement Seifel (540 produits)


Kit réhausse armoire BPS pour AGCP 100/400A
SEIFEL
Kit de rehausse du disjoncteur général AGCP 100/400A pour armoire de branchement à puissance surveillée
Armoire de protection IRVE pour 3 matériels - Codet 6902676
SEIFEL
Armoire IRVE en thermoplatique permettant l'intégration de 3 modules de matériel - couleur ivoire
Armoire de protection IRVE pour 5 matériels - Codet 6902677
SEIFEL
Armoire IRVE en thermoplatique permettant l'intégration de 5 modules de matériel - couleur ivoire
Armoire de protection IRVE pour 1 matériel - Codet 6902675
SEIFEL
Armoire IRVE en thermoplatique permettant l'intégration d'un module de matériel - couleur ivoire
Armoire BPS pour AGCP + socle (sigle Enedis) - - Codet 6980235
SEIFEL
Armoire de branchement à puissance surveillée nue pour AGCP + socle (sigle Enedis) - Codet 69 80 235
Poignée cadenassable pour armoire - couleur ivoire
SEIFEL
Poignée cadenassable pour armoire (pièce détachée pour maintenance produit) - couleur ivoire
Piétement métallique pour coffrets S20 et S15
SEIFEL
Piétement métallique pour coffrets S20 et S15 - Pour installation sur chantiers, places de marchés ou installations mobiles
Tableau bois nu ss perçage H420-L300 mm + pattes tableau - TAD - Codet 6980033
SEIFEL
Tableau bois sans équipement sans perçage de dimensions ( hauteur x largeur ) 420 x 300 mm + pattes à tableau - TAD
Abri de comptage type 1 de couleur ivoire
SEIFEL
Abri de comptage type 1 - Fermeture 3 points + poignée tournante + 1/2 cylindre triangle - Couleur ivoire
Armoire BPS + AGCP 160A différentiel + coffret comptage
SEIFEL
Armoire de branchement à puissance surveillée + AGCP 160A différentiel + coffret comptage
Abri de comptage type 2 de couleur ivoire
SEIFEL
Abri de comptage type 2 - Fermeture 3 points + poignée tournante + 1/2 cylindre triangle - Couleur ivoire
Abri de comptage type 5 de couleur ivoire
SEIFEL
Abri de comptage type 5 - Fermeture 3 points + poignée tournante + 1/2 cylindre triangle - Couleur ivoire
Kit liaison câble souple classe II 400A - 150²
SEIFEL
Kit liaison câble souple classe II 400A - 150² - Liaison câble souple classe 2 entre Sectionneur & Disjoncteur
Borne ECP3D avec coupure 400A ou protection 200A - Codet 6902033
SEIFEL
Borne ECP3D avec la possibilité d'une coupure 400A ou de deux protections 200A couleur ivoire
Borne 300 + platine type 2 triphasée - couleur ivoire - Codet 6980813
SEIFEL
Borne 300 + platine type 2 triphasée - Serrure rectangle - Couleur ivoire - Sigle Enedis
Porte pour coffret S15 sans hublot loquet rectangle - Gris - Codet 6980082
SEIFEL
Porte pour coffret S15 de couleur grise - sans hublot équipée d'un loquet rectangle