Meuble de cuisine Néova Meuble de cuisine Néova (745 produits)


Sous-évier SIM'NF L1200 3 portes
NÉOVA
sous-évier sim'nf, mélaminé blanc, 3 portes ; type de finition=std façade plane mélaminée chants minces blancs ; coloris caisson / support=me blanc standard 80g ; coloris façade=me blanc standard 80g ; finition chants=_sans objet ; se
Sous-évier SIM'NF L1200 2 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L1200 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Sous-évier SIM'NF L1000 2 portes
NÉOVA
sous-évier sim'nf, mélaminé blanc, 2 portes ; coloris caisson / support=me blanc standard 80g ; coloris façade=me blanc standard 80g ; type de finition=std façade plane mélaminée chants minces blancs ; quinc. portes=p235 poignée arc
Sous-évier SIM'NF L800 2 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L800 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Sous-évier SIM'NF L900 2 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L900 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
LAV'VAISSELLE hydro L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue
NÉOVA
LAV'VAISSELLE hydro L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue, Espace de 800 mm dédié entre la joue et lemeuble pour le passage d'un fauteuil roulant, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCLIQ standard L1200 3 portes
NÉOVA
Sous-évier DÉCLIQ standard L1200 3 portes, Meuble dépliable, Montage rapide, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier SIM'NF L1400 3 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'NF L1400 3 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Sous-évier PROGRÈS CLIP 19H L1200 2 portes
NÉOVA
Sous-évier PROGRÈS CLIP 19H L1200 2 portes, Bel esthétique avec un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm, Plinthe et retours PPSM clipsable,
LAV'VAISSELLE L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue
NÉOVA
LAV'VAISSELLE L1200 : Sous-évier L570 1 porte + Joue, Espace de 800 mm dédié entre la joue et le meuble pour le passage d'un fauteuil roulant, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCLIQ standard L1200 2 portes
NÉOVA
Sous-évier DÉCLIQ standard L1200 2 portes, Meuble dépliable, Montage rapide, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier SIM'hydro L1200 3 portes
NÉOVA
Sous-évier SIM'hydro L1200 3 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,
Sous-évier PROGRÈS hydro L1200 3 portes
NÉOVA
Sous-évier PROGRÈS hydro L1200 3 portes, Bel esthétique avec un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm,
HANDY INTÉGRAL 19H L1200 : Sous-évier L370 1 porte + joue
NÉOVA
HANDY INTÉGRAL 19H L1200 : Sous-évier L370 1 porte + joue, Résistance optimale avec plinthe et retours PP + traverse de renfort arrière, Espace de 800 mm dédié pour le passage d'un fauteuil roulant, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier INTÉGRAL 19H L1200 3 portes
NÉOVA
Sous-évier INTÉGRAL 19H L1200 3 portes, Résistance optimale avec chants plaqués ABS 2mm, plinthe et retours polypropylène, Traverse de renfort arrière pour un meilleur maintien du meuble et de l'évier, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Meuble haut Rangement L600 1 porte ferrée à droite
NÉOVA
Meuble haut Rangement L600 1 porte ferrée à droite, hauteur 600mm, Charnières BLUM Clip Top, Fixation 3 dimensions réglable de l'intérieur du meuble, Gamme de meubles de cuisine montés DELI'S,
Meuble haut sur hotte L600 1 porte ferrée à gauche
NÉOVA
Meuble haut sur hotte L600 1 porte ferrée à gauche, hauteur 396mm, Charnières BLUM Clip Top, Fixation 3 dimensions réglable de l'intérieur du meuble, Gamme de meubles de cuisine montés DELI'S,
Sous-évier DÉCLIQ standard L1400 3 portes
NÉOVA
Sous-évier DÉCLIQ standard L1400 3 portes, Meuble dépliable, Montage rapide, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCLIQ standard L800 2 portes
NÉOVA
Sous-évier DÉCLIQ standard L800 2 portes, Meuble dépliable, Montage rapide, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCO CLIP L800 2 portes - graphite
NÉOVA
Sous-évier DÉCO CLIP L800 2 portes - graphite, Bel esthétique avec panneau 2 faces décor, un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCO CLIP L900 2 portes - graphite
NÉOVA
Sous-évier DÉCO CLIP L900 2 portes - graphite, Bel esthétique avec panneau 2 faces décor, un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCO CLIP L1200 2 portes - graphite
NÉOVA
Sous-évier DÉCO CLIP L1200 2 portes - graphite, Bel esthétique avec panneau 2 faces décor, un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier DÉCLIQ hydro L1200 3 portes
NÉOVA
Sous-évier DÉCLIQ hydro L1200 3 portes, Meuble dépliable, Montage rapide, Vide-sanitaire standard à 141mm,
Sous-évier PROGRÈS hydro L900 2 portes avec semelle rallongée
NÉOVA
Sous-évier PROGRÈS hydro L900 2 portes avec semelle rallongée, Bel esthétique avec un double bandeau pour un alignement parfait avec les portes et les poignéesmétal, Vide-sanitaire réduit à 77mm pour intégration poubelle 2x14L et 2x21L,