Centrale alarme incendie Ura Centrale alarme incendie Ura (53 produits)


Batterie Ni-Cd 12V 600mAh pour alarme incendie
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 12V - 600mAh - pour alarme incendie
Bloc Autonome d'Alarme Sonore BAAS de type MA
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma à puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x48mm
Prêt-à-poser Alarme type 4 radio avec centrale, détecteurs et diffuseurs
URA
Prêt-à-poser Alarme type 4 radio - composé d'une centrale T4 radio, de 2 déclencheurs manuels radio, d'un diffuseur sonore radio et d'un diffuseur lumineux radio. L'ensemble des produits sont appairés pour simplifier la mise en oeuvre
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux BAAL de typeSA
URA
Bloc Autonome d'Alarme lumineux Satellite de Type SA BAAL Sa avec flash lumineux rouge uniquement - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type SATELLITE
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS Sa - puissance sonore réglable de 75dB à 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Bloc Autonome d'Alarme de type BAAL manuel
URA
Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Manuel de Type Ma BAAL Ma avec flash rouge - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm
Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type SA ME + DL
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS SaMe avec flash rouge et message - puissance sonore réglable de 75dB à 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Alimentation secourue AES 24 Volts - 50 Watts
URA
Alimentation secourue AES 24V 2A C24 - tension nominale 24V, puissance de sortie 50W - 2A et dimension du boîtier 322x248x126mm - IP30 - Classe I
Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts
URA
Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts NO/NF en entrée - 1 sortie synthèse 9Vdc 50mA - Alimentation 250Vac 50Hz secourue par batterie NiMh 8,4V 150mAh livrée - IP40 IK07 - Classe II
Batterie Ni-Cd 6V 600mAh pour alarme incendie
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) - 6V - 600mAh - pour alarme incendie
Batterie Plomb 12 Volts / 7 AH pour alarme
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Plomb Pb - 12V - 7Ah pour maintenance d'une alarme incendie
Batterie NIMH 8,4 Volts 280MAH pour alarme
URA
Batterie Nickel Métal Hydrure NiMh - 8,4V - 280mAh pour maintenance d'une alarme incendie
Tableau d'alarme type 4 radio - 230V- avec diffusur sonore interne - IP21 IK07
URA
Tableau d'alarme type 4 radio spécialement adapté aux petits établissements recevant du public où un équipement d'alarme de Type 4 est demandé par la réglementation et pour lesquels le tirage des câbles est impossible ou très contraignant.
Batterie Plomb 12 Volts / 1,2 AH pour alarme
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Plomb Pb - 12V - 1,2Ah pour maintenance d'une alarme incendie
Batterie Plomb 12 Volts / 12 AH pour alarme
URA
Accessoire de remplacement - Batterie Plomb Pb - 12V - 12Ah pour maintenance d'une alarme incendie
Système Détecteur autonome secouru - SDAD
URA
Système Détecteur Autonome Déclencheur SDAD 4 secouru avec possibilité de réarmement à distance - autonomie 4h en veille - 1 boucle de détecteur automatique et 1 boucle de boîtier de commande manuelle maximum - IP30 - gris clair
Alimentation secourue AES 24 Volts - 100 Watts
URA
Alimentation secourue AES 24V 4A C24 - tension nominale 24V, puissance de sortie 100W - 4A et dimension du boîtier 322x248x126mm - IP30 - Classe I
Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA ME + DL
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS MaMe avec flash rouge, message enregistré et puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP31 IK07 - dimensions 165x230x57mm
Bloc Autonome d'Alarme BAAS de type MA + DL
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Manuel de Type Ma BAAS Ma avec flash rouge et puissance sonore réglable de 75 à 90dB - IP21 IK07 - dimensions 165x230x57mm
Tableau d'alarme technique AT 16 contacts
URA
Tableau d'alarme technique AT - 16 contacts NO/NF en entrée - 1 sortie synthèse 12Vdc 50mA avec 1 contact synthèse - Alimentation 250Vac-50Hz secourue par batterie NiMh 12V 600mAh livrée - IP40 IK07 - Classe II
Bloc Autonome d'Alarme BAAS satellite + DL Classe B
URA
Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type SA BAAS Sa Classe CB avec flash rouge - puissance sonore 90dB à 2m - IP31 IK07 - alimentation 230V-50Hz à 60Hz et autonomie 72h en veille et 5mn en alarme
Tableau d'alarme technique AT - 4 contacts
URA
Tableau d'alarme technique AT - 4 contacts NO/NF en entrée - 1 sortie synthèse 12Vdc 50mA avec 1 contact synthèse - Alimentation 250Vac-50Hz secourue par batterie NiMh 12V 600mAh livrée - IP40 IK07 - Classe II