Lanterne Disano Lanterne Disano (1095 produits)


CLIMA 1518 Led 37W 3000K argent sablé antipollution
DISANO
Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
CLIMA 1518 Led 37W 3000K graphite antipollution
DISANO
Lanterne Clima de 37 Watt 3000K 3920 lumens 5,90kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08
BRAIES 1590 Led 15W-29W CCT Power Switch rotosymétrique 3000K-4000K anthracite
DISANO
Lanterne d'éclairage urbain Braies CCT / POWER SWITCH rotosymétrique CRI 80 anthracite 4,20kg facteur de puissance >= 0,9 Maintien du flux lumineux à 80% : 80.000h (L80B20) Lowflicker ta -30° +50° Classe 2 IP66IK09
ISCHIA Cob 3591 Led 44W graphite Ip66 Ik10 5469lm 3000K
DISANO
Extérieur ISCHIA cld cob 5469 lumens 3000k 44w cri 80 6/10kv graphite 4,42kg ip66 IK10 ta -30° +50° C Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) facteur de puissance >0,9
DENIA 3460 Led 40W gris 5730lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 1 40W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 3,70 Kg
DENIA 3460 Led 60W gris 8840lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 1 60W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 3,70 Kg
GARDA 1 3350 HE Led 47W 3000K anthracite rotosymétrique
DISANO
Extérieur Garda LED 61 Watt 3000K 6/10kV 5952 lumens 6,09kg CRI 70 anthracite Maintien flux lumineux : L80B10 100000 heures risque 0 ta : 40°C à +50°C IP66 IK09 Lowflicker Facteur de puissance >0,9
ROLLE 3285 45W 7266lm 3000K argent CIR70 IK09
DISANO
Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 45W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
SUSA 3380 Led 109W 14843lm 3000K gris CRI70
DISANO
Lanterne ep Susa de 107 Watt 3000K 11495 lumens 700mA 2,78kg Gris Maintien flux lumineux : L80B10 60000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta -30 +40° IP66 IK07
ROLLE 3285 78W 11221lm 3000K argent CIR70 IK09
DISANO
Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 78W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
MINIGIOVI 3481 HP Led 68W 8933lm 3000K anthracite
DISANO
3481 Minigiovi LED 68w 3000k 8933 lumens anthracite CRI70 Facteur de puissance '0,9 6,22kg Maintien flux lumineux à 90%: 100.000 heures (L90B10) groupe de risque 0 CLDCELL IP66 IK09 LOWFLICKER
MINIGIOVI 3481 HP Led 102W 13721lm 3000K anthracite
DISANO
3481 Minigiovi LED 102W 3000k 13721 lumens anthracite CRI70 Facteur puissance '0,9 6.49 kg Maintien flux lumineux à 90%: 100.000 heures (L90B10) Groupe risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) IP66 IK09 LOWFLICKER
ISCHIA Roto 3590 Led 35W graphite Ip66 Ik10 4300lm 3000K
DISANO
3590 ISCHIA rotosymétrique 35W 6/10kV graphite 4393 lumens 3000K CRI 70 Facteur de puissance '0,9 Durée de vie : 80.000 heures (L80B20) température fonctionnement : 30°C +40°C Groupe 0 LOW FLICKER 4.92kg IP66 IK10
ISCHIA Roto 3590 Led 48W graphite Ip66 Ik10 5580lm 3000K
DISANO
3590 ISCHIA rotosymétrique 48W 6/10kV graphite 5463 lumens 3000K CRI 70 facteur de puissance '0,9 durée de vie : 80.000 heures (L80B20) température de fonctionnement : 30°C +50°C Groupe 0 LOW FLICKER 4.94kg IP66 IK10
GARDA 1 3350 HE Led 24W 3000K anthracite rotosymétrique
DISANO
Extérieur Garda CLD 33 Watt 3000K 6/10kV 2976 lumens 5,36kg anthracite Maintien flux lumineux : L80B10 100000 heures et risque photobiologique : groupe 0 ta : 40°C à +50°C IP66 IK09 Lowflicker Facteur de puissance >0,9
SUSA 3380 Led 80W 11665lm 3000K gris CRI70
DISANO
Lanterne ep Susa de 81 Watt 3000K 9280 lumens 530mA 2,82kg Gris Maintien flux lumineux : L80B10 70000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK07
MINIGIOVI 3481 HP Led 34W 4589lm 3000K anthracite
DISANO
3481 Minigiovi LED 32w 3000k 4589 lumens anthracite CRI70 Facteur de puissance '0,9 5,95kg Maintien flux lumineux à 90%: 100.000 heures (L90B10) groupe de risque 0 CLDCELL IP66 IK09 LOWFLICKER
ROLLE 3285 102W 13828lm 3000K argent CIR70 IK09
DISANO
Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 102W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
ROLLE 3285 25W 4287lm 3000K argent CIR70 IK09
DISANO
Extérieur Eclairage public Lanterne 3285 Rolle High performance 25W 3000K CRI70 IP66 IK09 gris Lowflicker facteur de puissance '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
GARDA 4 3353 Led 25W 3000K anthracite piste cyclable + public routier
DISANO
Extérieur Garda CLD 35 Watt 3000K 6/10kV 3278 lumens 5,32kg Maintien flux lumineux : L80B10 100000 heures et risque photobiologique : groupe 0 LED : Facteur de puissance >= 0,9 ta -40° +50° C IP66 IK09 lowflicker
SUSA 3380 Led 40W 5837lm 3000K gris CRI70
DISANO
Lanterne ep Susa de 40 Watt 3000K 4785 lumens 530mA 2,42kg Gris L80B10 70000 heures et risque photobiologique : groupe 0 LED : Facteur de puissance '0,9 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP66 IK07
DENIA 3461 Led 110W gris 16141lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 2 110W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 5,20 Kg
DENIA 3461 Led 150W gris 20469lm 3000K IP66IK09
DISANO
Eclairage public lanterne Denia ES 2 150W 3000K CRI>70 gris 100000 heures L80 B20 poids 5,20 Kg