Soin des cheveux Dyson

Conçu pour une prise en main équilibrée, le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ utilise un flux d’air rapide et précis, dont la température est intelligemment contrôlée afin de protéger les cheveux des dégâts causés par une chaleur excessive. Il permet d’obtenir un séchage rapide sans endommager la fibre capillaire.
Doté de différents embouts (brosses lissantes, rouleaux, embout de finition lisse et de pré-séchage), le Dyson Airwrap™ est conçu pour créer une multitude de style de manière rapide, facile et toujours sans chaleur extrême.
Le lisseur Dyson Corrale™ permet un meilleur contrôle et une parfaite répartition de la chaleur grâce à sa technologie de plaque en cuivre souples. Doté d’une batterie lithium il permet également de se coiffer facilement, partout et librement.

Sèche-cheveux Dyson Supersonic™

  • Le contrôle intelligent de la chaleur mesure la température plus de 40 fois par seconde permettant d’éviter les dégâts liés à une chaleur extrême.
  • Flux d’air puissant : la technologie Air Multiplier™ multiplie par trois le débit de l’air. Pour un séchage plus rapide.
  • Accessoires magnétiques : embout finition lisse, diffuseur pour boucles, embout de séchage doux, embout concentrateur, embout peigne à dents.

Dyson Airwrap™

  • Boucle. Sculpte. Lisse et maîtrise les cheveux rebelles. Sans chaleur extrême.
  • Attire et enroule les cheveux pour des ondulations et boucles. Un flux d’air continu créé un tourbillon, attirant vos cheveux sur le rouleau et les enroulant pour vous.
  • La gamme d’embouts de coiffage est conçue pour s’adapter à différents types de cheveux.

Lisseur Dyson Corrale™

  • Le seul lisseur doté de plaques souples en cuivre conçues pour épouser parfaitement les cheveux.
  • Coiffage optimisé. Moitié moins de dommages. Les plaques souples rassemblent les cheveux pour plus de contrôle, vous pouvez ainsi vous coiffer avec moins de chaleur et 50% de casses en moins.
  • S’utilise avec ou sans fil : jusqu’à 30 minutes d’autonomie sans fil.

Les solutions de financement Rexel Lease

Le service Rexel Lease accompagne le financement des professionnels.

Que ce soit pour vos outillages ou pour vos chantiers, Rexel Lease est à vos côtés et prend en charge la démarche de financement de A à Z, en toute simplicité.

Le financement Rexel Lease s’appuie sur des partenaires financiers sélectionnés, capables d’intervenir sur des types de financement variés, quel que soit le type d’équipement et quelle que soit la nature de votre client.