Solutions Sans contact : Eclairage & Ouvertures de porte :

Convient pour tous établissements recevant du public mais aussi les bureaux et les zones de circulation.

LEG076696L

LEG076696L

Interrupteur sans contact Mosaic pour porte complet blanc antimicrobien

LES + INSTALLATION

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc).

LES + UTILISATION

Très réactif au quotidien grâce à sa technologie de capteur optique laser, avec distance de détection réglable de 10cm à 30cm.

Convient pour tous les lieux de santé tels que les hôpitaux/cliniques, EPHAD, maisons de santé, laboratoires mais aussi les bureaux et les zones de circulation.

Voir le produit
LEG078458A

LEG078458A

Détecteur mural universel 2 fils 100W LED Mosaic blanc

LES + INSTALLATION

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc).

LES + UTILISATION

Permet de réaliser des économies d'énergie en activant la lumière en fonction du passage et en prenant en compte le niveau de lumière ambiante.

Voir le produit
LEG069595L

LEG069595L

Interrupteur sans contact Plexo composable pour porte

LES + INSTALLATION

La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre.

LES + UTILISATION

Très réactif au quotidien grâce à sa technologie de capteur optique laser, avec distance de détection réglable de 10cm à 30cm.

Convient pour tous les lieux de santé tels que les hôpitaux/cliniques, EPHAD, maisons de santé, laboratoires mais aussi les bureaux et les zones de circulation.

IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions.

Voir le produit
LEG048450

LEG048450

GREEN-I Détecteur blanc ON/OFF pour la gestion de l'éclairage - Encastré

LES + INSTALLATION

Bornes à vis enfichables et réglages accessibles par potentiomètres ou télécommande pour une installation rapide et une mise en service simplifiée.

LES + UTILISATION

Détection performante et large couverture des espaces pour un éclairage optimisé et une consommation d’énergie maîtrisée.

Voir le produit
LEG077824A

LEG077824A

Détecteur mural universel 3 fils 500W LED Soliroc

LES + INSTALLATION

4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage) - Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) tout en conservant l'IK10.

LES + UTILISATION

Permet de réaliser des économies d'énergie en activant la lumière en fonction du passage et en prenant en compte le niveau de lumière ambiante.

Adapté aux établissements recevant du public, lieux de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles.
Hauteur recommandée de fixation : 1,20m.

Voir le produit

Recharge véhicule électrique :

Prise :

LEG090476

LEG090476

Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff

LES + INSTALLATION

Prise de recharge pour véhicule électrique prête à être installée, fournie avec une patère de suspension du câble et un disjoncteur différentiel 20A 30mA type F.

LES + UTILISATION

Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2). Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble.

L'utilisation d'un parafoudre est recommandée.
Installation préconisée entre 0,80m et 1,20m du sol.

Voir le produit

Borne :

• Conçus pour des installations tertiaires
• Conception robuste avec finition métal
• Pensés pour une installation durable et sécurisée
• Pilotage à distance

LEG058094

LEG058094

Borne Green'UP Control 2x22kW Mode 3 sol RFID IP55 IK10 pour 2 véhicules

LES + INSTALLATION

Station livrée prête à poser avec protections électriques intégrées et support sur pied monté, pour une installation rapide et sécurisée en intérieur comme en extérieur.

LES + UTILISATION

Recharge simultanée de deux véhicules avec pilotage intelligent de la charge, supervision à distance (OCPP 1.6) et gestion des accès par RFID pour un usage maîtrisé en environnement tertiaire.

Voir le produit
LEG058019

LEG058019

Borne Green'UP Control 2x7-22kW Mode 3 pour 2 véhicules

LES + INSTALLATION

Câblage monophasé ou triphasé adaptable (7,4 ou 22 kW) offrant une grande flexibilité d’installation selon l’infrastructure existante.

LES + UTILISATION

Recharge intelligente et évolutive grâce au pilotage de charge, à la supervision OCPP 1.6 et à la gestion des accès par RFID, pour un usage tertiaire contrôlé et optimisé.

Voir le produit
LEG059053

LEG059053

Kit fixation murale des bornes Green'up métal Premium pour véhicule électrique

LES + INSTALLATION

Fixation murale robuste et sécurisée assurant une installation durable avec une finition esthétique grâce à la façade métal blanc RAL 9003.

Voir le produit

Eclairage de sécurité :

Répond à la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur et permet le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs.

LEG162525

LEG162525

Pack 3 BAES d'évacuation saillie à LED 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté

LES + INSTALLATION

Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques - Installables directement sur la patère des anciens blocs depuis 1998 - Encastrables avec accessoire référence LEG062694 - Eclairage par la tranche référence LEG062675.

LES + UTILISATION

Visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté: automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions.

Voir le produit
LEG062521

LEG062521

Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie

LES + INSTALLATION

Fixation sur rail DIN - Encombrement 4 modules.

LES + UTILISATION

3 modes de fonctionnement :
- mode standard : capacité 600 blocs. Au-delà, rajouter une télécommande référence 062520 en cascade
- mode surveillé : report d’un défaut de l’installation sur la télécommande (capacité 63 BAES).
- mode surveillé connecté : diagnostic à distance de l’état de l’installation (capacité 63 BAES).

Fonctionnement en mode surveillé et surveillé connecté non réalisable avec les sources centralisées - Compatibles en mode surveillé et surveillé connecté avec les BAAS Ma et alarme type 4/2 boucles dans la limite de 63 produits (BAES + alarme type 4 + BAAS Ma) par télécommande.

Voir le produit
LEG062565

LEG062565

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm plastique IP43 IK07 SATI Connecté

LES + INSTALLATION

Installable directement sur la patère des anciens blocs installés depuis 1998, compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire).

LES + UTILISATION

Visualisation de l'état sur l'application Legrand-ERP connecté :
- automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement.
- facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions.

Voir le produit