L'étancheité des connexions
Pourquoi étancher vos connexions électriques ?
Se protéger contre les dommages et les risques
L'étanchéité des connexions est essentielle pour prévenir les dommages causés par l'humidité, la corrosion et les infiltrations d'eau. Cela réduit les risques de courts-circuits, de pannes électriques, de chocs électriques dangereux et de risques d'incendie.
Être en conformité avec les normes
Dans de nombreux secteurs, il est obligatoire de respecter des normes strictes en matière d'étanchéité des connexions électriques.
Sécuriser vos connexions
Une étanchéité correcte des connexions électriques garantit une meilleure conductivité électrique.
Pourquoi choisir notre gamme de gels d’étanchéité ?
Un gel à toutes épreuves
Le gel BizLine est composé de silicone, une matière connue pour résister parfaitement à l'eau. En englobant intégralement les connexions, il devient le meilleur allié de votre étanchéité une fois réticulé en résistant aussi à des températures extrêmes (-60°C à 200°C) et à une tension jusqu'à 1000 V.
Une solution ré-accessible
Grâce à sa texture unique, les gels BizLine ont l'avantage d'être complètement ré-accessibles et ce, même après plusieurs années. Plus besoin de changer toute votre installation en cas de changement, il suffit simplement de retirer le gel et de ré-accéder à vos connecteurs.
Un produit pratique
Le gel BizLine est non toxique et n'a pas de date de péremption, vous pouvez donc le conserver sans crainte. Avec sa prise rapide, en quelques minutes seulement, c'est vraiment la solution pour étancher vos connexions.
Nos gels d'étanchéité
Classique mais toujours aussi efficace
Le BIZ'GEL, un de nos produits phares pour gérer les connexions avec plus de facilité et plus de fiabilité !
Ce gel bi-composant permet l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides.
Il est parfaitement adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc.
Le premium sans compromis
Le gel d’étanchéité BIZ'GEL MAX est un produit polyvalent conçu pour l'étanchéité et l'isolation des connexions électriques.
Ce gel bi-composant est facile à mélanger selon un rapport 1:1, offrant une application simple et efficace.
Son grand format d’1 litre conviendra au plus grand volume.
Vos connexions électriques seront toujours accessibles
Le BIZ'GEL EXPRESS est un gel mono-composant injectable et prêt à l'emploi. Grâce à sa réticulation préalable, ce gel ne nécessite aucun mélange, ce qui le rend facile à utiliser dans une variété de situations.
Ce produit est idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation difficiles d'accès.
Il s'agit de la solution idéale pour assurer l'étanchéité de toutes les boîtes de dérivation sur les chantiers, offrant une polyvalence et une praticité inégalées.
Le gel prêt à étancher
Le BIZ'FLUID, un de nos produits phares pour gérer les connexions avec plus de facilité et plus de fiabilité !
Facile d'utilisation, le BIZ'FLUID permet l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides.
Il est parfaitement adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc.
Une étanchéité en deux temps, trois mouvements
Le gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE est votre allié pour une étanchéité rapide et efficace. Ce gel bi-composant offre une réticulation très rapide, dépendant de la température ambiante.
L'un des principaux avantages de BIZ'GEL SHAKE est sa capacité à être re-accessible et retirable. Vous n'avez pas besoin de jeter votre installation si vous devez faire des modifications, retirez simplement le gel !
Previous
Next
Nos boitiers pré-remplis étanches
L’allié de vos bornes de connexion
La SQUALE BOX S3 est une solution innovante pour l'étanchéité de vos connexions électriques. Vendue en lot de 10, cette boîte est pré-remplie de gel isolant neutre, permettant une étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum. La SQUALE BOX S3 est compatible avec plusieurs types de connecteurs, offrant une grande flexibilité pour vos installations. Elle dispose de trois ouvertures possibles et peut être installée dans une boîte de dérivation adaptée.
Le tout-en-un pour vos connexions électriques
Le kit SQUALE'BOX S3 est une boîte pré-remplie de gel à trois membranes flexibles conçue pour rendre les connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation. Ce kit est livré avec les bornes de connexions BIZ'WING MINI 2.5², offrant une solution complète pour des connexions étanches et fiables.
Pré-rempli avec du gel isolant neutre, ce kit offre une installation pratique et efficace, assurant des performances stables dans des conditions variées.
Le tout-en-un pour vos connexions électriques
Les SQUALE MINI S4 pré-remplis sont la solution idéale pour assurer une étanchéité rapide et fiable de vos connexions électriques. Conçus pour des conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm², ces boîtiers sont pré-remplis avec un gel isolant neutre et non toxique, garantissant une protection optimale de vos connexions.
Pré-rempli avec du gel isolant neutre, ce kit offre une installation pratique et efficace, assurant des performances stables dans des milieux humides ou même immergés.
Le tout-en-un pour vos connexions électriques
Le kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli est spécialement conçu pour les conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm², offrant une solution complète pour raccorder, isoler, étanchéifier et protéger vos connexions électriques.
Livré avec un séparateur de câbles et des colliers de câblage pour assurer le maintien des câbles, ce kit garantit une installation sécurisée et fiable, répondant aux besoins des applications électriques de petite à moyenne envergure.
Le tout-en-un pour vos connexions électriques
Le kit de connexion SQUALE pour dérivation pour conducteurs jusqu'à 5 x 4 mm² est le complément idéal à la gamme de squales pour vos dérivations. Il permet de raccorder, d'isoler, d'étanchéifier et de protéger les câbles électriques en cuivre.
Idéal pour une utilisation en extérieur, dans des milieux humides et même immergés jusqu'à 3 mètres de profondeur, ce kit est livré avec un système de connexion à 5 entrées et 4 colliers de câblage pour assurer une étanchéité parfaite.
Previous
Next
Comment choisir son étanchéité ?
Lorsqu'il s'agit de choisir le bon produit d'étanchéité pour les connexions électriques, plusieurs critères doivent être pris en compte pour garantir une protection optimale. Trois axes de choix essentiels sont la température d'installation, la durée de réticulation et le volume total de produit réticulé.
Température d’installation
La température d'installation est un facteur crucial, surtout dans des environnements où les variations de température peuvent être importantes. Il est important de choisir un produit d'étanchéité qui peut être installé dans les plages de température spécifiques à votre application, que ce soit dans des environnements froids ou chauds.
Durée de réticulation
La durée de réticulation est également un élément clé à considérer. Certains produits d'étanchéité nécessitent plus de temps que d'autres pour atteindre leur pleine efficacité. Il est donc essentiel de choisir un produit dont la durée de réticulation correspond à vos besoins en termes de temps d'installation et de polymérisation.
Volume total de produit réticulé
Le volume total de produit réticulé est un aspect important à prendre en compte, car il détermine la quantité de produit disponible pour assurer une étanchéité adéquate. Selon les dimensions et le nombre de connexions à étanchéifier, il est crucial de choisir un produit offrant un volume suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de votre installation électrique.
Previous
Next
Comment étancher vos connexions électriques ?
Dans le domaine de l'électricité, assurer l'étanchéité des connexions est essentiel pour garantir la sécurité et la durabilité des installations électriques, surtout dans des environnements humides, extérieurs ou immergés.
Pour répondre à ces besoins, nous proposons une gamme complète de produits d'étanchéité, tels que les gels d'étanchéité BIZ’GEL, BIZ’FLUID, BIZ’GEL MAX, BIZ’GEL EXPRESS et BIZ’GEL SHAKE, ainsi que les boîtiers pré-remplis étanches SQUALE’BOX et SQUALE MINI.
Au cours de cette vidéo, nous allons explorer les différentes méthodes et produits disponibles pour étancher efficacement vos connexions électriques.
Gamme gel d’étanchéité BIZ'GEL
Conçus pour assurer une étanchéité et une isolation fiables des connexions électriques dans une variété de configurations.
Je découvre
Gamme étanchéité des connexions SQUALE'BOX
Une solution innovante pour l'étanchéité des connexions électriques en un clic.
Je découvre
Gamme bornes de connexion
Une solution complète pour répondre à tous vos besoins en matière de raccordement électrique pour des fils souples ou rigides, de différentes sections.
Je découvre