ABB residentiel

Matière plastique auto-extinguible et sans halogène

Coffrets Universels ARIA

Pour tous vos chantiers industriels et tertiaires

La solution d'étanchéité universelle pour vos projets d'infrastructure électrique

Conçus pour des performances optimales dans les environnements les plus exigeants, les coffrets ARIA offrent polyvalence et fiabilité pour vos installations dans divers secteurs tels que le tertiaire, les industries minières, agroalimentaires, la pétrochimie, le télécom, data centers et IRVE.

Découvrez les produits ARIA

Pourquoi choisir nos coffrets ?

Durabilité et résistance
  • Polyvalence : Adaptés à de nombreuses applications.
  • Fiabilité : Fonctionne de -25°C à +70°C, avec des pics jusqu'à +130°C.
  • Protection : Indice de protection élevé jusqu'à IP66.
  • Sécurité : Matière plastique auto-extinguible et sans halogène.
Flexibilité et facilité d'installation
  • 7 Tailles Disponibles : De 315x215 mm à 1035x835 mm pour s'adapter à tous vos besoins.
  • Accès Simplifié : Ouverture de porte à 180° et porte dégondable pour une maintenance rapide.
  • Accessoires Variés : Large gamme d'accessoires pour personnaliser et adapter chaque projet.
Avantages des coffrets ARIA
  • Applications Multiples : Idéaux pour travaux publics, signalisation routière, énergie photovoltaïque, télécom, etc.
  • Conception Résistante : Fabriqués en polyester résistant aux conditions climatiques extrêmes, aux produits chimiques et aux UV.
  • Installation Rapide : Optimisation du temps et de l'effort.
  • Engagement Environnemental : Matière plastique auto-extinguible et sans halogène.