Nos solutions tirage de câbles Nos solutions tirage de câbles

AIGUILLE POLYESTER MONOBRIN ET MULTIBRIN

Nos aiguilles polyester sont idéales pour guider les câbles dans des espaces restreints ou à travers des conduits courbés. Le polyester offre une certaine rigidité pour faciliter le passage du câble tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter aux courbes.

Polyester monobrin

Le monobrin tressé est rigide, il ne se casse pas lorsqu'il est plié et retrouve facilement sa forme d'origine sans être endommagé.

Polyester monobrin

Polyester multibrin

Le multibrin (3 brins) tressé, offre une meilleure mobilité, une grande flexibilité et moins de frottements dans les virages.

Polyester multibrin

L’aiguille tire-fil passe-partout !

L’aiguille tire-fil  passe-partout !
Configurateur aiguillesConfigurateur aiguilles
Longueurs disponibles
10 M15 M20 M25 M30 M35 M50 M100 M200 M
Nylon

Nylon

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

POLYESTER MONOBRIN

POLYESTER MONOBRIN

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 4.5 mm

M5 - ⌀ 4.5 mm

ACIER-NYLON

ACIER-NYLON

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 4 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

FIBRE DE VERRE

FIBRE DE VERRE

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 3 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M12 - ⌀ 9 mm

M12 - ⌀ 9 mm

M12 - ⌀ 11 mm

M12 - ⌀ 11 mm

POLYESTER MULTIBRIN

POLYESTER MULTIBRIN

M5 - ⌀ 4.5 & 6 mm

M5 - ⌀ 4.5 & 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

M5 - ⌀ 6 mm

Réparer ses aiguilles

Aiguille polyester monobrin 3 mm

Aiguille polyester monobrin 4.5 mm

Aiguille polyester multibrin 6 mm

Le lubrifiant, l'allié de vos tirages de câbles !

Le lubrifiant, l'allié de vos tirages de câbles !

Les gels lubrifiants pour câbles et fils BIZ’LUB et BIZ’RED, sont simples à appliquer, ils facilitent le tirage de câbles et de fils, en réduisant le frottement. Ils s'utilisent avec notre gamme d'aiguilles tire-fils et de baguettes tire-fils. Un indispensable à avoir sur vos chantiers !

Je m'équipe

Aiguilles polyester BizLine : un équipement innovant pour vos interventions

Les aiguilles polyester monobrins et multibrins sont capables de guider vos câbles sans difficulté. Leur matériau s’adapte à toutes les gaines. Il offre une rigidité suffisante pour tirer le câble tout en gardant une bonne flexibilité.

Un outil fiable, idéal en toute situation

Les aiguilles polyester BizLine sont fiables et polyvalentes. Destinées au tirage des câbles ou de fils électriques, elles sont utilisées dans une variété d’environnements (gaines ou conduits électriques de tailles variables). Leurs atouts sont multiples :

  • Faites-en polyester, un matériau durable et très résistant, elles ne se déforment pas. Après avoir guidé les fils dans la gaine, l’aiguille reprend sa forme initiale. Elle peut à nouveau être utilisée, y compris dans des conduits coudés ou très étroits.
  • La rigidité de l’aiguille polyester BizLine procure une bonne force de poussée et une bonne résistance.
  • BizLine propose ce matériel dans des longueurs, des diamètres variés pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

Aiguille polyester, l’outil indispensable

Le passage de vos fils nécessite l’utilisation d’accessoires. Selon le type d’installation électrique rencontrée, de vos propres préférences de travail, vous avez la possibilité d’opter pour une aiguille polyester monobrin ou multibrin :

  • L’aiguille monobrin séduit par sa rigidité. Tressée, elle se plie sans effort, une fois le tirage de câble terminé, l’aiguille retrouve aisément sa forme initiale. Elle peut être utilisée dans toutes les sortes de gaines ou de conduits.
  • L’aiguille polyester multibrin se distingue par son tissage à trois brins. Cette spécificité lui permet de gagner en mobilité. Plus flexible, elle adopte une trajectoire précise dans la gaine. Elle est recommandée pour tirer un câble sur une longue distance ou lorsque la gaine n’adopte pas un axe aligné.

Pensées pour les professionnels, les aiguilles polyester BizLine répondent à l’ensemble de vos besoins. Elles guident vos câbles avec facilité et résistance. Une fois l’intervention terminée, les aiguilles reprennent leur forme d’origine. Elles peuvent à nouveau être utilisées. Ainsi équipé, vous travaillez sans effort au quotidien, vous gagnez du temps sur chaque chantier.

Les trois points clés à retenir :

  • Les aiguilles polyester BizLine vous permettent de gagner du temps lors de vos interventions en guidant avec précision vos fils ou câbles électriques ou réseau.
  • Faits de polyester, ces accessoires sont durables, capables de résister à d’importantes tensions. Les aiguilles retrouvent immédiatement leur forme d’origine après usage.
  • Avec leur grande longévité les aiguilles polyester monobrin ou multibrin de la marque BizLine représentent une solution qualitative et fiable sur vos chantiers.