La référence en horlogerie et solutions d’alertes pour les établissements scolaires et ERP

Depuis plus de 150 ans, Bodet accompagne les collectivités dans la gestion de leurs équipements d’affichage horaires et de diffusion d’alertes-menaces de type attentats, intrusions, évènements climatiques et chimiques.
Nos solutions garantissent la synchronisation parfaite de toutes les horloges d’un établissement ainsi que la diffusion des sonneries et messages d’alertes PPMS et POMSE.
Dès 2006, Bodet Time propose avec la gamme Melodys, une solution qui sécurise les occupants des établissements publics ou assimilés (écoles, mairies, musées, CPAM, CAF, hôpitaux, …).
Depuis, les solutions de mise en sécurité Bodet se sont multipliées pour répondre à tous les besoins des Etablissements Recevant du Public et des établissements scolaires.

Quelles solutions recherchez-vous?

Horloges intérieures

Horloges intérieures

En savoir +
Horloges extérieures

Horloges extérieures

En savoir +
Solutions d’alertes PPMS et POMSE

Solutions d’alertes PPMS et POMSE

En savoir +

Les horloges d’intérieur adaptées aux ERP et Etablissements Scolaires

Reliées par un système de distribution horaire centralisé, les horloges Bodet affichent une heure synchronisée et identique dans l’ensemble d’un établissement. La large gamme d’horloges d’intérieur Bodet répond aux besoins de tous types d’établissements.

Les horloges analogiques d’intérieur

Avec un design intemporel, les horloges analogiques Profil d’intérieur se déclinent dans de multiples combinaisons :

Aiguilles : heures-minutes ou heures-minutes-secondes
3 diamètres : 30, 40 et 60 cm
3 types de marquages : chiffres, traits ou DIN
3 couleurs de boîtier : blanc, noir, aluminium
Mode de fixation : mural, plafond, double face
Option : éclairage (Profil 740)
7 modes de synchronisations : impulsion, indépendante, AFNOR, WIFI, NTP, DHF, ALS et DCF

Authentiques et universelles, ces horloges s’adaptent aux besoins des collectivités, elles sont idéales pour :

Les ERP comme les mairies, CAF, CPAM : couloirs, bureaux, salles d’attente, salle des fêtes
les établissements scolaires : accueil, couloirs, salles de classes

Les horloges numériques d’intérieur

Les horloges digitales Style séduisent pour leur facilité de lecture, plusieurs options au choix :

Affichage selon modèle : heures, minutes, secondes, date, température
3 tailles de chiffres : 5, 7 ou 10 cm
5 couleurs de LED au choix : blanc, bleu, jaune, rouge, vert
Luminosité réglable : 4 niveaux
Lecture optimisée : vitre mate pour éviter les reflets
Mode économie d’énergie : programmable sur plage horaire
7 modes de synchronisations : impulsion, indépendante, AFNOR, WIFI, NTP, DHF, ALS et DCF

Ces horloges trouvent leur place dans :

Les ERP comme les EHPAD, musées, mairies : accueils, bureaux de direction, salle d’animation
Les établissements scolaires supérieurs, universités ou centres de formation : amphithéâtres, salles d’examen

Les horloges d’extérieur pour les ERP et Etablissements Scolaires

Reliées par un système de distribution horaire centralisé, les horloges d’extérieur Bodet affichent une heure synchronisée et identique dans l’ensemble d’une commune. Elles sont conçues pour résister à tous types de dégradations extérieures (vandalisme; jets de pierre) comme aux conditions climatiques les plus rudes (résistantes à l’humidité, aux fortes pluies comme aux températures extrêmes de : -33°C à +70°C selon modèles).

Des horloges analogiques d’extérieur pour une commune toujours à l’heure

Robustes pour résister à toutes les contraintes extérieures, la gamme d’horloges analogiques Profil d’extérieur propose diverses options :

Aiguilles : heures-minutes ou heures-minutes-secondes
3 types de marquages : chiffres, traits ou DIN
couleurs de boîtier : gris
3 diamètres : 50, 60 et 80 cm
Mode de fixation : drapeau
Option : éclairage, étanchéité renforcée (IP65)
8 modes de synchronisations : impulsion minute, AFNOR, NTP, indépendante, DHF, ALS et DCF

Les besoins d’horloges extérieures des communes sont variés : front de mer, place de marché, gare routière, etc.

Les horloges numériques d'extérieurs

Les horloges digitales HMT et HMS réunissent toutes les performances techniques pour s’intégrer dans les environnements extérieurs. Elles se déclinent en plusieurs versions :

Affichage selon modèle : heures, minutes, secondes, date, température
3 tailles de chiffres : 10, 15, 20, 25, 45
3 couleurs de LED très haute luminosité : blanc, jaune, rouge
Luminosité d’affichage & réglage automatique : s’ajuste à l’intensité lumineuse
Lecture optimisée : protection antireflet
Mode comptage et décomptage : idéal pour les comptes à rebours d’évènements
7 modes de synchronisations : impulsionnel, AFNOR, NTP, GPS, DHF

Elle se positionnent souvent à l’extérieur des mairies ou sur des parking extérieurs.

Protégez votre publique Protégez votre publique

Deux-en-un : Sonneries et alertes PPMS et POMSE

Filaires ou radio-synchronisées, les solutions d’alertes Bodet garantissent la mise en sûreté des personnes présentes dans les établissements.
Elles permettent aussi de rythmer la vie des établissements en diffusant des mélodies interclasses/ sonneries de début et fin de pause.

Melodys : la solution radio-synchronisée (DHF) qui protège les ERP en situation d’urgence

Personnalisable, paramétrable et programmable, la solution audio Melodys permet de piloter des mélodies ou tout autre message pré-enregistrés.

Centralisés par une horloge mère et répartis dans l’enceinte intérieure et extérieure des établissements recevant du public (ou les établissements scolaires), les équipements Melodys diffusent :

des mélodies des musiques des sonneries des messages des flashs lumineux (blanc) des alertes de type PPMS, POMSE, PSE

Ces dispositifs permettent la mise en place des plans de sécurisation afin d’alerter en situation de crise : attentat, intrusion, agression, évènement climatique, alertes chimiques, etc.

Melodys est la solution préférée des communes souhaitant équiper des établissements sans réseau NTP : écoles, salles des fêtes, mairies. Sans pile, une installation Melodys garantit la continuité des services (pas de haut-parleurs en panne de pile lors des exercices PPMS réglementaires).

Harmonys : la solution d’alertes (IP) préférée des collectivités

Installés au sein d’un établissement recevant du public constitué d’un ou plusieurs bâtiments, les équipements audio Harmonys permettent de diffuser en direct ou de façon programmée :

des mélodies des musiques (streaming) des messages audio des messages texte des alertes visuelles (flash) des alertes de type PPMS, POMSE, PSE

C’est également une solution d’alertes POMSE et PPMS qui garantit une diffusion rapide et claire de tout type d’alertes en cas de menace, intrusion, attentat ou autres incidents climatiques.

Ultra-modulaire, la solution Harmonys évolue avec les besoins des établissements mais également avec les réglementations.

Ultra-complète, la gamme Harmonys est très plébiscitée pour ses nombreux équipements et ses nombreuses possibilités comme par exemple sa fonction appel et messages par zone (bâtiment, étage, salle).

La solution Harmonys est régulièrement déployée dans les établissements publics dotés d’un réseau NTP, comme les mairies, musées, salle de spectacles ou encore les bâtiments CPAM, CAF, ou spécialisés : EHPAD, établissements scolaires, etc.

Bodet Alert

L’application mobile qui centralise la gestion des alertes dans les Établissements Recevant du Public
Avec l’application Bodet Alert, déclencher des alarmes POMSE et PPMS depuis un smartphone est désormais possible !
Bodet Alert accompagne les collectivités dans la mise en place des plans de sécurisation des Etablissements Recevant du Public :

1. La collectivité : orchestre en amont les plans de gestion de crise des ERP de sa commune
2. L’établissement : en cas d’alerte, le personnel encadrant suit le plan de sécurisation de l’établissement enregistré au préalable par la collectivité sur BodetAlert
3. Le centre de contrôle de la collectivité : en cas d’alerte, suit à distance le déroulement du plan de sécurisation et intervient si besoin

Complémentaire aux solutions Harmonys & Melodys, Bodet Alert permet de déclencher les équipements en place dans les établissements.

Sa fonction reporting permet d’établir les rapports d’exercice (ou de crise) à envoyer à l’académie, demandés dans le cadre de la réglementation du PPMS Unifié (Septembre 2028)

Avec Bodet Alert, les collectivités renforcent la sécurité de leurs ERP et établissements scolaires par une mise en sûreté instantanée du public et du personnel encadrant de leur bâtiment.

Harmonys Multisite

Harmonys Multisite

Le logiciel de supervision des établissements publics équipés de la solution Harmonys

Développé pour superviser les établissements à l’échelle d’une collectivité ou d’une ville, le logiciel Harmonys Multisite indique l’état d’alerte des établissements équipés de la solution Harmonys et Bodet Alert.

Associé à l’application mobile Bodet Alert et aux équipements Harmonys en place sur site, les alertes déclenchées sont systématiquement remontées sur les différentes solutions quelque soit la source de déclenchement.

Avec Harmonys multisite, les collectivités sécurisent l’ensemble de leurs ERP et peuvent déclencher à distance et indépendamment les plans de sécurisation de chaque établissement.

Les garanties Bodet Time

Installation Simple

Solutions adaptables aux infrastructures existantes.

Un accompagnement personnalisé par les experts Rexel.

Économies d'Énergie et de maintenance

Equipements sans pile.

Gestion intelligente des sonneries et automatisation des plages horaires pour optimiser la consommation énergétique pendant les heures d’ouverture et fermeture des ERP.

Mise à jour automatique des équipements lors des changements d’heure.

Une relation de confiance

Assurer une gestion efficace des équipements est essentiel.

Un contrat de maintenance Bodet, c’est la garantie de produits fonctionnels quoiqu’il arrive.