delta-electronics_albedo_header delta-electronics_albedo_header_mobile

Dalle 600X600 AlbedoEco 2

La Dalle 600X600 AlbedoEco 2, dotée d'un excellent rapport qualité/prix, allie efficacité et confort visuel. Livrée avec son alimentation On/Off ou Dali push dim au choix, elle est qualifiée pour de nombreuses applications intérieures et convient aux dimensions des plafonds modulaires traditionnels.

  • Dalle lumineuse efficace et économique
  • Dalle 60 X 60 cm de haute performance
  • Confort visuel et éblouissement réduit (UGR<19)
  • On/Off ou Dali push Dim
  • Réparable
  • 2 efficacités: 120 ou 140 lm/w
albedo-eco-2
Albedo Eco2 3840lm on/off

Albedo Eco2 3840lm on/off

Albedo Eco2 3840lm DALI

Albedo Eco2 3840lm DALI

Albedo Eco2 4480lm DALI

Albedo Eco2 4480lm DALI

Distribution lumineuse confortable

Distribution lumineuse confortable

La gamme AlbedoEco 2 offre 2 flux : 3840lm en 120lm/W et 4480lm en 140lm/W et, est livrée avec son alimentation On/Off ou Dali push dim au choix. La distribution lumineuse confortable est assurée par son diffuseur prismatique unique, recommandé pour éclairer des zones de travail ainsi que des aires de circulation, dans un bureau ou bâtiment scolaire. Les filins de sécurité, nécessaires pour les plafonds à structure cachée, sont inclus et un cadre en saillie est disponible en option.

Eblouissement faible grâce à son UGR<19

La température de couleur standard est de 4000K et l'IRC >80. D'autres CCT (3000K, 5000K…) sont disponibles sur demande. Sa température opérationnelle est de -20°C à + 40°C. AlbedoEco 2 offre un éblouissement faible grâce à son UGR<19. L'indice de protection est IK03, IP20/IP40 (face arrière/avant).

Eblouissement faible grâce à son UGR<19
Eligible à l'opération CEE BAT- EQ-127

Eligible à l'opération CEE BAT- EQ-127

AlbedoEco 2, en version 140lum/W, est éligible à l'opération CEE BAT- EQ-127 grâce à sa réparabilité, sa durée de vie.

  • 50 000 heures (L80B10), son RG0, son facteur de puissance
  • 0,9 et son alimentation DALI
  • La garantie Delta est de 3 ans.