Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Reflex - Appareillage contrôle du bâtiment

Opération Réflex

Vos commandes c'est cadeaux !

RéfleX S2 2026

Appareillage et contrôle du bâtiment

← Retour
  • Carillons
  • Coffrets VDI résidentiels
  • Produits Energeasyconnect
  • Contrôleur domotique
  • Automatisme résidentiel et produits connectés
  • Détection de mouvement ou présence
  • Appareillage terminal
  • Boites d'encastrement
URM43330
Kit Carillon Olo sans fil/iile pour systèmes URMET
URM43330
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
URM44172
Carillon Filaire à transformateur intégré
URM44172
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
URM43551
Kit Carillon Radio Avec Flash
URM43551
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
HAGTN305
Gamma + Coffret de communication éco 4xRJ45 Grade 2TV
HAGTN305
Qté
1
Points
23
Qté
1
Points
23
COMMANDER
HAGTN306
Gamma + Coffret de communication éco 8xRJ45 Gr2TV
HAGTN306
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
HAGTN405
Gamma + Coffret de communication semi équipé 4XRJ45 GR2TV
HAGTN405
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
LEG413218
Drivia Optimum Coffret basique réseau 4 prises RJ 45
LEG413218
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG413210
Coffret de communication basique 6 RJ 45 grade 3TV pour logements collectifs
LEG413210
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
LEG413219
Drivia OptimumCoffret basique réseau 8 prises RJ 45
LEG413219
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
SCHR9H13401VDIM
Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6
SCHR9H13401VDIM
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
SCHR9H13402VDIXS
Resi9 Coffret VDI 13M2R - Switch 5ports PoE - 2 prises - grade 3TV 6xRJ45 cat6a
SCHR9H13402VDIXS
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
RXCECONNECT3
Contrôleur Habitat MULTIPROTOCOLE EC3 WIFI
RXCECONNECT3
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
RXCKITMOD3
Contrôleur Habitat modulaire MULTIPROTOCOLE V3
RXCKITMOD3
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
DDO6702008
Tywell Home Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants
DDO6702008
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
LEGCB0443B
Céliane with Netatmo Pack de démarrage installation connectée - sans plaques Blanc
LEGCB0443B
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG067630A
Céliane with Netatmo Pack extension connecté - Blanc
LEG067630A
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG067638A
Céliane with Netatmo Pack prises connectées - sans plaques Blanc
LEG067638A
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG077700LA
Mosaic with Netatmo Pack de démarrage installation connectée - sans plaques Blanc
LEG077700LA
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG077738LA
Mosaic with Netatmo Pack prises connectées - sans plaques Blanc
LEG077738LA
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
DDO6351407
Pack Tyxia 501 Pack pour va-et-vient sans fil avec neutre
DDO6351407
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
DDO6351410
Pack Tyxia 611 Pack pour va-et-vient sans interrupteur existant
DDO6351410
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
DDO6351413
Tyxia 5640 Récepteur nanomodule radio variation éclairage - phase neutre
DDO6351413
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LEG064879
Sortie de cable connectée blanc
LEG064879
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
LEGCB0411
CELIANE Commande sans fil VMC BLANC
LEGCB0411
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEGCN0411
CELIANE Commande sans fil VMC NOIR
LEGCN0411
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEGCT0411
CELIANE Commande sans fil VMC TITANIUM
LEGCT0411
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEGCB0441
Prêt à poser ajouter une commande de VMC Céliane blanc
LEGCB0441
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG067766
Micromodule connecté pour moteur VMC 2 vitesses
LEG067766
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG067696
Module connecté with Netatmo pour portails et garages motorisés - boîte IP55
LEG067696
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHS320522W
Wiser Ovalis - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Blanc
SCHS320522W
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHS320531
Wiser Ovalis - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc
SCHS320531
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHS920531
Wiser Odace - interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 BP - Blanc
SCHS920531
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHS920522
Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Blanc
SCHS920522
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHCCT5010-0003
Wiser - micromodule variateur de lumière avec ou sans neutre - zigbee
SCHCCT5010-0003
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHCCTFR6730
Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude
SCHCCTFR6730
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHCCT501801
Wiser - passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser
SCHCCT501801
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
YOSKITSA-UP
Kit Radio Simple allumage UP
YOSKITSA-UP
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
YOSKITVV-UP
Kit Radio Va et Vient Power UP
YOSKITVV-UP
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
YOSMTV500E
Televariateur encastre 500W
YOSMTV500E
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
YOSMTR500E-UP
Micromodule télérupteur 500W UP / Zigbee
Offre + : points doublés
YOSMTR500E-UP
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
YOSMVR500E-UP
Micromodule volet roulant 500W UP / Zigbee
YOSMVR500E-UP
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
YOSMTV300E-UP
Micromodule variateur 300W UP / Zigbee
YOSMTV300E-UP
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
YOSE2BP-UP
Emetteur encastré 2 canaux UP / Zigbee
YOSE2BP-UP
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
YOSTLM1-UP
Commande murale 1 touche UP / Zigbee
YOSTLM1-UP
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
YOSTLC2-UP
Télécommande 2 touches UP / Zigbee
YOSTLC2-UP
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SMARTKEY
Clé de communication UP2Pro
SMARTKEY
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
YOS1054/101
Thermostat Wifi Avec Capteurs
YOS1054/101
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
YOSGATE-UP
Commande domotique Passerelle Yokis UP
YOSGATE-UP
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
BE493132
Détecteur de mouvement ALEUM Glow WB blanc
BE493132
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
BE493134
Détecteur de mouvement ALEUM Glow AD noir
BE493134
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
BE491008
Detecteur de mouvement Luxomat LC-plus 280° blanc
BE491008
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
BE491002
Detecteur de mouvement LC-plus 200° mural
BE491002
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BE492196
Détecteur de présence PD3N-FP-1C 360° faux-plafond
BE492196
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
BE493092
Détecteur de mouvement PD3N-AP-1C 360° noir saillie
BE493092
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
BE491002
Detecteur de mouvement LC-plus 200° mural
BE491002
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BE493459
Détecteur de présence maître extra plat 1 canal faux plafond. DALI DACO
BE493459
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
HAG52110
Détecteur IR standart mural 140 blanc
HAG52110
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
HAG52210
Détecteur IR standart mural 220 blanc
HAG52210
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
HAG52370
Détecteur plafond saillie 360 blanc
HAG52370
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
HAG52371
Détecteur plafond semi-enc 360 blanc
HAG52371
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
HAGEER501
Détecteur plafond 10m. ON/OFF
HAGEER501
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
HAGEER503
Détecteur plafond encastré 20m ON/OFF
HAGEER503
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
HAGEER513
Détecteur plafond saillie 20m ON/OFF
HAGEER513
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
LEGCM003
Interrupteur ou va-et-vient sans contact Céliane
LEGCM003
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEGCB9003
Interrupteur ou va-et-vient sans contact Céliane livré complet avec plaque A.M
LEGCB9003
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG078454A
Interrupteur automatique universel 3 fils 500W LED Mosaic blanc
LEG078454A
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG078458A
Interrupteur automatique universel 2 fils 100W LED Mosaic blanc
LEG078458A
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG078459A
Interrupteur automatique universel 2 fils dérogation 100W LED Mosaic blanc
LEG078459A
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG069586L
Interrupteur sans contact Plexo composable pour éclairage 200W LED
LEG069586L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG076666L
Interrupteur sans contact Mosaic pour éclairage 200W LED - blanc antimicrobien
LEG076666L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG076667L
Interrupteur sans contact Mosaic pour éclairage 200W LED - noir mat
LEG076667L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG076695L
Interrupteur sans contact Mosaic éclairage 200W LED complet blanc antimicrobien
LEG076695L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG069595L
Interrupteur sans contact Plexo composable pour porte
LEG069595L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG076680L
Interrupteur sans contact Mosaic pour porte - blanc antimicrobien
LEG076680L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG076681L
Interrupteur sans contact Mosaic pour porte - noir mat
LEG076681L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG076696L
Interrupteur sans contact Mosaic pour porte complet blanc antimicrobien
LEG076696L
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG600064A
Interrupteur automatique universel dooxie 2 fils 100W LED finition Blanc
LEG600064A
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LEG048898
Inter détecteur Mosaïc orientable sail/ murale ou plafond
LEG048898
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG048899
Inter détecteur Mosaïc fixation en faux plafond
LEG048899
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG048946
Détecteur de mouvement PIR 180D mur plafond IP55 blister
LEG048946
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHCCT595012
Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité intérieur
SCHCCT595012
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
DHL034672
IS 2140 ECO blanc
DHL034672
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
DHL034696
IS 2180 blanc
DHL034696
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
DHL034733
IS 2360 DE ECO
DHL034733
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
DHL065003
IR 2180 ECO Encastré Blanc
DHL065003
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
DHL034955
SensiQ S COM1 Blanc
DHL034955
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
DHL066147
NightmatIQ blanc
DHL066147
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
DHL066109
MD IR D 180
DHL066109
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
THB1030052
Détecteur présence Luxa encastré plafond 360° 1 contact
THB1030052
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
THB1030062
Détecteur présence Luxa plafond 360° blanc 1 contact
THB1030062
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
THB1010500
Détecteur mouvement theLuxa S 150° + 360° blanc
THB1010500
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
THB1010505
Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360° blanc
THB1010505
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
THB1010506
Détecteur mouvement theLuxa S 180° + 360° noir
THB1010506
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
THB1060200
Détecteur mouvement Thepiccola mini encastré plafond 360° blanc 1 contact
THB1060200
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
THB1030200
PIRA - Détecteur mouvement encastré plafond 360° 1 contact
THB1030200
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
THB1030203
PIRA - Détecteur mouvement saillie plafond 360° 1 contact
THB1030203
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
HAGWE001
Essensya Inter V&V
HAGWE001
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
HAGWE022
InterBP pure
HAGWE022
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
HAGWE040
Essensya double inter. V&V
HAGWE040
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
HAGWE044
Dble InterBP pure
HAGWE044
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
HAGWE106
Prise de courant affleurante 2P+T pure
HAGWE106
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
HAGWE114
Prise courant affleurante + USB-C pure
HAGWE114
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
HAGWE115
Chargeur USB-C 65W pure
HAGWE115
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
HAGWE116
Chargeur USB C+C essensya blanc
HAGWE116
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
HAGWE226
Essensya RJ45 CAT.6 STP Gr2TV Blanc
HAGWE226
Qté
10
Points
40
Qté
10
Points
40
COMMANDER
HAGWE229
Essensya RJ45 CAT.6A STP double Gr.3TV Pure
HAGWE229
Qté
5
Points
35
Qté
5
Points
35
COMMANDER
HAGWE250
Essensya Prise TV directe
HAGWE250
Qté
10
Points
23
Qté
10
Points
23
COMMANDER
HAGWE401
Essensya Plaque 1 poste Blanc
HAGWE401
Qté
10
Points
3
Qté
10
Points
3
COMMANDER
HAGWE001A
Essensya va et vient Anthracite
HAGWE001A
Qté
10
Points
32
Qté
10
Points
32
COMMANDER
HAGWE022A
Essensya InterBP anthracite
HAGWE022A
Qté
5
Points
7
Qté
5
Points
7
COMMANDER
HAGWE106A
Prise de courant aff 2P+T anthracite
HAGWE106A
Qté
10
Points
12
Qté
10
Points
12
COMMANDER
HAGWE114A
Prise courant aff USB-C anthracite
HAGWE114A
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
HAGWE115A
Chargeur USB-C 65W anthracite
HAGWE115A
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
HAGWE116A
Chargeur USB C+C essensya anthracite
HAGWE116A
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
HAGWE521
Essensya Plaque 1 poste anthracite
HAGWE521
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
HAGWJA001B
Ateha InterPure V&V associable
HAGWJA001B
Qté
5
Points
7
Qté
5
Points
7
COMMANDER
HAGWJA100B
Ateha PC 2P+T associable
HAGWJA100B
Qté
10
Points
12
Qté
10
Points
12
COMMANDER
HAGWJA681B
Ateha Boîte simple vide associable
HAGWJA681B
Qté
10
Points
6
Qté
10
Points
6
COMMANDER
HAGWJC001B
Ateha InterPure Va et vient complet
HAGWJC001B
Qté
5
Points
11
Qté
5
Points
11
COMMANDER
HAGWJC100B
Ateha prise 2P+T complet
HAGWJC100B
Qté
5
Points
9
Qté
5
Points
9
COMMANDER
HAGWNA001
Cubyko VV assoc. gris
HAGWNA001
Qté
10
Points
16
Qté
10
Points
16
COMMANDER
HAGWNA100
Cubyko PC 2P+T assoc. gris
HAGWNA100
Qté
10
Points
20
Qté
10
Points
20
COMMANDER
HAGWNA681
Cubyko Boîte simple ass. gris
HAGWNA681
Qté
10
Points
5
Qté
10
Points
5
COMMANDER
HAGWNC001EC
Cubyko leaf VV saillie G
HAGWNC001EC
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
HAGWNC100EC
Cubyko leaf PC 2P+T saillie G
HAGWNC100EC
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
HAGWNC001
Cubyko VV saillie gris
HAGWNC001
Qté
10
Points
20
Qté
10
Points
20
COMMANDER
HAGWNC100
Cubyko PC 2P+T saillie gris
HAGWNC100
Qté
10
Points
26
Qté
10
Points
26
COMMANDER
HAGWNE001
Cubyko VV encastré gris
HAGWNE001
Qté
5
Points
18
Qté
5
Points
18
COMMANDER
HAGWNE100
Cubyko PC 2P+T encastré gris
HAGWNE100
Qté
5
Points
18
Qté
5
Points
18
COMMANDER
HAGWNE100B
Cubyko PC 2P+T encastré blanc
HAGWNE100B
Qté
5
Points
18
Qté
5
Points
18
COMMANDER
HAGWXF003
Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules
HAGWXF003
Qté
5
Points
5
Qté
5
Points
5
COMMANDER
HAGWXF106
Prise de courant affleurante 2P+T
HAGWXF106
Qté
10
Points
15
Qté
10
Points
15
COMMANDER
HAGWXF114B
Prise courant aff USB-C blanc
HAGWXF114B
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
HAGWXF115
Chargeur USB-C 65W
HAGWXF115
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
HAGWXF116
Chargeur USB C+C gallery
HAGWXF116
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
HAGWXF422B
Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
HAGWXF422B
Qté
5
Points
3
Qté
5
Points
3
COMMANDER
HAGWXF423B
Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
HAGWXF423B
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
HAGWXP0002
Plaque gallery plastique injecté 1 poste pure
HAGWXP0002
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
HAGWXA450
Support gallery 2 modules
HAGWXA450
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
HAGWXD000B
Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
HAGWXD000B
Qté
5
Points
1
Qté
5
Points
1
COMMANDER
HAGWXD106B
Enjoliveur PC affleurante 2P+T - blanc
HAGWXD106B
Qté
2
Points
2
Qté
2
Points
2
COMMANDER
IBOB45010
Prise TerCia 2 pôles + terre simple spécial goulotte blanche
IBOB45010
Qté
5
Points
8
Qté
5
Points
8
COMMANDER
IBOB45020
Prise TerCia 2 pôles + terre double spécial goulotte blanche
IBOB45020
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
IBOB45021
Prise TerCia 2 pôles + terre double détrompée spécial goulotte rouge
IBOB45021
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
IBOB45030
Prise TerCia 2 pôles + terre triple spécial goulotte blanche
IBOB45030
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
IBOB45031
Prise TerCia 2 pôles + terre triple détrompée spécial goulotte rouge
IBOB45031
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
IBOB45040
Prise TerCia RJ45 Catégorie 6 FTP 2 modules blanche
IBOB45040
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
IBOB45050
Prise TerCia RJ45 Catégorie 6a STP 2 modules blanche
IBOB45050
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
IBOB88001
Interrupteur Optima simple 2 en 1 : va-et-vient ou bouton poussoir blanc
IBOB88001
Qté
5
Points
8
Qté
5
Points
8
COMMANDER
IBOB88081
Boîtier de reprise en saillie simple pour appareillage Optima
IBOB88081
Qté
5
Points
3
Qté
5
Points
3
COMMANDER
IBOB88082
Boîtier de reprise en saillie double pour appareillages Optima
IBOB88082
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
COMMANDER
IBOB88100
Prise Optima 2 pôles + terre blanche
IBOB88100
Qté
5
Points
6
Qté
5
Points
6
COMMANDER
IBOB88223
Prise Optima RJ45 Catégorie 6 FTP grade 1 blindée blanche
IBOB88223
Qté
5
Points
20
Qté
5
Points
20
COMMANDER
LEG089760
Prise de sol 2P+T Surface finition inox carrée
LEG089760
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG089770
Double prise de sol 2P+T Surface finition inox carrée
LEG089770
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG089700
Platine à équiper carré inox brossé
LEG089700
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG089702
Platine à équiper rectangulaire double poste inox brossé
LEG089702
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
COMMANDER
LEG089701
Platine à équiper ronde inox brossé
LEG089701
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEGCM0154
Prise de courant CELIANE + chargeur universel 2 USB type-C 20W Power Delivery
LEGCM0154
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LEGCB0140
Prise surface Confort Céliane avec chargeur USB Type-C automatique Blanc
LEGCB0140
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LEGCM0111
PC 2P+T Surface Confort à bornes automatiques CELIANE
LEGCM0111
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
LEGCM0112
PC 2P+T double précâblée Céliane Blanc
LEGCM0112
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEGCM0113
PC 2P+T triple précâblée Céliane Blanc
LEGCM0113
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
LEGCM0114
PC 2P+T quadruple précâblée Céliane Blanc
LEGCM0114
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEGCM0001
Va et vient 10AX
LEGCM0001
Qté
10
Points
20
Qté
10
Points
20
COMMANDER
LEGCM0031
Poussoir inverseur NO+NF 6A
LEGCM0031
Qté
5
Points
8
Qté
5
Points
8
COMMANDER
LEGCM0043
Interrupteur VR / Stores
LEGCM0043
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEGCM0345
Prise RJ 45 - FTP cat.6
LEGCM0345
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEGCM0382
Prise TV simple mâle
LEGCM0382
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEGCM0181
Sortie de câble
LEGCM0181
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEGCP0001
Plaque 1 poste blanc emaille
LEGCP0001
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
LEGCP1801
Plaque 1 poste acier satiné
LEGCP1801
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG067696
Module connecté with Netatmo pour portails et garages motorisés - boîte IP55
LEG067696
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG069511L
Va et vient composable gris
LEG069511L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069551L
PC 2P+T composable Gris
LEG069551L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069611L
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo composable blanc
LEG069611L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069621L
Prise de courant 2P+T Plexo composable blanc
LEG069621L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069711L
Va-et-vient saillie complet
LEG069711L
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG069719L
Transformeur réversible Plexo complet saillie gris
LEG069719L
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEG069731L
PC 2P+T saillie complet
LEG069731L
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG069749L
Piquet de jardin Plexo avec 2 prises précâblées anthracite
LEG069749L
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG069751L
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo complet saillie blanc
LEG069751L
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG069761L
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo complet saillie anthracite
LEG069761L
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG069781L
Prise de courant 2P+T Plexo complet saillie blanc
LEG069781L
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG069787L
Prise de courant Plexo pour recharge vélo électrique complet saillie anthracite
LEG069787L
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LEG069789L
Transformeur réversible Plexo complet saillie anthracite
LEG069789L
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEG069791L
Prise de courant 2P+T Plexo complet saillie anthracite
LEG069791L
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
LEG069801L
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo composable anthracite
LEG069801L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069811L
Va et vient encastré
LEG069811L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069831L
PC 2P+T encastrée
LEG069831L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069860L
Prise de courant 2P+T Plexo complet encastré anthracite
LEG069860L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069881L
Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V Plexo complet encastré anthracite
LEG069881L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG069891L
Prise de courant 2P+T Plexo composable anthracite
LEG069891L
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG077011L
Va et vient EVOLED 10A x 2 modules blanc
LEG077011L
Qté
10
Points
16
Qté
10
Points
16
COMMANDER
LEG077111L
2P+T F/B bornes automatiques Surface blanc
LEG077111L
Qté
10
Points
13
Qté
10
Points
13
COMMANDER
LEG077142L
2X2P+T modulaire associable 4m FB blanc Surface
LEG077142L
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
LEG077143L
3X2P+T modulaire associable 6m FB blanc Surface
LEG077143L
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LEG077144L
4X2P+Tmodulaire associable 8m FB blanc Surface
LEG077144L
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG077732L
Prêt à poser Mosaic créer un va-et-vient avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur var - Blanc
LEG077732L
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
LEG077777L
Prêt à poser Mosaic créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fil et 1 micromodule - Blanc
LEG077777L
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
LEG600001
DOOXIE Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
LEG600001
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
LEG600031
DOOXIE Transformer réversible 5 fonctions blanc
LEG600031
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG600335
DOOXIE Prise de courant 2P+T Surface 16A finition blanc
LEG600335
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHMUR35021
Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHMUR35021
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHMUR35031
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHMUR35031
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHMUR35110
Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - gris
SCHMUR35110
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
SCHMUR36133
Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - composable -IP55-IK08 - connex auto - gris
SCHMUR36133
Qté
10
Points
7
Qté
10
Points
7
COMMANDER
SCHMUR37021
Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHMUR37021
Qté
10
Points
7
Qté
10
Points
7
COMMANDER
SCHMUR37911
Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - gris
SCHMUR37911
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
SCHNU305218
Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - Blanc - méca seul
SCHNU305218
Qté
5
Points
7
Qté
5
Points
7
COMMANDER
SCHNU320318F
Unica - va-et-vient - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - emballage en boîte
SCHNU320318F
Qté
5
Points
15
Qté
5
Points
15
COMMANDER
SCHNU320618F
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 2 mod - Blanc - méca seul
SCHNU320618F
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
SCHNU400218
Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 1 poste
SCHNU400218
Qté
10
Points
4
Qté
10
Points
4
COMMANDER
SCHNU7002C
Unica - support de fixation 2 modules avec protection de chantier - zamac
SCHNU7002C
Qté
10
Points
3
Qté
10
Points
3
COMMANDER
SCHS320052
Ovalis - prise de courant 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques - Blanc
SCHS320052
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
SCHS321052
Ovalis - prise 2P+T affleurante - 16A - bornes auto - Blanc - griffes - plaque
SCHS321052
Qté
5
Points
8
Qté
5
Points
8
COMMANDER
SCHS320089
Ovalis - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Blanc
SCHS320089
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
SCHS320204
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc
SCHS320204
Qté
10
Points
8
Qté
10
Points
8
COMMANDER
SCHS321204
Ovalis - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc - griffes montées - avec plaque
SCHS321204
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
SCHS320206
Ovalis - bouton poussoir à fermeture - 10A Blanc
SCHS320206
Qté
10
Points
12
Qté
10
Points
12
COMMANDER
SCHS320405
Ovalis - prise TV simple - Blanc
SCHS320405
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
SCHS320406
Ovalis - Chargeur USB-C 65W - Forte puissance pour charge app. mobiles - Blanc
SCHS320406
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHS320476
Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - Blanc
SCHS320476
Qté
5
Points
15
Qté
5
Points
15
COMMANDER
SCHS320702
Ovalis - Plaque de finition - 1 poste Blanc
SCHS320702
Qté
10
Points
3
Qté
10
Points
3
COMMANDER
SCHS920052
Odace - prise de courant 2P+T 16A affleurante - bornes automatiques - Blanc
SCHS920052
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHS920042
Odace - combi 2P+T 16A affleurante+chargeur USB-C 10,5W - connex. auto - Blanc
SCHS920042
Qté
5
Points
20
Qté
5
Points
20
COMMANDER
SCHS920204
Odace - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc
SCHS920204
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHS920203
Odace - interrupteur va et vient - 10AX - Blanc a levier
SCHS920203
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHS520206
Odace - bouton poussoir à fermeture - 10A Blanc
SCHS520206
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
SCHS920141
Odace - prise mixte RJ45 Cat.6 STP + TV - blanc craie
SCHS920141
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
SCHS920406
Odace - Chargeur USB-C 65W - Forte puissance pour charge app. mobiles - Blanc
SCHS920406
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
SCHS920401
Odace - chargeur double USB type C+C - 21W Power Delivery - blanc craie
SCHS920401
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
SCHS920476
Odace - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - Blanc
SCHS920476
Qté
5
Points
10
Qté
5
Points
10
COMMANDER
SCHS920702
Odace - Plaque de finition - 1 poste Blanc
SCHS920702
Qté
10
Points
3
Qté
10
Points
3
COMMANDER
SCHVDIR20491
Resi9 Connect - Prise RJ45 Pt Acces WiFi bibande POE - WIFI 4-5-6 -1GBIT - blanc
SCHVDIR20491
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
BIZ500010
Cale de réparation pour plaques de plâtre Biz'Replak (x 28)
BIZ500010
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
BIZ500011
Patch de réparation Biz'Patch pour cloisons creuses (x 20)
BIZ500011
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
BIZ550140
Boîte simple d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 1 poste profondeur 40 mm
BIZ550140
Qté
10
Points
2
Qté
10
Points
2
COMMANDER
BIZ550150
Boîte simple d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 1 poste profondeur 50 mm
BIZ550150
Qté
10
Points
3
Qté
10
Points
3
COMMANDER
BIZ550240
Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 2 postes entraxe 71 mm prof 40 mm
BIZ550240
Qté
5
Points
5
Qté
5
Points
5
COMMANDER
BIZ550250
Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 2 postes entraxe 71 mm prof 50 mm
BIZ550250
Qté
5
Points
6
Qté
5
Points
6
COMMANDER
BIZ550340
Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 3 postes entraxe 71 mm prof 40 mm
BIZ550340
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
BIZ550350
Boîte d'encastrement biosourcée BBS Ø 67 mm 3 postes entraxe 71 mm prof 50 mm
BIZ550350
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
BIZ550100
Pack de 100 boîtes d'encastrement biosourcées BBS 1 poste Ø 67 mm prof 40 mm
BIZ550100
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
CAP723050
Boite BBC CAPRITHERM + étanche à l'air /cl. sèches SIMPLE D67mm x H50mm.
CAP723050
Qté
50
Points
7
Qté
50
Points
7
COMMANDER
CAP723200
Boite BBC CAPRITHERM + étanche à l'air /cl. sèches DOUBLE Entraxe 71mm x H40mm.
CAP723200
Qté
25
Points
15
Qté
25
Points
15
COMMANDER
CAP723300
Boite BBC CAPRITHERM + étanche à l'air /cl. sèches TRIPLE Entraxe 71mm x H40mm.
CAP723300
Qté
25
Points
22
Qté
25
Points
22
COMMANDER
CAP723550
CAPRITHERM + Point de centre Profondeur 50
CAP723550
Qté
25
Points
18
Qté
25
Points
18
COMMANDER
CAP723552
CAPRITHERM + Point de centre + Douille & Fiche
CAP723552
Qté
25
Points
26
Qté
25
Points
26
COMMANDER
CAP713641
Boite de comble BBC - PAVITHERM - 200 X 200 X 85 mm
CAP713641
Qté
10
Points
33
Qté
10
Points
33
COMMANDER
CAP731250
Pack de 250 boîtes Capriclips 736819 diamètre 67 Profondeur 40 + Scie cloche gratuite.
CAP731250
Qté
1
Points
28
Qté
1
Points
28
COMMANDER
CAP736819
Boîte cloisons Capriclips sèches Diamètre 67mm x Hauteur 40mm.
CAP736819
Qté
50
Points
3
Qté
50
Points
3
COMMANDER
CAP723049
Sac Capri Bag avec 50 boites Capritherm +
CAP723049
Qté
50
Points
5
Qté
50
Points
5
COMMANDER
CAP723043
Kit boîtes BBC CAPRITHERM + /cl. sèches SIMPLE D 67mm x H 40mm. 300 boites + Scie cloche.
CAP723043
Qté
1
Points
28
Qté
1
Points
28
COMMANDER
CAP723040
Boite BBC CAPRITHERM + /cloisons sèches SIMPLE Diamètre 67mm x Hauteur 40mm.
CAP723040
Qté
50
Points
4
Qté
50
Points
4
COMMANDER
LEG080008L
Distribox Batibox cloisons sèches prof 40mm. Boîte de 100.
LEG080008L
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG080009L
Distribox Batibox cloisons sèches prof 50mm. Boîte de 100.
LEG080009L
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG080012L
Distribox Eco batibox Energy prof 40 mm. Boîte de 100.
LEG080012L
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG080013L
Distribox Eco batibox Energy prof 50 mm. Boîte de 100.
LEG080013L
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG080117L
Distribox Eco batibox Maçonnerie prof 40 mm. Boîte de 100.
LEG080117L
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHIMT35000
Multifix air, 2 postes entraxe 71 mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm
SCHIMT35000
Qté
10
Points
8
Qté
10
Points
8
COMMANDER
SCHIMT35001
Multifix air, 1 poste diamètre 67 mm, profondeur 40 mm
SCHIMT35001
Qté
50
Points
8
Qté
50
Points
8
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel