Le bon Reflexe : Sélection Made in France

Eclairage

Du 1er juillet au 31 août découvrez notre sélection de 82 produits éligibles
arrow_backRetour à l'offre du moment
PRR102007000
Applique Avenue 2 N°3 E27 Noir foncé 000
PRR102007000
Qté
1
Points
58
Qté
1
Points
58
PRR106001000
Applique Belcour N°1 clair Noir foncé 000
PRR106001000
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR106001046
Applique Belcour N°1 clair Rouille 046
PRR106001046
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR106015000
Applique Belcour N°9 clair Noir foncé 000
PRR106015000
Qté
1
Points
48
Qté
1
Points
48
PRR106015046
Applique Belcour N°9 clair Rouille 046
PRR106015046
Qté
1
Points
48
Qté
1
Points
48
PRR108001006
Applique Brick² N°1 clair Gris anthracite 006
PRR108001006
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR108001101
Applique Brick² N°1 clair Blanc pur 101
PRR108001101
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR108001105
Applique Brick² N°1 clair Gris soie 105
PRR108001105
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR108001107
Applique Brick² N°1 clair Gris noir 107
PRR108001107
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR108001113
Applique Brick² N°1 clair Noir velours 113
PRR108001113
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR108001046
Applique Brick² N°1 clair Rouille 046
PRR108001046
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
PRR150003000
Applique Place des Vosges 1 évolution N°2 Noir foncé 000
PRR150003000
Qté
1
Points
47
Qté
1
Points
47
PRR108002113
Borne Brick² N°2 clair Noir velours 113
PRR108002113
Qté
1
Points
93
Qté
1
Points
93
PRR108002006
Borne Brick² N°2 clair Gris anthracite 006
PRR108002006
Qté
1
Points
84
Qté
1
Points
84
PRR108003006
Borne Brick² N°3 clair Gris anthracite 006
PRR108003006
Qté
1
Points
89
Qté
1
Points
89
PRR108003107
Borne Brick² N°3 clair Gris noir 107
PRR108003107
Qté
1
Points
89
Qté
1
Points
89
PRR108003059
Borne Brick² N°3 clair Gris ardoise 059
PRR108003059
Qté
1
Points
89
Qté
1
Points
89
PRR151015000
Borne Place des Vosges 1 Tradition N°10 Noir foncé 000
PRR151015000
Qté
1
Points
97
Qté
1
Points
97
PRR102025000
Lampadaire Avenue 2 N°9 E27 Noir foncé 000
PRR102025000
Qté
1
Points
166
Qté
1
Points
166
ARI3001
DOMINO - Applique Mur plâtre E27 77W max.,demi-lune, Lpe non incl.
ARI3001
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
ARI3003
DOMINO - Applique Mur plâtre E27 77W max.,demi-lune, Lpe non incl.
ARI3003
Qté
1
Points
27
Qté
1
Points
27
ARI3022
VIKI - Applique Mur plâtre E27 77W max., Lpe non incl.
ARI3022
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
ARI3023
FLAMME - Applique Mur plâtre, carré, blanc, LED intég. 3X1,2W 6300K 220lm
ARI3023
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
ARI50429
C4 CCT - Plaf. / Appl. Mur IP44 LED intég. 10W CCT 3000-4000K 900lm, blanc
ARI50429
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
ARI50430
C4 CCT - Plaf. / Appl. Mur IP44 LED intég. 21W CCT 3000-4000K 1900lm, blanc
ARI50430
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
ARI50510
C4 CCT S- Plaf./Appl. Mur IP44 LED intég. 17W 4000K 1250lm, sensor, blanc
ARI50510
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
ARI4148
JUDY 01-Spot sur patère GU10, orient., a/lpe LED 3,6W 3000K 400lm dimmable incl.
ARI4148
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI4150
JUDY B3-Plaf./Appl. 3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl
ARI4150
Qté
1
Points
29
Qté
1
Points
29
ARI53010
POP LED - Réglette LED Salle d'eau (vol.2) IP44 IK07 19W 4000K 1200lm
ARI53010
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
ARI53012
Réglette POP LED IP44 IK07 vol2 salle d'eau 19W 3000K 1430lm IRC90
ARI53012
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
ARI53080
ONDE - Réglette IP44 Vol.2, blanc, LED intég. 14,5W 3000K 1250lm
ARI53080
Qté
1
Points
27
Qté
1
Points
27
ARI53030
ONDE - Réglette IP44 Vol.2, blanc, LED intég. 14,5W 4000K 1250lm
ARI53030
Qté
1
Points
27
Qté
1
Points
27
ARI53037
TALASSO - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/lpe LED 9W 2700K 750lm incl.
ARI53037
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
ARI53038
TALASSO 01 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter a/lpe LED 9W 2700K 750lm incl.
ARI53038
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
ARI53044
MAUD SYM 00 - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 6,3W 2700K 600lm, blanc
ARI53044
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI53045
MAUD SYM 01- Réglette IP44 IK07 Vol.2 a/inter LED intég. 6,3W 2700K 600lm, blanc
ARI53045
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI53046
MAUD SYM-Réglette IP20/21 IK07 H.Vol. a/PC+inter LED intég. 6,3W 2700K 600lm,blc
ARI53046
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
ARI53057
MAUD SYM 00 - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 6,3W 4000K 700lm, blanc
ARI53057
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI53058
MAUD SYM 01- Réglette IP44 IK07 Vol.2 a/inter LED intég. 6,3W 4000K 700lm, blanc
ARI53058
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI53059
MAUD SYM-Réglette IP20/21 IK07 H.Vol. a/PC+inter LED intég. 6,3W 4000K 700lm,blc
ARI53059
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
ARI53076
H2O - Réglette IP44 Vol.2, blanc, a/tube T5 LED 7W 4000K, 495lm
ARI53076
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
ARI53090
IDYL - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 6,3W 2700K 600lm
ARI53090
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
ARI53092
IDYL - Réglette IP44 IK07 Vol.2 a/inter LED intég. 6,3W 2700K 600lm
ARI53092
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI53130
ONDINE 2 - Réglette 0,6m IP44, tube T8 LED 9W 4000K 900lm, blanc
ARI53130
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
ARI53131
ONDINE 2 - Réglette 1,2m IP44, tube T8 LED 17,5W 4000K 1700lm, blanc
ARI53131
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
ARI5425
ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2, tube T8 LED 9W 4000K 650lm incl.
ARI5425
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
POL472500
Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20 3000K 565lm/m 5W/m 24VDC
POL472500
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
POL472501
Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20 4000K 618lm/m 5W/m 24VDC
POL472501
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
POL472507
Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20 2700K 563lm/m 5W/m 24VDC
POL472507
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
POL474500
Pack bandeau Led 5m ELECTRE COB IP20 3000K 854lm/m 8W/m 24VDC
POL474500
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
POL474501
Pack bandeau Led 5m ELECTRE COB IP20 4000K 923lm/m 8W/m 24VDC
POL474501
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
POL474507
Pack bandeau Led 5m ELECTRE COB IP20 2700K 737lm/m 8W/m 24VDC
POL474507
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
ARI51221
LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, noire
ARI51221
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
ARI51820
ELISE Liseuse Applique tableau orientable et basculant GU10 CCT 3000/4000K 5W
ARI51820
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
ARI5222
LIZA 01 - Liseuse 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, installation patère, grise
ARI5222
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
ARI4067
SPEED 50 IP65 - Encastré IP65 GU10 blanc, compatible RE2020
ARI4067
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
ARI4557
FIXO 230 CX -Encastré GU10, rond, fixe, blanc, connex. s/outil, Lpe non incl.
ARI4557
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
ARI4566
LUNAR 230 CX-Encastré GU10, rond, basc., noir, connex. s/outil, Lpe non incl
ARI4566
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
ARI50266
BALIZ 3 - Encastré Mur rectang., fixe, blanc, LED intég. 3,8W 4000K 120lm
ARI50266
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
ARI51320
AIR BLOCK 3 - Enc recouvrable IP65 fixe LED intég. 6W 3000K 480lm blanc
ARI51320
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI51321
AIR BLOCK 3 - Enc recouvrable IP65 fixe LED intég. 6W 4000K 520lm blanc
ARI51321
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
ARI51547
KIT ELITE 2 blc fixe 12W 50000h IK02 IP40/54 30° RG1 950 lm CCT 2700-3200-4000K
ARI51547
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
ARI4149
JUDY 029-Spot Rail 1 all. 029 GU10, blanc, a/lpe LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl
ARI4149
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
ARI4158
JUDY-Rail 1all. 029 +4 spots GU10, blanc, a/lpes LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl
ARI4158
Qté
1
Points
63
Qté
1
Points
63
ARI4401
JUDY 023-Spot Rail 3 all. 023 GU10, blanc, a/lpe LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl
ARI4401
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
ARI51612
ORIA LED 2 Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/4000K 9W 1350lm
ARI51612
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
ARI51613
ORIA LED 2 Applique Plafonnier Hublot Salle d'Eau rond CCT 3000/4000K 18W 2600lm
ARI51613
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
LON10400000
VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 D=340mm on off
LON10400000
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
LON10400000X6
Pack x6 VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 D=340mm on off
LON10400000X6
Qté
1
Points
62
Qté
1
Points
62
LON10400011
VOILA BL E27 VAV IK10 IP55 D=340mm hf
LON10400011
Qté
1
Points
19
Qté
1
Points
19
LON10820400
VOILA PERFORMANCE BL 1300lm 4000K IK10 IP55 D=340mm on off
LON10820400
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
LON10820410
VOILA PERFORMANCE BL 1300lm 4000K IK10 IP55 D=340mm hf
LON10820410
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
LON11000300
OSMO BL 1000lm 3000K IK10 IP65 D=268mm on off
LON11000300
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
LON11000310
OSMO BL 1000lm 3000K IK10 IP65 D=268mm hf
LON11000310
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
LON11000400
OSMO BL 1100lm 4000K IK10 IP65 D=268mm on off
LON11000400
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
LON11000410
OSMO BL 1100lm 4000K IK10 IP65 D=268mm hf
LON11000410
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
LON961072040001X6
Pack x6 VOILA ACCESS BL 1300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm on off
LON961072040001X6
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
LON961072041001X6
Pack x6 VOILA ACCESS BL 1300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
LON961072041001X6
Qté
1
Points
141
Qté
1
Points
141
ARI20142
Lpe linolite S19 LED 9W 2700K 1000lm 20000H Cl.Energ. E
ARI20142
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
ARI20143
Lpe linolite S19 LED 9W 4000K 1100lm 20000H Cl.Energ. E
ARI20143
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
ARI2943
Lpe linolite S19 LED 7,2W 2700K 650lm 20000H Cl.énerg. F
ARI2943
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
ARI2999
Lpe linolite S19 LED 7,2W 4000K 700lm 20000H Cl.énerg. F
ARI2999
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2