Vous avez recherché "coupe feu" (1330 produits)

Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 125 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 125 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
Pt de Ctre DCL Coupe-Feu EI90 D74 P54
BLM
Point de Centre DCL Coupe-Feu EI30-EI90 diamètre 74 profondeur 54mm avec boîtier coupe-feu, couvercle DCL EASY FIX, fiche douille E27, système de reprise arrière filin boucle 2m et clip de maintien pour tube ICT20
Mastic coupe-feu blanc pour joints de raccordement 300 ml
BIZLINE
Mastic coupe-feu blanc 300 ml idéal pour joints de raccordement. Résiste au feu jusqu'à 4 heures. Sans COV. Résistant à la moisissure. Peut être peint. Compatible avec la fibre de roche coupe-feu BIZ 710327.
Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml
BIZLINE
Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml qui permet d'empêcher la propagation du feu et de la fumée à travers les joints et les ouvertures dans les murs coupe-feu. Gonfle en contact du feu. Isolation phonique. Peut se peindre.
Mousse intumescente coupe-feu gris 210 ml
BIZLINE
Mousse intumescente coupe-feu gris aluminium 210 ml, obligatoire pour calfeutrer le passage de câbles. Coupe-feu 2 heures. Étanche aux fumées, au gaz, à la chaleur. Conforme à la norme européenne 1366-3.
Ventouse PCFR 24/48V pour porte coupe-feu
URA
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée
Support universel de ventouse pour porte CF
URA
Support métallique permettant une fixation murale ou au sol des ventouses électromagnétiques de références 956 437 et 956 769 pour portes coupe feu
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07
LEGRAND
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07 - avec boîtier de raccordement, support de contre-plaque articulée, bouton-poussoir pour déclenchement local et protection contre surtensions -conforme NF EN 11-55
ONExPRO - Spot coupe-feu IP65/IP50 basc RE2020 240V 3.5/5.5/7W 60° CWS grad. BL
SWITCH LITE
ONExPRO - Spot coupe-feu IP65/IP50 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W/7W 60° CRI>90 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en aluminium blanc
Ventouse BSR 24/48V - pour porte coupe-feu
URA
Ventouse BSR 24V à 48V sous boîter de sol renforcé, à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec contre-plaque articulée
Ventouse PCFR 24 à 48Volts pour coupe feu
URA
Ventouse CP 24/48V avec contrôle de position - à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu - force de maintien 20daN à 24V et 50daN à 48V et puissance 0,5W à 24V et 2,2W à 48V - livrée avec une contre-plaque articulée