Vous avez recherché “luminaire "industrielle" ou "industrie"” “(1919 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


LDV HB Etriers pour installation en saillie des armatures industrielles LEDVANCE
LEDVANCE
Accesoires pour l'installation en saillie ou mural des High BAY Ledvance 75W, 150W et 200W. Dimensions : 138 x 35 x 203mm. Garantie 2 ans.
High Bay Flex 240W/4000K 110° 23400..44160lm 0-10V IP66/IK10 184lm/W 100 000h L8
LEDVANCE
Gamelle LED rectangulaire de classe I blanche (RAL9003). Choix de puissance, membrane d'équilibrage, résistance aux chocs de balles. Montage saillie (étrier 4099854612800) ou suspension (étrier pour chaîne 4099854612787). Temp -30..+50°C
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 110° 22250/26700lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 178lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 53/75W 4000K 110° 9540/13500lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 180lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 173/200W 4000K 110° 31313/36200lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 181lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 162 mm. Enec. Garantie 5 an
Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 12000-20000 lm. 4000/6500 K
TRILUX
Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 20000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 133W - 20000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Suspension industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 20000-30000 lm. 4000/6500 K
TRILUX
Armature industrielle - Gamme 2380 - All in - Multi couleur et Multi flux lumineux - Lentille - noir - ET - 1lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - 0lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension
LDV HB Multi Lumen 125/150W 4000K 70° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
LDV HB Multi Lumen 125/150W 6500K 110° 21875/26250lm IP66/IK10 armature indus.
LEDVANCE
High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 175lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. D=321 x 160 mm. Enec. Garantie 5 an
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 30000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 200W - 30000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 150lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Suspension industrielle Ondo G3 4000K 10000 lm IP65 on/off
TRILUX
Armature industrielle - Ondo - Lentille - noir - ET - 67W - 10000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 5 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 149lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Ledinaire Armature All-in BY030P multiCCT ON/OFF multilumen IP65 IK07 50kh L80
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Armature, All-in, 195 W, 145 W, 100 W, '320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symétrique, IP65, IK07
High Bay 100/150/200W 4000K 90° 15000/22500/30000lm Multi Lumen IP65 de LEDVANCE
LEDVANCE
Gamelle LED de classe I en aluminium noir s'adaptant à différentes hauteurs jusqu'à 14m grâce à son sélecteur de puisance 3 niveaux. Très bonne performance : 150lm/W, 60 000h L80. Robuste : IK08. Dimensions : d=280 x 150mm. Garantie 5 ans.
SATURNO 2885 Led 123W 24480lm 4000K graphite
DISANO
Réflecteur Saturno 2885 diamètre 370 High Performance 123W 4000K CRI 80 RAL 7021 lowflicker facteur de puissance '0,95 Maintien du flux lumineux à 80% 80000h L80 B10 IP66 IK08
LDV HB SENSOR 87W/4000K 13000lm 110DEG IP65 IK08 HIGH BAY LEDANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 87W - 13000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 280x190mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
GAMELLE EKO 70-150W 12600 à 27000lm 180LM/W 110D 4000K, ON-OFF, IP65, IK08 Class
DELTA ELECTRONICS
GAMELLE EKO 70-150W 12600 à 27000lm réglable par switch, 180LM/W 110D 4000K ON-OFF IP65 IK08 Class I, nombreux accessoires de fixation et de détection HF programmable par télécommande
SATURNO 2885 Led 164W 29500lm 4000K graphite
DISANO
Réflecteur Saturno 2885 diamètre 370 High Performance 164W 4000K CRI 80 RAL 7021 lowflicker facteur de puissance '0,95 Maintien du flux lumineux à 80% 80000h L80 B10 IP66 IK08
LDV HB SENSOR 190W/4000K 27000lm 110DEG IP65 IK08 HIGH BAY LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 190W - 27000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x192mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
BSX 330, 92...166 W, 15000...25000 lm, 840, noir, on/off
RZB
BSX 330, 92...166 W, 15000...25000 lm, 840, noir, on/off, Projecteurs pour halls, D 320 H 125, 87°
INDUSTRIAL HALL, 72...140 W, 12000...23200 lm, 840, argent, on/off
RZB
INDUSTRIAL HALL, 72...140 W, 12000...23200 lm, 840, argent, on/off, Projecteurs pour halls, D 380 H 110, 52°