Vous avez recherché “Etanche Tugra 50 000 h PC” “(393 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 12 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 12 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mistral65H- Coffret Etanche-1R x 8 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c +Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 1 Rangée - 8 modules - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré
Mistral65H- Coffret Etanche-3R x 18 modules-Porte Transp.-RAL7035-750°c+Borniers
ABB Sponsorisé
Mistral65H - Coffret Etanche Universel - 3 Rangées x 18 modules (54 modules) - Porte Transparente - avec Bornier de Terre RAL7035 - GWT 750°c
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T - 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - gris - H85mmxL65mmxP45,2mm - basse tension - fréquence du réseau : 50/60 Hz - montage encastré
Mureva - socle de prise inclinée -16A -3P+N+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 3P+T - 380-415 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP44 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise industrielle coudée 32 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle de prise inclinée -16A - 2P+T - 200-250 V CA- IP44 - à vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 200...250 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP44 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu
Mureva - socle de prise industrielle coudée 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - connexion rapide - IP44 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - socle prise industrielle - 32A - IP67 - 380 - 5P - vis
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge
Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 3P+N+T - 380..415 V CA -IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 11.5 à 21mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - prise mobile industrielle 16 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - prise mobile - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - CA - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Câble diamètre 8 à 15mm - presse-étoupe déflecteur - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite 32 A - 3P+N+T - 380..415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 32A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite - 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
Mureva - fiche mobile industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 380-415 V CA - IP44
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 3P+N+T - 380...415 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - vis imperdables - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - rouge
PanelSeT - Lampe à LED avec interrupteur - sans prise - 120/230Vac
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - Lampe à LED avec interrupteur - sans prise - 120/230Vac - H63mmxL372mmxP40mm - noir - avec une lampe, un élément de fixation - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 10W - interrupteur encastré
PanelSeT - Lampe à LED avec détecteur - sans prise - 120/230Vac
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - Lampe à LED avec détecteur - sans prise - 120/230Vac - H63mmxL372mmxP40mm - noir - avec une lampe, un élément de fixation - facteur de puissance : 0,9 - puissance nominale de la lampe : 10W - interrupteur encastré
Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - avec fonction minuterie - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 2 canaux - smart - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - avec fonction minuterie - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Clavier/Lecteur RFID AXK4 Métal IP66 125 KHz EM 12/24V AC/DC 999u 2R C2
IZYX SYSTEMS
Clavier à codes / Lecteur RFID AXK4 autonome, en métal, IP66, EM MARIN 125 KHz, raccordement câble de 2 m, 12 V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, UF, AP
Clavier/Lecteur RFID AXK3 Métal IP66 125 KHz EM 12/24V AC/DC 999u 2R C2
IZYX SYSTEMS
Clavier à codes / Lecteur RFID AXK3 autonome, en métal, IP66, EM MARIN 125 KHz, raccordement câble de 2 m, 12 V à 24V AC/DC, 999 utilisateurs, 2 contacts inverseurs, voyants d'état, buzzer, sortie alarme POTL, PF, UF, AP