Vous avez recherché "aldes bahia curve" (67 produits)


Platine de rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc
ALDES
Platine de rénovation à vis pour les bouches Bap'SI, Bap'SI twin et Bahia Curve - Blanc - permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée
Platine de rénovation à griffes pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc
ALDES
Platine de rénovation à griffes pour les bouches Bap'SI et Bahia Curve - Blanc - permet la mise en oeuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée
Kit Manchettes + Bouches Curve bain ou cellier diamètre 80 mm
ALDES
Kit Curve bain ou cellier diamètre 80 mm - Manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide - Pour réseau de ventilation simple flux
Kit Manchettes + Bouches Curve WC présence W13 diamètre 80
ALDES
Kit Curve WC présence W13 diamètre 80 - Manchettes et bouches pour ventilation en pièce humide - Pour réseau de ventilation simple flux
Bouche hygroréglable cuisine C34 Curve L 10-50/120 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C34 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B32 5/45 m³/h D 125 mm - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B32 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C33 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B31 5/45 m³/h D 125 mm - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B31 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve L cuisine C21 15-55/135 m³/h D125 mm push-blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C21 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S WC W13 5/30 m³/h D 125 mm cordelette - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour WC W13 - débit de base de 5 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné par la cordelette - blanc - diamètre 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C21 Curve L 15-55/135 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C21 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S WC W13 5/30 D80 mm présence - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour WC W13 - débit de base de 5 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - diamètre de 80 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S WC W13 5/30 m³/h D 125 mm présence - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour WC W13 - débit de base de 5 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m³/h D125 mm push - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C33 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C32 Curve L 10-50/90 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C32 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 90 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B23 15/50 m³/h D 80 mm - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B23 - débit de base de 15 à 50 m³/h - blanc - diamètre de 80 mm
Bouche hygroréglable cuisine C34 Curve L 10-50/120 m³/h D125 push 9V - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C34 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S WC W13 5/30 m³/h D 80 mm cordelette - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour WC W13 - débit de base de 5 m³/h et débit de pointe de 30 m³/h actionné par la cordelette - blanc - diamètre 80 mm
Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m³/h sans fût cord. - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C33 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h actionné via une cordelette - blanc - sans fût
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B32 5/45 m³/h sans fût - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B32 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - sans fût
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B31 5/45 m³/h sans fût - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain B31 - débit de base de 5 à 45 m³/h - blanc - sans fût
Bouche hygroréglable cuisine C35 Curve L 15-55/135 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C35 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm