Vous avez recherché "passerelle dali" (46 produits)

Passerelle KNX/DALI 2. 1 circuit pour 64 drivers.
THEBEN
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
Passerelle KNX/DALI 2. 2 circuits pour 2 x 64 drivers.
THEBEN
Passerelle DALI/KNX. Possibilité de commander individuellement 2X 64 ballasts électroniques. Gestion jusqu'à 2x16 groupes.Controle de la couleur avec dispositif type 8. Economie d'énergie par coupure de l'alimentation des ballasts DALI.
Passerelle entre le système DALI 2 et le bus KNX
THEBEN
Contrôleur d'application multi-maîtres comme interface entre le système DALI et le bus KNX. Certification DALI-2. Commande de 64 abonnés DALI dans 16 groupes ou dans commande individuelle.
Passerelle DALI Control Pro64, KNX Secure, Certifiée Multi-Master DALI-2
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control Pro64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée Multi-Master DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques
Passerelle de contrôle DALI Broadcast, 4 canaux, 4 module. Norme DALI et DALI-2
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle de contrôle DALI Broadcast, 4 canaux, 4 modules. 4 canaux de diffusion DALI intelligentes. Prise en charge jusqu'à 32 ballasts électroniques par sortie. Détection lampes et ballasts électroniques défectueux, remplacement rapide
Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure, Certifié DALI-2
THEBEN
Actionneur encastré 1 voie DALI, KNX TP, Data Secure Certifié DALI-2, passerelle entre le système DALI et le système de bus KNX. Jusqu'à 30 appareils DALI en broadcast, Prise en charge des RGB, RGBW, Tunable white ou conventionnels.
Passerelle DALI KNX 2 x 64 contrôles, 4 modules, 5W, IP20, certifiée DALI-1
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 2 x 64, 4 modules, KNX, MDT. Passerelle DALI certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 2 sorties DALI. 2 pour max. 2 x 64 ballasts électroniques. Commande individuelle de jusqu'à 64 ballasts
Passerelle DALI KNX 64 contrôles, 4 modules, 5W, certifiée DALI-2, contrôle d'éclairage
MDT TECHNOLOGIES GMBH
Passerelle DALI Control 64, 4 modules, KNX, MDT. La passerelle DALI est certifiée DALI-2. Réglage des couleurs par commande HSV. 1 sortie DALI. Commande individuelle de jusqu'à 64 groupes de ballasts électroniques / 16 groupes DALI.
Passerelle KNX DALI Plus 1 canal 230V 1,6W IP20, affichage LED
SIEMENS HVAC
Avec éclairage d'urgence, capteurs pour la communication via KNX avec des ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI, sorties DALI certifiées DALI-2 conformément aux IEC 62386-101 et 103
Passerelle KNX/DALI2 2 voies DT1-DT8, 32 groupes,Cmd manu,ON/OFF,Variation,RGBWW
ABB
Passerelle KNX/DALI2 adressable 2 voies DT1-DT8, 2x64 ballasts, 2x16 groupes, commande manuelle, fonctions RGBW/RGBWW, gamme évoluée
Dg/S1.64.1.1 Dali-Gateway Basic, 1 Sortie
ABB
Passerelle KNX/DALI2 adressable 1 voie DT1-DT6, 64 ballasts, 16 groupes, commande manuelle, fonctions ON/OFF + variation gamme basique
Passerelle DALI Secure DALI128 KNX-S
STEINEL
Passerelle DALI 2 voies pour montage sur profilé chapeau.Contrôle de 2 x 64 participants DALI max. dans 2 x 32 groupes max..Adressage individuel, groupe ou centralisé.Largeur de montage 72 mm (4 TE)
Passerelle DALI Secure DALI64 KNX-S
STEINEL
Passerelle DALI 1 voies pour montage sur profilé chapeau.Contrôle de 64 participants DALI max. dans 32 groupes max..Adressage individuel, groupe ou centralisé.Largeur de montage 72 mm (4 TE)
PBM-DALI-LINK-4W-BLE module de BP DALI avec 4 entrées binaires et 1 passerelle
BEG
PBM-DALI-LINK-4W-BLE - Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés
Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien
HAGER
Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien, jusqu'à 64 ballasts DALI2 unitairement ou groupé. Intègre les fonctions minuterie, forçage, 16 scènes, les séquences, les blocages et est compatible KNX Secure.
N141 21 passerelle KNX DALI twin plus
SIEMENS HVAC
Avec éclairage d'urgence, capteurs Pour la communication via KNX EIB avec ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI. Deux sorties DALI certifiées DALI-2 selon IEC 62386-101 et 103, chacune pour communiquer avec jusqu'à 64
Dg/S2.64.1.1 Dali-Gateway Basic, 2 Sorties
ABB
Passerelle KNX/DALI2 adressable 2 voies DT1-DT6, 2x64 ballasts, 2x16 groupes, commande manuelle, fonctions ON/OFF + variation gamme basique
N141 31 passerelle KNX DALI twin
SIEMENS HVAC
Communication via KNX EIB avec ballasts électroniques (ECG) avec une interface DALI. 2 sorties DALI selon la norme IEC 62386, chacune pour la communication avec jusqu'à 64 ballasts DALI et au moins 10 capteurs Alimentation
STARTERSET-DALI-LINK DALI-LINK solution multi pièces-kit de démarrage
BEG
STARTERSET-DALI-LINK - DALI-LINK Solution Mutli Pièces - Kit de démarrage, Module de boutons-poussoirs DALI avec 4 entrées binaires et une passerelle Bluetooth intégrée pour un montage caché derrière des inserts encastrés
Passerelle Dali 8 Voies, Mrd
ABB
Passerelle KNX/DALI Broadcast 8 voies DT0, 16 ballasts/voies (128 au total), fonctions ON/OFF + variation, fonctions basiques
Passerelle KNX DALI broadcast 2 canaux
SIEMENS HVAC
2 sorties DALI avec certification DALI-2 Capacité de contrôle pour jusqu'à 20 DALI-ECG par sortie DALI Tension de sortie DALI de 19 V, résistante aux courts-circuits Alimentation intégrée avec tension d'entrée AC 110-240 V, 50...
Passerelle KNX/DALI2 1 voie DT1-DT8, 16 groupes, Cmd manu,ON/OFF,Variation,RGBWW
ABB
Passerelle KNX/DALI2 adressable 1 voie DT1-DT8, 64 ballasts, 16 groupes, commande manuelle, fonctions RGBW/RGBWW, gamme évoluée
Actionneur DALI 1 voie encastré TP LUXORliving, Certifié DALI-2
THEBEN
Actionneur encastré 1 voie DALI TP LUXORliving Certifié DALI-2, passerelle entre le système DALI et le système de bus KNX, jusqu'à 30 appareils DALI en broadcast, Prise en charge des luminaires RGB, RGBW, Tunable White ou conventionnels.
Passerelle KNX DALI 2
SIEMENS HVAC
Contrôleur DALI Multi-Master avec certification DALI-2 conforme à la norme IEC 62386-101-103, chaque sortie DALI pour communiquer avec jusqu'à 64 capteurs DALI ECG Ed.1 et DALI-2 et 8 capteurs de présence DALI-2 et 8 capteurs de lu...