Vous avez recherché "sonorisation" (2494 produits)


D'autres produits intéressants : ampli sonorisation amplificateur sonorisation

Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, anthracite RAL 7021.
Amplificateur mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 240W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Amplificateur mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V
RONDSON
Ampli mélangeur 120W de 4 Zones en ligne 100V, lecteur multimédia intégré, Bluetooth
Enceinte 15 W ABS, IP 65, blanc RAL 9010.
BOSCH SONO
Enceinte 15 W ABS, montage sur support en U, câble de connexion fixe double de 2 m, protection contre l'eau et la poussière IP 65, blanc RAL 9010.
Haut-Parleur projecteur de son 20W installation simple avec fourche orientable
BOUYER
Haut-Parleur projecteur de son 20W blanc en ABS installation simple avec fourche orientable
Haut-Parleur de plafond 10W blanc d=187mm
BOUYER
Haut-Parleur pour plafond 10W blanc d=187mm (polyvalent et discret)