Vous avez recherché "uvf" (41 produits)


Testeur laser pour fibre optique, testeur de continuité rouge, portée 5kms
TREND NETWORKS
Testeur de continuité fibres optiques, localisateur de défauts laser dans le rouge visible - VFL - Dans housse avec sangle et fixation ceinture et 2 piles AA
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 1500 m3/h, D315 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7+F9, 1500 m3/h, D315 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 600 m3/h, D200 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtres classe F7+F9, 600 m3/h, D200 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 1100 m3/h, D250 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 1100 m3/h, D250 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 600 m3/h, D200 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 600 m3/h, D200 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 3000 m3/h, D400 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7+F9, 3000 m3/h, D400 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 2500 m3/h, D355 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7+F9, 2500 m3/h, D355 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 1500 m3/h, D315 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 1500 m3/h, D315 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 2500 m3/h, D355 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 2500 m3/h, D355 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 1100 m3/h, D250 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 1100 m3/h, D250 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 3000 m3/h, D400 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 3000 m3/h, D400 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 400 m3/h, D160 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtres classe F7+F9, 400 m3/h, D160 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 400 m3/h, D160 mm, mono. 230V
S & P FRANCE
Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 400 m3/h, D160 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT
Filtre de rechange G4 pour caisson UVF-2500/355 et 3000/400 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange G4 pour caisson UVF-2500/355 et 3000/400 ECOWATT. Filtre grossier, à compléter avec un filtre moyen M5 et un filtre fin F7 ou F9.
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-600/200 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-600/200 ECOWATT. Filtre moyen, à compléter avec un filtre grossier G4 et un filtre fin F7 ou F9.
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-1500/315 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-1500/315 ECOWATT. Filtre moyen, à compléter avec un filtre grossier G4 et un filtre fin F7 ou F9.
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-2500/355 et 3000/400 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-2500/355 et 3000/400 ECOWATT. Filtre moyen, à compléter avec un filtre grossier G4 et un filtre fin F7 ou F9.
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-1100/250 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange M5 pour caisson UVF-1100/250 ECOWATT. Filtre moyen, à compléter avec un filtre grossier G4 et un filtre fin F7 ou F9.
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-1100/250 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-1100/250 ECOWATT. Filtre fin, à compléter avec un filtre grossier G4, moyen M5, voire fin F9 selon le modèle de caisson.
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-1500/315 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-1500/315 ECOWATT. Filtre fin, à compléter avec un filtre grossier G4, moyen M5, voire fin F9 selon le modèle de caisson.
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-400/160 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-400/160 ECOWATT. Filtre fin, à compléter avec un filtre grossier G4, moyen M5, voire fin F9 selon le modèle de caisson.
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-600/200 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange F7 pour caisson UVF-600/200 ECOWATT. Filtre fin, à compléter avec un filtre grossier G4, moyen M5, voire fin F9 selon le modèle de caisson.
Filtre de rechange F9 pour caisson UVF-600/200 ECOWATT
S & P FRANCE
Filtre de rechange F9 pour caisson UVF-600/200 ECOWATT. Filtre fin, à compléter avec un filtre grossier G4, moyen M5, voire fin F7 selon le modèle de caisson.